絞り込み
ブランド
- SUN UP
- モノタロウ(412)
- SMC(194,422)
- エスコ(5,908)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,368)
- カクダイ(3,283)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,754)
- INAX(LIXIL)(2,470)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
PCエアダスター
SUN UP¥489~税込¥538~1個5日以内出荷樹脂ボディで軽量かつ扱いやすい設計です。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78・8ニップルR1/4
ツインソケット
SUN UP¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷エアーコンプレッサー用パーツ。1つの吐出口を二又に分岐する際に便利。カプラーの位置を取替可能なので使い勝手に長けています。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。最高使用圧力1.47Mpa(15kgf/cm2)本体質量(g)276本体サイズ(mm)L93×W64×H・D26
PT1/4内ネジ用プラグ
SUN UP¥249税込¥2741個5日以内出荷空圧配管へ取り付けるプラグです。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)25本体サイズ(mm)L40×W14×H・D14取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
カバー付回転プラグ
SUN UP¥849税込¥9341個5日以内出荷ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。プラグが回転しホースのねじれを防ぎます。カバー付きでホース折れを防ぎます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)75本体サイズ(mm)L123×W22×H・D22適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
カバー付回転ソケットロック付
SUN UP¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。ソケットが回転しホースのねじれを防ぎます。不意の脱落(取付け部の外れ)を防ぐロック機能付き。カバー付きでホース折れを防ぎます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。規格6.5本体質量(g)149本体サイズ(mm)L155×W26×H・D26適合ホース内径Φ6.5mm×外径Φ10mm最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
PT1/4内ネジ用ソケット
SUN UP¥999税込¥1,0991個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。雌ネジに取り付けます。用途エアーホースと空圧機器のねじ接続に。規格Rc1/4本体質量(g)94本体サイズ(mm)L55×W25×H・D25取付サイズRc1/4最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
1/4ホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ホース取付口(タケノコ部):外径9mm用途エアーホースと空圧機器の接続に。規格SH-22本体質量(g)100本体サイズ(mm)L75×W25×H・D25適合ホース内径Φ8.5mmウレタンホースなどに最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
エアダスター用プラグ
SUN UP¥198税込¥2181個5日以内出荷エアダスターの交換用プラグ用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)24取付ねじM12×1.0本体サイズ(mm)L39×W19×H・D19
エアダスター用ニップル
SUN UP¥219税込¥2411個5日以内出荷エアダスターの交換用ニップル用途エアダスターとエアーホースの接続に。本体質量(g)14取付ねじ[M12×1.0]×G1/4本体サイズ(mm)L25×W13×H・D13
エアダスターノズル フレキシブルタイプ
SUN UP¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアダスターガンのノズル交換や機能拡張に。本体寸法(mm)309×14×14本体質量(g)21ノズル長(mm)300取付ネジ径G1/8
エアダスターST.
SUN UP¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。規格ロングノズル付本体質量(g)260最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W186×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
EXTRA 超軽量 ロング&ロングエアーダスター替ノズル
SUN UP¥4,980税込¥5,4781個5日以内出荷ロング&ロングエアーダスター用の替えノズルです。ノズルが最大125cmまで伸びる!。先曲りノズルタイプ!。材質/本体...ABS樹脂 シャフト...アルミ ノズル先...真鍮。MADE IN TAIWAN用途エアダスターガンの交換用ノズルとして。本体寸法(mm)710×50×28本体質量(g)175常用圧力(MPa)0.7材質(ノズル)アルミノズル長(cm)125適合流体空気接続口G1/8(PF1/8)管用)平行オネジ
袋ナット付片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、外ネジとホースを接続できます。袋ナットにより取り付けやすい仕様です。用途外ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
袋ナット付中間ジョイント
SUN UP¥529~税込¥582~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、2本のホースを接続できます。袋ナット付きで確実な接続に適しています。用途ホース同士の継手。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ニップルソケット
SUN UP¥299~税込¥329~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジと外ネジを接続できます。用途内ネジと外ネジの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ニップル
SUN UP¥329~税込¥362~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の内ネジ同士を接続できます。用途内ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
異径中間ソケット
SUN UP¥429~税込¥472~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、異なる径の外ネジ同士を接続できます。用途径の異なる外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
片口ジョイント
SUN UP¥219~税込¥241~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施したホース継手で、内ネジとホースを接続できます。用途内ネジとホースの接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
圧力計(埋め込み型)
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷配管内のエアー圧力を確認できる埋め込み型の圧力計です。用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)本体寸法(mm)53×53×46本体質量(g)78最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
圧力計(タテ型)
SUN UP¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷吹き付け場所に応じてノズルが曲げられるフレキシブルタイプ用途配管内のエアー圧力の計測。材質スチール・黄銅(真鍮)測定範囲(MPa)0~1.0本体寸法(mm)70×53×29本体質量(g)84最高圧力(MPa)1規格寸法(mm)50 R1/4
中間ニップル
SUN UP¥229~税込¥252~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格のネジ同士を接続できます。用途ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
中間ソケット
SUN UP¥399~税込¥439~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した継手で、同じ規格の外ネジ同士を接続できます。用途外ネジ同士の接続。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
三又ホース継手
SUN UP¥479~税込¥527~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)にメッキ仕上げを施した三又形状のホース継手で、ホースの接続やエアーの分岐に使用できます。用途ホース同士の継手・エアーの分配に。材質黄銅(真鍮) メッキ仕上げ最高圧力(MPa)1
レギュレーター圧力調整器
SUN UP¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷取付けネジ同径 Rc1/4(PT1/4)管用テーパーメネジ。使用最高圧力 1.0MPa用途エアー圧力を設定圧力に調整。材質本体 亜鉛ダイキャスト接続口径Rc1/4本体寸法(mm)89×55×88本体質量(g)311
ボール式エアーコック
SUN UP¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のボールバルブ式コックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
ホースバンド
SUN UP¥159~税込¥175~1個5日以内出荷ホース接続部を締め付けて固定するためのバンドです。ホースの抜けや接続部からの漏れを防ぐのに役立ちます。用途ホース接続部の締め付け・固定に。
フレキシブルプラグ
SUN UP¥949税込¥1,0441個5日以内出荷エアーコンプレッサー用パーツ。自在に動くタイプのプラグです。用途エアーホースと空圧機器の可動接続に。規格Rc1/4最高使用圧力0.78Mpa(8kgf/cm3)本体質量(g)71本体サイズ(mm)L73×W19×H・D19
ドレンコック
SUN UP¥889税込¥9781個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のコックで、ハンドル操作によりエアーの流れを開閉できます。用途ハンドルによるエアーの開閉。材質黄銅(真鍮)規格R1/4本体寸法(mm)36×35×16本体質量(g)48最高圧力(MPa)1
ストレートホース継手
SUN UP¥229~税込¥252~1個5日以内出荷黄銅(真鍮)製のストレート形状のホース継手で、2本のホースを直線状に接続できます。用途ホースとホースを接続。材質黄銅(真鍮)最高圧力(MPa)1
エンジンクリーナー
SUN UP¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷洗浄液を吸い上げて吹き付けます。エアーダスターとしても使用可能!用途エンジンルームの清掃に!本体質量(g)415最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L395×W87×H・D21
エアーフィルター空気清浄器
SUN UP¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷JOPLAX <嵐>ノズルは、威力のある衝撃エアー(間欠波動効果)で広範囲の埃や水など吹き飛ばします!。窪みに溜まった水なども叩きだします。用途エアー内のドレン・タールの除去。材質本体 亜鉛ダイキャスト ボール ポリカーボネイト接続口径Rc1/4本体寸法(mm)112×40×50本体質量(g)215
エアーダスター 空気量調整付
SUN UP¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷使用頻度の高いノズル2種を付属。(1)空気量調整ノズルはノズル基部を回すと風量の調整が可能。(2)扱いやすい100mm長ストレートノズル。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)275最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W104×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
エアダスターST.
SUN UP¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷丈夫なダイキャストボディのスタンダードタイプです。プラグ位置を上部・底部で変更でき、ホースの取り回しに合わせられます。用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
エアダスター&ホース
SUN UP¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷エアーダスターの取付け口を、上部と下部の何れか片方に取付け可能です。(2WAY仕様)用途機械・工具の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。
エアダスター 3倍増風ノズル付
SUN UP¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷増風ノズルの他に、100mm長ストレートノズルも付属。丈夫なダイキャストボディ。スタンダード品。上部・底部、プラグの位置が交換できるので、エアホースの取付け位置を変更できます。用途広範囲の清掃や切粉・ほこりの吹き飛ばしに。本体質量(g)285最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0・10.2本体サイズ(mm)L158×W158×H・D20ノズル取付部G1/8ニップルM11×1.0
ウレタンホース用プラグ
SUN UP¥399~税込¥439~1個5日以内出荷ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15
ウレタンホース用ソケット
SUN UP¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷プラグを差し込むだけのワンタッチ接続式ソケット。ウレタンホースを差し込み、付属のナットを締めつけて取り付けます。用途ウレタンホースと空圧機器の接続に。最大使用圧力(kg/cm2)1.47・15