カテゴリ
絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- モノタロウ(3,818)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,244)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,463)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,492)
- SHIMANO(シマノ)(5,974)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: FSC藤原産業のすべての商品

パレットハング:標準タイプ センター治具付
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781式当日出荷【安全・確実】木製パレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅100mmで従来比2倍の安定性を実現。パレットサイズやセンターのケタに応じて間隔調整も可能です。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。木製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。セット内容ハングバー2本 +間隔治具2組質量(kg)バー1本:7、間隔治具1組:6.5最大使用荷重(t)1.5総質量(kg)セット:27
ペコペコポンプ用部品 サイレンサー組立
FSC藤原産業¥9,800税込¥10,7801個翌日出荷ヤマダダイアフラムポンプ用の純正補修部品です。サイレンサー組立で、メンテナンスや交換用パーツとして使用できます。適合機種:NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ適合機種NDP-20・NDP-25・NDP-32シリーズ品番804697取付部3/4
ネットモールド 吹付モルタル・コンクリート強度試験供試体
FSC藤原産業¥34,980税込¥38,4781箱翌日出荷ネットモールドは、吹付工法をともなう施工において吹付モルタル・コンクリート強度管理試験の簡便な供試体用型枠です。吹付工法を伴う施工において、吹付モルタル・コンクリートの強度管理試験用供試体を簡便に作製できる型枠で、現場での採取・成形作業を効率化し、品質管理の精度向上に貢献します。・施工条件に近い状態で供試体の作製が可能。・試験強度に影響を与えない設計。・取り外し不要で作業の手間を軽減サイズΦ100×H200入数(個)24
親綱保護カバー
FSC藤原産業¥23,980税込¥26,3781組翌日出荷大切な親綱を摩擦や損傷から効果的に保護する役割を果たします。マジックテープ式で簡単に取付けが可能です。16~18mmの太さに適応しています。取付けや使用の際に便利さと効率性が向上し、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。材質ポリエステル製織物長さ(mm)1000幅(mm)110厚さ(mm)1.7入数(本)10
パッチンスタンド
FSC藤原産業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷・強力マグネット式で設置が簡単です。・振動によるズレを防止します。・プラスチックチェーンを掛けられるフック付です。・進入禁止・区画整理などに使用できます。・「足もとに注意」のシール付きです仕様シール付全長(mm)840色オレンジ/白ポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
検尺Fロッド用ケース 1m用 筒タイプ
FSC藤原産業¥8,480税込¥9,3281本当日出荷取手付きで持ち運びに便利なデザイン。外出先や移動時にもさっと手に取れて快適にお使いいただけます。開口部はチャックでしっかり留められる構造なので、安心して収納・持ち運びが可能です。材質ビニール製全長(mm)1100質量(kg)0.7色レッド適合サイズ1m収納の目安20本
検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ
FSC藤原産業¥6,198税込¥6,8181本当日出荷上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2色レッド適合サイズ1m収納の目安6本
スマイル発注カード&ホルダー 無地
FSC藤原産業¥3,598~税込¥3,958~1組当日出荷発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
セーフティーケーブル
FSC藤原産業¥4,980~税込¥5,478~1本当日出荷継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
マモロールⅡ(分割型) 親綱保護具
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781組翌日出荷法面作業の親綱保護具。ロープの摩擦防止に!。ポリプロピレン(PP)で出来ている為、非常に丈夫です。マモロール自体が回転する為、ロープとの摩擦が少ないです。常に法肩にあるので、ロープを大きく振っても着け直す必要がありません。足場組み立て後でも任意の場所にセットできるセパレートタイプです。付属品ロープ帯材質ポリプロピレン(PP)寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×120穴径(mm)55
ゲージプロテクター(グリセリン入圧力計付)
FSC藤原産業¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷グラウト工事等で圧力計・圧力ゲージを流体硬化による詰まりの防止、激しい脈動による故障防止のために使用します。外径(Φ)圧力計:60圧力計接続口径1/4×1”オス寸法(inch)進入口:1圧力計(MPa)1圧力(MPa)ゲージプロテクター:20
Pロート部品 ポイントゲージ
FSC藤原産業¥7,680税込¥8,4481組当日出荷Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
マグロスタンド(ダイヤルゲージ用ロングスタンドセット)
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781式当日出荷強力マグネット(Ⅴカット)と、単管パイプに接続可能なクランプが付いており、設置が容易です。長い支柱を使用することで可動範囲が広くなります。ロックボルトの変位計試験・ダイヤルゲージなどの固定に最適です。付属品大型マグネットスタンド(M8-Φ10)・FS単管クランプ(M8-Φ10) ・ロングステンレス棒(Φ12-500L)ショートステンレス棒(Φ10-170L)×2・上金具(Φ10xΦ8+Φ6)・下金具(Φ10xΦ12)×3収納ケース(H170xW740xD100)質量(kg)5
マッドバランス(水平器大型タイプ)
FSC藤原産業¥179,800税込¥197,7801台当日出荷大型水平器の為、確認しやすく、掃除やメンテナンスがしやすい設計です。専用ケースも付属しています。用途泥水の比重を現場で手軽に測定することが可能です。測定範囲1.00~2.30最小目盛0.01
チャップマンフラスコ専用ケース
FSC藤原産業¥21,890税込¥24,0791個当日出荷専用クッション材で本体をしっかりキャッチし固定します。チャンプマンフラスコを安全に、スマートに保管・輸送できます。用途チャップマンフラスコを2個収納することが可能です。1個の時はオプションも一緒に収納することが可能です。材質ステンレス製質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)582×298×255
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)
FSC藤原産業¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷グラウンドアンカー工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。サイズ□300
簡単くんright
FSC藤原産業¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷グラウンドアンカー工およびロックボルト工においては、グラウト注入時に注入ホースへの接続がワンタッチで容易に行える構造となっており、注入作業の効率化が図れます。また、注入完了後にはホースの取り外しもスムーズに行えるため、作業時間の短縮と安全性の向上に寄与します。
軟質ポリエチレンパイプ(チューブゴムパッカー用)
FSC藤原産業¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷軽量で耐寒性・耐融・耐薬品性・耐衝撃に優れています。食品衛生法に適合 (厚生労働省 告知 第595号)材質軟質ポリエチレン使用流体水、空気、薬品寸法(Φ)8×6
クリップスペーサー
FSC藤原産業¥15,980税込¥17,5781袋当日出荷鉄筋挿入工(ロックボルト工)専用スペーサー。鉄筋挿入工に置いて鉄筋挿入後、孔の真ん中に鉄筋を保つスペーサーです。〈設置方法〉。 3m以上だと鉄筋センターがたるみます。 4mを超えた場合、鉄筋センターが地山につく可能性があります。 2か所の距離を3mを超えない様に設置すれば確実に浮きます。材質ばね鋼1袋入数(個)100
移動式タッチパネルモニター バッテリー内蔵
FSC藤原産業¥119,800税込¥131,7801台当日出荷移動できる大画面モニターで、どこでも快適視聴!。32インチの大画面4Kディスプレイを搭載した移動式スマートモニターです。キャスター付きスタンドにより、リビング・キッチン・オフィスなど様々な場所へ簡単に移動可能。コードレスでも使用でき、さらにタッチパネル対応で直感的な操作が可能なため、設置場所を選ばず快適にご利用いただけます付属品Bluetooth音声リモコンX1個、単4形乾電池7号x2本、単3形乾電池 5号x1本、トレイx1個、タイャレスマウスx1個型式A32Q7 Pro質量(kg)30サイズ(inch)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73.4×133.1×42.6解像度3840×2160パネル駆動方式VA方式
4K大型タッチパネルモニター
FSC藤原産業¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷20ポイント対応タッチスクリーン。複数の指を使ったズームイン・ズームアウト操作に対応。スタイラスペンや手袋を着用したままでも操作可能で、5msの高速応答によりスムーズな書き込みや操作が行えます。ドライバーのインストールは不要です。 スマートインタラクティブホワイトボード。Android 11 OSを搭載し、Google Playストアを利用可能。メモリはRAM 4GB / ROM 32GBを搭載しています。移動式スタンドおよび壁掛けブラケットが付属しています。 プラグ&プレイ・豊富な接続端子。4Kディスプレイを搭載したスマートボード。HDMI、USB、VGA、RJ45、Wi-Fi、Bluetooth 5.0、内蔵スピーカーなどを装備しています。HDMI入力やUSB OTGを使用して、他のデバイスを接続しスクリーンキャストやタッチ操作が可能です。 スクリーンミラーリング対応。スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどからの画面ミラーリングに対応。スタイラスペンを使って、無限キャンバスに自由に描画や注釈の追加ができます。教育現場や会議、プレゼンテーションにも最適です。解像度3840×2160OSAndroid
ブイコートH(防錆油)
FSC藤原産業¥24,980税込¥27,4781缶翌日出荷・高融点グリースで常温時の流出が少ない。・気温による硬さの変化が少なく安定した性能。・PC鋼材頭部の防錆・保護に最適。・長期防錆用途に適したグリース系材料。・グラウンドアンカーのヘッドキャップ重填用質量(kg)16ちょう度25℃:213(不混和)引火点(℃)200以上密度(g/cm3)15℃:0.91潤滑性400時間(A級)融点(℃)68危険物の類別非危険物
敷鉄板吊フック:ワイヤー付
FSC藤原産業¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷敷鉄板(養生鉄板)をクレーンで安全に吊り上げ・移動するときに使います。ワイヤーセット済みですぐにご使用できます。フック(バールセッター)の特徴。 180°スイング接続構造。ワイヤー・チェーンの接続部が180°スイング。吊り荷の引き起こし・反転・引き倒し時でも、吊り環部に無理な力がかかりにくく安全です。 360°回転スイベル機能。大型ボールを使用したスイベル構造により、吊り上げ時の荷物の不要な回転を防止。吊り荷の外れ・ねじれリスクを低減します。 クレーン動力で反転・引き抜き可能。ラッチの吊り支点を移動させることで、クレーンの動力を利用した反転・引き抜き作業が行えます。省力化と作業効率アップに貢献。 簡単操作ロック機能。押し込みピン方式の開閉ロックを採用。軍手・皮手袋着用時でも操作しやすいワンプッシュタイプです。全長(m)1.5
丸タンポール マキトリング付
FSC藤原産業¥59,980~税込¥65,978~1組当日出荷軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
吊りテンビン用ワイヤー
FSC藤原産業¥6,598~税込¥7,258~1セット(2本)ほか当日出荷から翌日出荷パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。使用荷重(t)1.5芯材麻芯JIS
標識プレート カラビナ付
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981組当日出荷プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。材質プラスチック容量2枚文字内容立入禁止寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
標識プレート カラビナ付
FSC藤原産業¥3,998税込¥4,3981組翌日出荷プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に6か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。材質プラスチック文字内容足元注意入数2枚寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m
FSC藤原産業¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
ハングキャップ(安全ブロック吊治具)
FSC藤原産業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
ポールフィックスⅢ 角ピンタイプ
FSC藤原産業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷スタッフ(標尺ロッド)にピンポールをキッチリ固定します。新しく登場した、角ピンタイプは、アルミ製の角パイプを使用しており、抜群の軽さを実現しました。スタッフの目盛がはっきり見える設計で、素早く・正確にセットが可能で、作業効率を高めます。幅?15mmで、写真撮影時も目立ち、視認性抜群で、記録用画像にも最適です。適合3m×3段・5m×5段・7m×4段
マキトリング
FSC藤原産業¥31,980税込¥35,1781台当日出荷50m・100m等の長い検尺ロッドを使用する場合に大変便利です。単管や架台にセットし簡単に巻取収納が可能です。出し入れがスムーズで作業効率がアップします。使用後の収納が簡単で、省スペースに保管できます。中心に単管が通る構造です。材質ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)60質量(kg)3.8寸法(Φ)950
ラクトビ 無線リモコン AMR-1-J
FSC藤原産業(1件のレビュー)¥669,800税込¥736,7801式翌日出荷グラウトポンプの遠隔操作を、より安全・快適に。インバーター制御搭載機であれば、さまざまなグラウトポンプへ取り付け可能です。特長:簡単取付 強力マグネットで本体に固定。配線後、数分で設置完了。防滴・防塵仕様。現場での使用を考慮した安心設計。流量設定を3パターン記憶出来ます。A・B・Cの3段階のボリューム設定を登録可能。作業内容に応じてワンタッチで切り替えできます。フェールセーフ機能搭載。万が一、送信機との通信が途切れた場合は、ポンプが自動停止。作業中の安全性を高めます。充電式送信機:面倒な乾電池交換は不要で繰り返し充電して使用できます。長距離通信は、電波到達距離:約300m 。使用環境により通信距離は異なります。設定メモリー機能付。電源を切っても流量設定を保持し再設定の手間を軽減します。幅広い電源に対応:AC100V・AC200Vのどちらにも対応。 グラウトポンプ 対応機種 SG-30(YBM製) SG-40(YBM製) SG-60(YBM製) GF-30(KGフローテクノ製) GF-40(KGフローテクノ製) MG-10・15・20(鉱研工業製) 使用の確認が取れているのはこの機種になります。 その他インバータ制御付きのポンプであれば使用することは可能です。(機械の配線図が必要です)
ヴィクトリックジョイント ロイヤルS型
FSC藤原産業¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から90日以内出荷ボルト1本で簡単施工できる、ショルダー形式のヴィクトリックジョイントです。片側のジョイントがヒンジ構造になっており、ピン止めされたボルト1本を締め付けるだけでワンタッチ組立が可能です。ボルトが本体に固定されているため 部品紛失の心配がなく、作業効率が大幅に向上。特に、高所での配管作業や、頻繁な取り外しが必要な現場でその便利さを実感していただけます。その他【試験水圧】8MPa常用圧力(MPa)4
チューブゴムパッカー用水ポンプ
FSC藤原産業¥34,980税込¥38,4781台当日出荷チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです付属品圧力計1Mpa寸法(mm)320×270×200質量(kg)3最高圧力(MPa)1水槽容量(L)4.5材質(タンク)ポリプロピレンホース取付口Φ8
油圧チャックピース D2-JS Φ40.5 (ボーリングマシン用)
FSC藤原産業¥25,700税込¥28,2701組翌日出荷掘削現場で求められる確実な把持性能と耐久性を兼ね備えた、ボーリングマシン用油圧チャックピースです。1組(ピース3個入)