曜日別特売

チューブゴムパッカー用水ポンプ

チューブゴムパッカー用水ポンプ - FSC藤原産業

チューブゴムパッカーに水を送るためのポンプです

付属品
圧力計1Mpa
寸法(mm)
320×270×200
質量(kg)
3
最高圧力(MPa)
1
水槽容量(L)
4.5
材質(タンク)
ポリプロピレン
ホース取付口
Φ8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82512240NPKG003S
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥640/税込¥704
北海道地方1¥640/税込¥704
沖縄地方1¥2,800/税込¥3,080
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする