「差圧計 空気」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品取付ナットセット
材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)約90
口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度±2.5%FS(23℃において)
測定方式(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位Pa
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:-50~+50Pa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直指定●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164405
アズワン品番67-4835-76
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)DC12~24
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測、エアフィルタ目詰まり検出、通風・排気装置等の風量・風速、計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式差圧式
表示目盛表示角:約270°広角表示
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質外装:ポリカーボネートおよびポリアミド
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)、金属管(外径6±0.1)、硬質プラスチック管(外径6×内径4)
極性口金:高圧側赤色、低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
質量(g)約270
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
小型微差圧計
差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備
様々な配管接続が可能
高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
小型微差圧スイッチ
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
接点単極常開密閉形
口金ビニル管用
測定方式差圧式
設定方式圧力:目盛付ツマミによる設定
取付姿勢水平~垂直間(取付任意)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:100、受圧エレメント:20
材質外装:ポリアミド
耐振動(m/s2)5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズM3.5、外径Φ8以下
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)約140
取付ねじサイズM4
接点構成SPST(単極単投)、N.O.
電気的寿命10万回以上
構造接点:リードスイッチ
定格DC0.1A-30V
最大開閉電圧(V)DC100
最大開閉電流DC0.25A
最大開閉電力(W)DC10
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間
端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
エッジワイズ形微差圧計
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
口金ビニル管用、本体と一体成形
測定方式差圧式
目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20
材質外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
質量(g)約90
付属品取付ナットセット
精度(%)±2.5FS
材質(エレメント)シリコーンゴム
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ
UL規格適合品
多条ねじ採用による広い設定範囲
一般負荷,微小負荷を共通化
配線方向の変更が簡単
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ
質量(g)約170
適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令
口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式(圧力)差圧式
設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)
耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)
取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
電源電圧(V)DC12~24
コネクタ6P
測定方式差圧式
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢垂直面取付
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)約60
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)対応
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
測定方式差圧式
目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
質量(g)約90
付属品取付ナットセット
精度(%)±2.5FS(23℃において)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~20kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164410
アズワン品番67-4835-77
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0~30kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直~水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164413
アズワン品番67-4835-78
1個
¥27,980
税込¥30,778
13日以内出荷
24×48型 デジタル微差圧センサ。UL規格、EU指令適合品。RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション。視認性に優れた12mm高の赤色LED表示。移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載。負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約60
口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス 取付姿勢垂直面取付
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
コネクタ6P
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
48×48型 デジタル微差圧センサ。0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能。アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能。警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能。12~24V DC電源対応。移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実。用途に合せた警報機能モードを設定可能。EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式差圧式
表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
電源電圧(V)DC12~24
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41
絶縁抵抗(MΩ)端子~ケース間 10以上(500V DCメガー)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
取付姿勢垂直面取付
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
使用高度(m)高度2000以下
30×30型 デジタル微差圧センサ
自社開発の静電容量型圧力センサ搭載
センサおよび表示、出力機能を30mm角に組み込んだ業界最小クラス
密着取り付け可能
視認性に優れた大型12セグメントLCD使用
UL規格品、EU指令適合品
極超低圧レンジを新たにラインナップ 0~10PaレンジはCDCガイドラインに準拠したクリーンルームや陰圧室の室圧計測に最適
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
センサー静電容量型
取付姿勢垂直面取付
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10
表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
電源電圧12~24V DC±10%(リップル10%以下)
消費電流(mA)通常モード:最大25(電源電圧24V時)、低消費電力モード:最大20(電源電圧24V時)※アナログ出力、比較出力の消費電流は含みません。
絶縁抵抗端子-ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧端子-ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
使用高度(m)高度2000以下
保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40
汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級コード:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることができない場合は、筐体に収納してください)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
材質(外装)PBTおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコン
圧力ポートM5 めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済)、適用チューブサイズ:内径4
口金極性:圧力ポートに高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
コネクタRITS Connector 6P (TE Connectivity)
質量(g)約30
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式 オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)、(設置カテゴリー)規格 IEC60664 レベルⅡ(ただし本製品をDCスイッチング電源等の安全絶縁トランスの二次側に接続すること)
RoHS指令(10物質対応)対応
フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定方式差圧式
目盛表示角:約70°
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)
口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
通風・排気装置等の風量・風速計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式差圧式
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ
ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途金属管用
材質黄銅
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ
ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途ビニル管用
材質黄銅
1台
¥2,898
税込¥3,188
31日以内出荷
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)43
適合壁厚(mm)10~30
仕上鏡面仕上げ
材質ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
本質安全防爆形 微差圧伝送器
本質安全防爆とは、正常時および事故時に発生する電気火花または温度上昇によって可燃性ガスに点火されないように必要な安全率を考慮して設計された構造のもので、その防爆安全性が公的機関において、試験その他によって確認されたものをいいます。
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ屋内防滴用
出力電流(mA)2線式4~20DC
構成マノスタートランスミッタEMT1HおよびセイフティバリヤMTL7787+
防爆構造本質安全防爆構造
対象ガスEx ia ⅡC T4 Ga
回路【本安】EMT1H~セイフティバリヤ(MTL7787+)間の配線条件、キャパシタンス(CC):0.05μF以下、配線抵抗:10Ω以下、インダクタンス(Lc):2.00mH以下、電線の導体断面積:0.5~2.5mm2【非本安】AC250V 50/60Hz、DC250V
測定方式差圧式
材質外装:アルミダイカスト 外装面塗装(塗色グレー)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
電気信号交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)電源端子-接地端子間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)電源端子-接地端子間:AC500(50/60Hz 1分間 1mA以下)
使用周囲温度(℃)0~40(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6):ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1):金属管用口金に適合、硬質チューブ(外径6×内径4):金属管用口金に別売のインナースリーブセット(XIN6×4)が必要です。
質量(g)EMT1H:約1100、MTL7787+:約140
最大電圧(V)本安回路:28
最大電流(mA)本安回路:93
最大電力(W)本安回路:0.65
伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗250Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V P-P以内)
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)68
適合壁厚(mm)10~55
仕上鏡面仕上げ
材質ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
30日以内出荷
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途ビニル管用
材質黄銅
空気の脈動を抑えるアクセサリ
測定する空気の乱流が激しく、指針や出力がふらつく場合に使用します。
計器の圧力レンジに適合した脈動防止器を取り付けてください。
用途金属管用
材質黄銅
ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ
ゴミの多い空気を計測する場合に使用
用途ビニル管用
材質黄銅
1台
¥2,998
税込¥3,298
31日以内出荷
〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
口金一体型
測定方式差圧式
材質(接点)銀合金/金めっき
設定方式圧力:目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
材質外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
材質(エレメント)受圧:シリコーンゴム
接点構成SPDT(単極双投)
電気的寿命10万回以上
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
自社開発の静電容量型センサを搭載
高感度、高精度
各種微差圧レンジに対応(ゼロセンタレンジ含む)
業界最小クラスのデジタル微差圧計
本体サイズ 幅 30mm、高さ30mm
密着取り付け可能
洗練されたデザインと視認性
高品質白色LCD(メイン画面)
12セグメントのアルファニューメリック表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
測定方式差圧式
センサー静電容量型
取付姿勢垂直面取付
使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)計器本体:10、受圧エレメント:10
表示メイン画面:12セグメントLCD(白・赤)4桁、サブ画面:12セグメントLCD(橙)4桁
表示精度±1.0%FS±1digit(23℃において)
温度特性表示:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)、アナログ出力:±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:10以上(500VDCメガー)
精度(%)アナログ出力:±1.0FS(23℃において)
圧力ポートM5めねじ、金属製バーブ継手(本体装着済) 適合チューブサイズ:内径4
質量(g)約30
コネクタRITS Connector 6P(TE Connectivity)
電源電圧(V)12~24DC±10%(リップル10%以下)
極性口金 :配管接続口に高圧側[H]、低圧側[L」のマークにて表示
保護等級規格IEC60529、等級コードIP40
調整方式ゼロ:プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力を同時にゼロ調整)
材質外装:PBTおよびポリアミド
規格UL
小型微差圧伝送器
小型・軽量タイプの微差圧伝送器です。
センサ部にヒステリシスの小さい
シリコーンゴムを採用
上部にゼロ調整トリマがあり
設置後のゼロ調整が容易
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)
タイプ露出端子形
出力電流(mA)2線式4~20DC
口金ビニル管用
測定方式差圧式
耐圧力(kPa)計器本体:50
材質外装:ポリアミド
電気信号交換方式:可変インダクタンス
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
極性口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)約110
精度(%)(20℃において)±2.5FS
温度特性(ゼロ+スパン、0~50℃において) ±0.15%FS/℃
伝送方法【2線式】出力信号:4~20mA DC(負荷抵抗500Ω以下)、電源電圧:24V DC±10%(リップル0.2V PーP以内)
仕様受圧エレメント:ダイヤフラム(シリコーンゴム)
クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
寸法L(mm)68
適合壁厚(mm)10~55
仕上切削仕上げ
材質ステンレス鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応。読みやすい広角目盛(指針回転角270°)。極性転換が簡単にできる配管接続口。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。通風・排気装置等の風量・風速計測
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約270
口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能
目盛表示角:約270°広角表示
測定方式差圧式
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
壁取付用に設計された静圧管
用途室内などの静止空気圧測定用
風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
金属管用
材質黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
室内などの静止空気圧測定用
ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
材質PBT・黄銅・鋼
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
長さ(mm)110
口金PR
1台
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
室内などの静止空気圧測定用
ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
金属管用
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
10Pa~100kPa、±10Pa~±5kPaの33バリエーション。変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
用途クリーンルーム室圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品
仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質(外装)アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
測定方式差圧式
絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー)
測定ガス空気空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)
変換方式(電気信号)可変インダクタンス
耐振動(耐久)5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…ビニル管用口金に適合、金属管(外径6±0.1)…金属管用口金に適合、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…金属管用口金に別売のインナースリーブセットが必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
室内などの静止空気圧測定用
ビニル管用と金属管用の2種類から選択可能
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
ビニル管用
パネルカット寸法(mm)Φ10.5
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ。異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構。ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム。指針ぶれのないバンドリンク機構
用途室内装置内圧計測。エアフィルタ目詰まり検出。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測。クリーンルーム室圧計測
付属品取付ナットセット
材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム
質量(g)約90
口金ビニル管用、(口金部)本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛エッジワイズ形(目盛長 約45mm)
測定方式差圧式
精度(%)±2.5FS(23℃において)
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20
適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)対応
エレメント種類受圧エレメント:ダイヤフラム
使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
室内などの静止空気圧測定用
用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用
セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン
材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
適合ピトー管:PTKーVT4、PTSーVT4、PTTーVT4
1台
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ