カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(31)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(481)
  • SMC(226)
  • MAZDA(マツダ)(201)
  • ニッサン(97)
  • サンエス(96)
  • YAMAHA(ヤマハ)(90)
  • Kawasaki(78)
  • ホンダ(66)
  • コノエ(60)
  • カンダ[厨房用品](55)
  • エスコ(52)
  • スバル(45)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(42)
  • KHK(小原歯車工業)(41)
  • サンコー(三甲)(37)
  • cotta(31)
  • ERECTA(エレクター)(30)
  • SIEMENS(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「36c」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所

    コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付

    三桂製作所(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)

    三桂製作所(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ねじなし簡単施工
    用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    649税込714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • プリカチューブ 三桂製作所

    プリカチューブ

    三桂製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)温度範囲(℃)-40~105
  • 防水プリカチューブ 三桂製作所

    防水プリカチューブ

    三桂製作所(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
    用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    温度範囲(℃)-20~90
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • 樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    樹脂製コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂製なので軽量・錆びません!!
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ適合ケイフレックス/KMS、KPF種類管用平行/おねじ付
  • ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付) 三桂製作所

    ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)

    三桂製作所
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
  • ケイフレックス用防水ねじなしカップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用防水ねじなしカップリング

    三桂製作所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじなし簡単施工で防水も実現
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング温度範囲(℃)-20~90
  • 防水プリカ用90°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90°コネクタ

    三桂製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 防水プリカ用45°コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用45°コネクタ

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE
  • 電材電装用レジューサ 三桂製作所

    電材電装用レジューサ

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オス、メスの管用平行ねじを施した亜鉛ダイカスト製のレジューサです。おねじ部の壁面のシールができるようにシートパッキンを附属しています。(IP67)。品番の末尾に-LSを追加した物は鋼製ロックナット(電気亜鉛めっき付き)を附属しています。レジューサの使用例を373頁に掲載しておりますので、ご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級【おねじ部】IP67
  • ねじなし変換アダプタ 三桂製作所

    ねじなし変換アダプタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    管用平行おねじ付きコネクタまたはねじ付き厚鋼電線管に、ねじなし電線管を接続するためのアダプタです。小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。このアダプタはケーブル用電線管配管にご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。ねじなし接続する電線管とカップリングの引張力はRIKG16~28にあっては500N(JIS C 8461-21 の分類コードは3ミディアム)RIKG36、REKG1916~2522にあっては1000N(JIS C 8461-21 の分類コードは4ヘビー)、REKG 3128、3936 にあっては2500N(JISC 8461-21 の分類コード5 ベリーヘビー)です。
    L113L231Φd23.5温度範囲(℃)-50~150ΦA32表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)30.8質量(g/個)52環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【ねじ】CTG22、【電線管】E25/C25
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    ケイフレックスと鋼製電線管を接続するための防水型コンビネーションカップリングです。トルク小ねじの締め付けは、頭が折れるまで行います。トルク小ねじの折れた頭部に対して、安全保護の為の保護キャップ(GLPA556)が使用できます。トルク小ねじのかわりに六角小ねじ(SUS 製)を取り付けたものも特注にて承ります。その場合、品番の末尾にVLを追加して下さい。( 例:K2KI10VL)納期区分は確となります。 ・VL 付きは、ねじなし鋼製電線管接続用です。ねじ部は切断してご使用下さい。薄鋼電線管は、ねじ部を切断してご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF(#10 除く)、KMB、KIB を表しています。鋼製電線管を引き抜く際、パッキンがめくれて破損する場合がありますので、パッキン単体でも販売しています。K2K I 用:RPP I ※-S(例:RPP I 16-S)K2KE用:RPPE※-S(例:RPPE19-S)。本製品に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N ( JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#36 以上は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    L122L223温度範囲(℃)-20~90ΦA39.3表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)100寸法I(Φmm)19.3環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65接続対象【電線管/ねじなし電線管/薄鋼電線管】E25/C25、【電線管/ケイフレックス】※22
  • ケイフレックス用コンビカップ 三桂製作所

    ケイフレックス用コンビカップ

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)と鋼製電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)とカップリングの接続は、ユニオン式で、鋼製電線管とカップリングの接続は、小ねじ止め式です。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。鋼製電線管とコンビネーションカップリングの引張力は#10~28 は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#36以上は1000N(JISC 8461-23の分類コードは4ヘビー) です。電線管はねじを切らずにご使用下さい。本製品に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレ用防水ねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレ用防水ねじなしカップ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • ケイフレ用90°中継式カップ 三桂製作所

    ケイフレ用90°中継式カップ

    三桂製作所
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 厚鋼電線管用ねじなしカップ 三桂製作所

    厚鋼電線管用ねじなしカップ

    三桂製作所
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
  • ケイグランド用マルチコネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用マルチコネクタ

    三桂製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • 厚肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    厚肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)2質量(kg)【1m当り】2.03、【1本当り】7.43温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】38.5長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • 薄肉サンパイプ(ねじなし) 三桂製作所

    薄肉サンパイプ(ねじなし)

    三桂製作所
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス(SUS 304) 製のケーブル保護管です。厚肉管と薄肉管は、外径寸法が同じです。従って、ねじなし附属品は共通に使用できます。耐圧縮性等の機械的特性による分類は、JIS C 8461-21 の分類コード4 ヘビーです。管の切断は、管軸に直角に行い、端部は内外面取りを施してご使用下さい。管の表面は、標準品はダル仕上げ、FN は#400 バフ研磨仕上げ、FN2 は#240 研磨仕上げ、HL は、#400 バフ研磨後にヘアライン加工したものです。屋内、屋外の通常の環境では錆の発生が少ないので防食保護の必要がありません。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンパイプ用の附属品をご使用下さい。
    その他【サイズが近似する電線管薄鋼/厚鋼/塩ビ管】C39/G36/VE36材質SUS304厚さ(mm)1.2質量(kg)【1m当り】1.24、【1本当り】4.54温度範囲(℃)-50~200外径D(Φmm)42.7内径d(Φmm)【近似】40.1長さL(m)3.66環境RoHS10物質対応表面仕上げダル仕上げ
  • ケイフレックスねじなしカップ 三桂製作所

    ケイフレックスねじなしカップ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    防水仕様KMKI,KMKE に使用している防水シール付トルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のGLPA563 をご参照下さい。非防水仕様KMK2I,KMK2E に使用しているトルク小ねじは単品で販売しております。商品分類名「サンパーツ」361 頁のSPPA409 をご参照下さい。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS6物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP65
  • 防水プリカ 環境配慮/高難燃 三桂製作所

    防水プリカ 環境配慮/高難燃

    三桂製作所
    69,980税込76,978
    1個(25m)
    3日以内出荷
    環境配慮/高難燃プリカは、標準プリカ(型式PZ)の外側にノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した素材(TPE)を被覆した構造です。電線は、IV電線/ケーブル等がご使用できます。附属品は、防水プリカ用の附属品をご使用下さい。JIS C 8461-1 による分類コード:33312165X31X。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。 (2023 年10 月26 日)
    温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    3,298税込3,628
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • SUSプリカチューブ 三桂製作所

    SUSプリカチューブ

    三桂製作所
    82,980税込91,278
    1個(20m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~105特性非防水
  • SUSプリカチューブ 10m 三桂製作所

    SUSプリカチューブ 10m

    三桂製作所
    41,980税込46,178
    1個(10m)
    10日以内出荷
    ステンレスプリカは、ステンレス製の金属製ケーブル保護管です。材料がステンレス鋼板(SUS)であるためJIS C 8309認証品ではございません。寸法、構造については、JIS C 8309に準拠しております。外層及び中間層にステンレス鋼帯、内層に耐水紙を用いた管にひだ付けした構造です。切断は、プリカナイフ(品番 PTTL201)をご使用下さい。ケ-ブル工事に、ご使用下さい。附属品は、ステンレス製プリカ用の附属品をご使用下さい。
    温度範囲(℃)-40~1051巻長さ(m)10特性非防水