カテゴリ

  • 空調・電設資材(15)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所
  • モノタロウ(39)
  • 大阪魂(741)
  • KANA(片山チエン)(714)
  • BIGM(丸山製作所)(415)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(217)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(166)
  • イスカル(163)
  • エスコ(137)
  • スバル(125)
  • イマオコーポレーション(120)
  • オカムラ(岡村製作所)(119)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(113)
  • 清水製作所[継手](109)
  • NTN(エヌティーエヌ)(96)
  • MIYOSHI(小西製作所)(92)
  • CKD(91)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(89)
  • 岩田製作所(85)
  • omron(オムロン)(84)
  • KTC(84)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-22」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型三桂製作所
2,598税込2,858
1箱(20個)
当日出荷から21日以内出荷
樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
船貫通金物用グランドパッキン 三桂製作所船貫通金物用グランドパッキン三桂製作所
499税込549
1個
10日以内出荷
CFBG用の組替用のCR製のグランドパッキンです。ワッシャを附属しています。
材質EPDM
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
959税込1,055
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
マルチケイグランド用コネクタ 三桂製作所マルチケイグランド用コネクタ三桂製作所
169税込186
1個
翌々日出荷
E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)特性IP67
ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ三桂製作所
5,698税込6,268
1個
翌日出荷から10日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMSコネクタに接続し、しかもケーブルをグランドするコンビネーションカップリングです。複数本のケーブルをグランドするカップリングもご用意できます。お問合せ下さい。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10は500N(JIS C8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
ケイフレックスをバックシェルなしMS コネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MS コネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モータレンチ( スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
ケイフレ90MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ90MSコンビカップ三桂製作所
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
SUSプリカ用カップリング 三桂製作所SUSプリカ用カップリング三桂製作所
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
SUS貫通金物 三桂製作所SUS貫通金物三桂製作所
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
JIS F 8801(船用電線貫通金物)に準拠したステンレス(SUS 304)製のケーブルグランドです。
温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP67
樹脂製緩み止め付コネクタ 黒 三桂製作所樹脂製緩み止め付コネクタ 黒三桂製作所
199税込219
1個
10日以内出荷
ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのコネクタです。ノックアウト径は下表を参考にして下さい。
L110径(Φmm)ノックアウト:17D22温度範囲(℃)-20~90接続ねじΦS1:16.6難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性IP67、耐振動(緩み止め付)、耐油接続ねじ呼び径G3/8
SUSプリカ用ブッシング 三桂製作所SUSプリカ用ブッシング三桂製作所
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
ケイフレ用ブーツ付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ブーツ付き袋ナット三桂製作所
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。
L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)