カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(50)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(140)
- メディアカバーマーケット(75)
- TRUSCO(42)
- Panasonic(パナソニック)(42)
- NTN(エヌティーエヌ)(30)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- イマオコーポレーション(23)
- エスコ(20)
- PROST's(19)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- NACHI(不二越)(16)
- StarTech.com(15)
- 大阪コネクター製造(14)
- LEPLUS NEXT(14)
- 新生金属工業(14)
- イシハシ精工(11)
- BONDHUS(11)
- ブランドをもっと見る
「g82」の検索結果

コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から12日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)
三桂製作所(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ネジで確実に接続用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から9日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
シートパッキン
三桂製作所¥189税込¥2081個4日以内出荷から11日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥8,298税込¥9,1281個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥8,298税込¥9,1281個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのコンビネションカップリングです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4ヘビー)、#70以上は2500N(JIS C 8461-23の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥9,498税込¥10,4481個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
サンパイプ用ねじなしコネクタ
三桂製作所¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷厚肉管、薄肉管を非防水仕様で、 ねじなし接続するコネクタです。型式LE2BG、LE2BC のL2は、 型式LE2BM と同一です。サイズ20~25 はパイプを固定する小ねじが1 本、32 以上は小ねじが2 本となります。材質SUS304環境RoHS10物質対応特性非防水
ケイフレックス90゜コネクタ
三桂製作所¥9,498税込¥10,4481個11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
ケイフレックス45゜コネクタ
三桂製作所¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型
三桂製作所(5件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応用途手で曲げられるフレキシブルチューブ使用温度範囲(℃)-20~60保護等級IP67機能防水/耐候/高耐油
コンビネーションカップリング(ねじなし)
三桂製作所(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から12日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も実現用途防水プリカチューブと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
コンビネーションカップリング(ねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷厚鋼ねじでガッチリ接続用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
厚鋼防水ねじなしコネクタ
三桂製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-20~90
ケイグランド用マルチコネクタ
三桂製作所¥599税込¥6591個4日以内出荷から12日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12防水保護等級IP67
ケイフレックス環境配慮高難燃
三桂製作所¥59,980税込¥65,9781個(10m)4日以内出荷ケイフレックスTypeKMEC は、塩化ビニルを使用しない、ノンハロゲン、燃えにくい、環境に配慮した被覆素材(TPE)を採用しました。トンネル、坑内の工事現場、人が集まる場所、火災事故の安全対策としてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」に登録されました。(2023年10月26日)。附属品は、KM 型(標準型)又は、K2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-40~90配管固定配管難燃性高難燃環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性耐油、耐熱、耐寒、耐候、低発煙IP等級IP67
コンビネーションカップリング(厚鋼用)
三桂製作所¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷プリカチューブと鋼製電線管を接続するための亜鉛合金ダイカスト(ZDC)製非ユニオン式のコンビネーションカップリングです。 ※プリカチューブ及び鋼製電線間の接続は、ねじ込み方式です。