シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2
耐電圧AC250V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)
使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49
戻りの力(N)最小0.29
耐久性10万回以上
動作までの動きPT0.25±0.15mm
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
バウンシング(ms)5以下
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
1個
¥99
税込¥109
10日以内出荷
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。
寸法(mm)8×8×13
使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
保護構造IEC IP67
耐久性10万回以上
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。
3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光)
標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
使用温度範囲(℃)-25~+70
電気定格DC5~24V 1~50mA 抵抗負荷
適合機種B3W-9照光タクタイルスイッチ
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
色(プランジャ)黒
タイプ(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格DC3~24V 1~50mA
アズワン品番64-3342-34
1個
¥339
税込¥373
31日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC3~DC12
アクチュエータの種類プランジャー
材質(コンタクト)銀
ポジション1
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
動作温度範囲(℃)-25 ~ +70
パッケージSMT
IP等級IP67
コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NO
コンタクト定格電流(mA)1~50
1箱(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
関連キーワード