「ヒュ-ズ 30a」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
保護構造IP67
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min、各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV、各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
寿命一般形
使用周囲湿度35~95%RH
感電保護クラスClass I
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
コンジット口サイズG1/2
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
2回路双断で回路を確実に遮断します。
Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。
UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。
位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。
ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。
ワンタッチ接続で配線工数を削減。
小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ
EN、UL、CSA、CCC規格取得。
IECのIP67に適合した高いシール性。
プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。
3m、5mのコードを標準としています。
1000万回以上の高耐久性、マイクロスイッチ内蔵で 高い繰り返し精度を有する小形、高精度の封入スイッチ。
取り付けピッチは、形Zと同じ。
一般のリミットスイッチに比べて、動作に必要な力(OF)が小。
形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(TüV)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm)90
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~60(結露、氷結しないこと)
奥行(mm)17.5
シリーズH3DT
電源外部
時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
最大目盛時間12
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
保存温度(℃)-40~70(結露、氷結しないこと)
制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
タイマ機能シングル
時間0.1秒→100時間
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
動作モード電源オンディレー
許容電圧変動最小電源開放時間 0.1s
タイマの数シングル
最大目盛12
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
耐電圧(V/min)AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)1000 6方向 各3回
ターミナルタイプねじ
使用周囲湿度(%RH)25~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min
静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h
機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
電気的寿命(万回)10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h
耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)AC250
定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
入力信号スタート
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2
EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
電源リセット最小電源開放時間 0.1s
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
最大目盛12
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
定格周波数(Hz)50/60
感電保護クラスClass I
コンジット口サイズ-
保護構造IP67
通電電流(A)10
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
形VBが装いも新たに登場。ヘッドボックス一体化によりヘッド強度、シール性を向上。機械的耐久性の大幅アップ(500万回)。各種工作機械、トランスファ・マシンなどのシーケンスコントロールに使用可能。オイルフィルターを設けているため、プランジャ部に油・水が浸入しても外部に排除可能。CCC規格取得。
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
0.1秒~12秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)AC250
保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2
EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)
温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰方式限時復帰
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
動作モード電源オフディレー
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類リレー1c
動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
CPUユニットに接続することで、必要とする入出力点数に合った構成が可能です。
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
10.0秒~120秒の間で2種類の時間レンジが選択可能。
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)
定格絶縁電圧(V)AC250
保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
制御出力接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷 接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2
EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV(電源端子間)
温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)
復帰方式限時復帰
復帰電圧定格電圧の10%以下
動作時間のばらつき±1%(最大目盛に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
セット誤差±10%(最大目盛に対する割合)±0.05s以下
動作モード電源オフディレー
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類リレー1c
動作/復帰方式瞬時動作/限時復帰
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
DINレール取付タイプ。
1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下
質量(g)約100
タイプスターデルタタイマ
使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)
保護構造IP30(端子部はIP20)
消費電力AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下
定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下
保存温度(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
電圧の影響±0.5%(最大目盛に対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回
使用周囲湿度25~85%
安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2
EMC規格(EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11
耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV
温度の影響±2%(最大目盛に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
復帰電圧定格電圧の10%以下
静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回
切換時間総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下
動作モードスターデルタタイマ
端子台8端子
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)
外部接続プッシュインPlus端子台
電気的寿命10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
制御出力種類限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路)
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
フリッカオフ/オンスタート切替可能。
DINレール取付タイプ。
0.1秒~1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。
保護構造IP30(端子部はIP20)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
復帰電圧定格電圧の10%以下
許容電圧変動定格電圧の85%~110%
電圧(V)残留/0.6以下
適合規格cULus(ClassⅠ Div2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
制御方式(高速カウンタ)目標値一致比較/48個までの目標値と、割込タスクNo.を登録帯域比較/8個または32個までの上下限値、割込タスクNo.を登録
出力点数パルス出力/最大4点(パルス出力0~3)PWM出力/最大4点(PWM出力0~3)
応答時間出力ON/OFF:0.1ms以下入力ON/OFF:8ms以下(PLCシステム設定により0/0.5/1/2/4/8/16/32ms切替可能)割込入力/パルスキャッチ入力:(ON)30μs以下、(OFF)150μs以下
入力信号(高速カウンタ入力)加算パルス入力/加算パルス、位相差入力(4逓倍)/A相・B相・Z相、加減算パルス入力/加算パルス・減算パルス・リセット、パルス+方向入力/パルス・方向・リセット
出力周波数(Hz)パルス出力/最大100k、PWM出力/最大32800
パルス出力相対座標指定/00000000~7FFFFFFFHex(加算/減算各方向:2147483647)絶対座標指定/80000000~7FFFFFFFHex(-2147483648~2147483647)
周波数範囲パルス出力/1pps~100kpps(1pps単位)2点×2台PWM出力/0.1Hz~6553.5Hz(0.1Hz単位で設定)または1Hz~32800Hz(1Hz単位で設定)
デューティー比可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/0.0~100.0%(0.1%単位で設定)
使用電圧範囲(V)(出力負荷)DC4.75~26.4
漏れ電流(mA)0.1以下
命令位置決め(単独モード)時の命令/PULS命令+SPED命令、PULS命令+ACC命令、PLS2命令速度制御(連続モード)時の命令/SPED命令、ACC命令原点決め(原点サーチ、原点復帰)の命令/ORG命令割込定寸送りの命令/IFEED命令可変デューティ比パルス出力(PWM)/PWM命令
ヒューズなし
モード(高速カウンタ)数値範囲モード/リニアモード、リングモード
出力モード位置決め、速度制御機能/連続モード(速度制御用)または単独モード(位置制御用)可変デューティ比パルス出力(PWM)機能/連続モード
最大開閉電流0.3A/点、1.8A/ユニットパルス出力:最大30mA/最小7mA、PWM出力:300mA(~6.5535kHz)/100mA(6.5536kHz~32.8kHz)
回路数出力:6点(6点/コモン)入力:1コモン/1回路
入力電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下
比率周波数加減速/1pps~65535pps(4msごと)1pps単位で設定(加減速の個別設定はPLS2命令のみ可能)
応答周波数(kHz)(高速カウンタ入力)加算パルス入力/100、位相差入力(4逓倍)/50、加減算パルス入力/100、パルス+方向入力/100
リレー(割付けエリア)2960CH/2962CHビット 00~03
入力形式DC24V入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、ラインドライバ入力(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)
入力電圧範囲(V)DC24+10%、-15%(IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19)、RS-422Aラインドライバ(AM26LS31相当)に準拠(IN00~05/IN10~15、IN06~09/ IN16~19)(ラインドライバ側の電源電圧は5V±5%以内であること)
供給電源外部(出力用電源入力)/DC10.2~26.4V、20mA以上
カウントモード(割込入力)カウント方式:加算カウント、減算カウント(MSKS命令にて設定)カウント範囲:0001~FFFF Hex(16ビット)(設定値をA532~535/A544~547CHに設定)応答周波数:(単相)3kHz×8点割込入力の現在格納先:A536~539/A548~551
入力抵抗3.6kΩ(IN00~05/IN10~15)、4.0kΩ(IN06~09/IN16~19)
回路構成(入力)IN00~05/IN10~15、IN06~09/IN16~19
高速カウンタ機能カウント値:リニアモード時/80000000~7FFFFFFF Hex、00000000~FFFFFFFF Hex(加算パルス時)リングモード時/00000000~リング設定値格納データ形式:16進8桁(BIN)
外部インタフェースMIL
割込タスクNo.No.140~147(固定)
高速カウンタ点数2点×2台
命令実行中の設定値変更目標周波数、加減速比率、目標位置の変更可能
豊富な種類の2回路リミットスイッチ。OTの大きなオーバ・トラベル形、動作が確認できるランプつき、耐寒形、耐熱形、耐食形など、種類が豊富。標準タイプに加えて、微小負荷タイプも品揃え。EN/IEC規格認定取得(アース端子付きのみ)
保護構造IP67
定格絶縁電圧(V)(Ui)250(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ4-M4
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)
電気定格標準タイプ
環境対応標準タイプ
使用周囲湿度35~95%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm
許容操作速度1mm~1m/s(形WLCA2の場合)
電気的耐久性75万回以上
感電保護クラスClassⅠ
突入電流(A)常時閉路:最大30常時開路:最大20
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC269)
定格密閉熱電流10A、0.5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子なし
耐電圧(V)同極端子間:AC1000 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV各端子と非充電金属部間:AC2200 50/60Hz 1min/Uimp 2.5kV
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気:30
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
関連キーワード