カテゴリ

  • 制御機器(424)
  • メカニカル部品(23)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(55)
  • SMC(19,786)
  • MAZDA(マツダ)(4,065)
  • ホンダ(3,679)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,304)
  • BIGM(丸山製作所)(2,803)
  • ニッサン(2,100)
  • エスコ(1,574)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,502)
  • 三菱ふそう(1,428)
  • トヨタ(1,393)
  • NSK(日本精工)(1,295)
  • IKO(日本トムソン)(935)
  • RS PRO(886)
  • イスカル(759)
  • イトーキ(759)
  • Panasonic(パナソニック)(685)
  • CKD(631)
  • 大阪魂(627)
  • スバル(612)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c3」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン)ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-Aomron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(ケース)アルミニウム分類アブソリュート形 シャフトタイプ消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)セミコンパクト封入スイッチ D4MComron(オムロン)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチEN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 omron(オムロン)ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2omron(オムロン)(35件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 omron(オムロン)マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1omron(オムロン)(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から101日以内出荷
小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
デジタルサーモ E5LC omron(オムロン)デジタルサーモ E5LComron(オムロン)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から42日以内出荷
アルコール温度計に代わるデジタル温度計 マイコンにより、高精度(0.1℃単位)に温度を測定。 電池内蔵で、電線配線が不要。 大型LCD(文字高さ12mm)デジタル表示。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対温度35~85%使用周囲湿度(%RH)相対温度35~85
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 ボックスタイププラグ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ボックスタイププラグomron(オムロン)(5件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。省スペースの実装に役立つボックスタイププラグ。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、ボックスタイププラグにもロックが可能。
リミットスイッチ用コネクタ SC omron(オムロン)リミットスイッチ用コネクタ SComron(オムロン)(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から121日以内出荷
各種の工作機械や制御装置では、リミットスイッチのリード線として、いろいろな太さのキャブタイヤ・ケーブルやフレキシブル・チューブが使用されます。このため、コンジット口の防水・防滴性が問題となります。これらは、ケーブル外径に合わせた形SCコネクタを使用することにより、解決できます。リミットスイッチの各機種に応じてコネクタの形式をお選びください
ICソケット 1列タイプ XR2C omron(オムロン)ICソケット 1列タイプ XR2Comron(オムロン)(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から121日以内出荷
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から77日以内出荷
極超小形検出スイッチ D3C omron(オムロン)極超小形検出スイッチ D3Comron(オムロン)(5件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
スライド方式採用のレバー形検出スイッチ小形、軽量で3mmのロングストローク。スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。
質量(g)約0.3保護構造IP00接点構成1c (単極双投形)耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1~500mm/s接点仕様スライド定格抵抗負荷電流(A)0.1耐久性5万回以上(30回/min)衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置)許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:30材質(接点)銀メッキ
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から112日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
ミニリレー G6A omron(オムロン)ミニリレー G6Aomron(オムロン)(17件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から121日以内出荷
サーフェス・マウントリレー G6S omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Somron(オムロン)(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から91日以内出荷
コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
電子サーモ形E5L-C □ omron(オムロン)電子サーモ形E5L-C □omron(オムロン)(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。 デジタルタイプの新規追加で、設定がさらに簡単・確実。
寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ制御方式ON/OFF制御測定精度±(1℃+1ディジィット)以下文字高(mm)12設定方式デジタル設定制御出力リレー/有接点1a AC250V 10A cosΦ=1(抵抗負荷)指示方式LCDデジタル指示電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3指示精度±(1℃+1ディジィット)以下サンプリング周期2S電圧の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11温度の影響(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下感度調整1~9℃、1℃毎耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
Dサブコネクタ XM3C omron(オムロン)Dサブコネクタ XM3Comron(オムロン)
359税込395
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
種類Dサブコネクタ
Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3C omron(オムロン)Dサブコネクタ プラグ・ディップL形端子 XM3Comron(オムロン)
369税込406
1個
当日出荷から81日以内出荷
OA機器のインターフェースに最適なDサブコネクタEMI対策用のシールドコネクタ。メタライズド処理プラスチックフードを用いることにより効果的なノイズ対策を実現。金属シェルつき、小型堅牢タイプ。各種の固定具、アース金具を準備。
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
小形ドアスイッチ D3DC omron(オムロン)小形ドアスイッチ D3DComron(オムロン)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から101日以内出荷
保護構造IP00アクチュエータの種類プランジャ形端子種別コネクタ接続端子使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)定格抵抗負荷電流(A)0.1衝撃(誤動作)(m/s2)最大100衝撃(耐久)(m/s2)最大500
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から42日以内出荷
押ボタンスイッチ用工具 omron(オムロン)押ボタンスイッチ用工具omron(オムロン)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から79日以内出荷
サーフェス・マウントリレー G6K omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Komron(オムロン)(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4Nomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から84日以内出荷
定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CComron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から121日以内出荷
丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5G omron(オムロン)丸型防水コネクタ 組込式コネクタ プラグ XS5Gomron(オムロン)
839税込923特価
1個
当日出荷から73日以内出荷
タイププラグ使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)-定格電流(A)-
温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニット omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)形E5AK/E5AK-T用制御出力ユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から81日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
出力ユニット omron(オムロン)出力ユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から31日以内出荷
BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m) omron(オムロン)BVシリーズ専用USB通信ケーブル(2.2m)omron(オムロン)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
設定ユーティリティソフトを使用するためのUSB通信ケーブル。BV55REは、自動シャットダウンソフト(PowerAttendant Liteなど)でも使用可能。UPS側BコネクタのUSBケーブル(2.2m)
接点用ケーブル omron(オムロン)接点用ケーブルomron(オムロン)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合機種BW120T、BW100T、BW55T、BW40T品名接点信号ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(アンプユニット部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(アンプユニット部) E3Comron(オムロン)(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
付属品取りつけ金具、調整用ドライバ、コーションラベル質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP60(ただし、屋内使用に限る)材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下、NPNオープンコレクタ出力形(残留電圧1V以下)、入光時ON/しゃ光時ONスイッチ切替式応答時間動作・復帰:各1ms以下消費電流(mA)50以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(取付金具)周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40照光方式非照光端子種別はんだづけ端子胴体形状丸胴形(Φ12mm)
サーフェス・マウントリレー G6L omron(オムロン)サーフェス・マウントリレー G6Lomron(オムロン)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から81日以内出荷
世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
コード検証機 LVS-9580シリーズ omron(オムロン)コード検証機 LVS-9580シリーズomron(オムロン)
1,698,000税込1,867,800
1個
翌日出荷から41日以内出荷
パワーリレー G6C omron(オムロン)パワーリレー G6Comron(オムロン)(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から122日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3Comron(オムロン)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から121日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
関連キーワード
...