絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品

2相ステッピングモーター PK 標準タイプ 取付角42mm
オリエンタルモーター¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から21日以内出荷トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。タイプ標準タイプ(1.8°/Step)種類ステッピングモーター電源二相モーター取付角寸法(mm)42配線方式ユニポーラ6本リード線
インダクションモーター ワールドKシリーズ 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷から14日以内出荷モーター取付角寸法(mm)60ギアヘッド取付角寸法(mm)60
2相ステッピングモーター用 バイポーラ駆動ドライバ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ステッピングモーターをパルス列入力で簡単に運転をおこないたい。そんなニーズにお応えするパルス列入力タイプドライバです。 高効率設計・高トルク・低振動化をさらに追及し、性能をより向上させました。形状取付プレートなし質量(kg)0.02入力電圧(V)DC24相数2相電圧許容範囲±10%ドライバタイプパルス列入力タイプ
ACファン・EMUシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。仕様アラームなし材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)付属品電源接続用プラグタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
ACファン・EMUシリーズ(セット品)
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。フレーム厚さ(mm)38付属品電源接続用プラグ
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷厚さ(mm)(ランナー)40直径(Φmm)(ランナー)100タイプファン単体電圧(V)単相200/220/230電源AC
ギヤヘッド GN-S 6W 取付角60mm
オリエンタルモーター¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から16日以内出荷出力(W)6シャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類長寿命・低騒音GN-Sギヤヘッド
平行軸ギヤヘッド GFS 取付角60mm
オリエンタルモーター¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から12日以内出荷取付角寸法60モータータイプギヤヘッドギアヘッド取付角寸法(mm)60ギヤヘッドの種類平行軸
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形
オリエンタルモーター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から14日以内出荷ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)70コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター ワールドKシリーズ 15W 取付角70mm
オリエンタルモーター¥7,398~税込¥8,138~1台当日出荷から14日以内出荷極数4モーター取付角寸法(mm)70ギアヘッド取付角寸法(mm)70
防塵・防水モーターインダクションタイプ FPWシリーズ 90W
オリエンタルモーター¥45,980~税込¥50,578~1台9日以内出荷から16日以内出荷種類インダクションモーターモーター取付角寸法(mm)104
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター BLE2シリーズ
オリエンタルモーター¥23,980~税込¥26,378~1台10日以内出荷から12日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモーター BXIIシリーズ
オリエンタルモーター¥35,980~税込¥39,578~1台10日以内出荷から12日以内出荷質量(kg)回路部:0.8電圧許容範囲電源入力:-15-+10%RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーター ワールドKシリーズ 150W 取付角90mm
オリエンタルモーター¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から14日以内出荷種類インダクションモーター極数2モーター取付角寸法(mm)90シャフト形状丸シャフト