絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: オリエンタルモーターのすべての商品

延長用コード・ケーブル
オリエンタルモーター¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から12日以内出荷モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
クラッチ・ブレーキ付モーター(CBモーター) リード線タイプ
オリエンタルモーター¥48,980税込¥53,8781個14日以内出荷から16日以内出荷精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。出力(kW)0.06種類汎用モーターギアヘッド取付角寸法(mm)90配線方式リード線
リニアヘッドLHシリーズ 5Lタイプ
オリエンタルモーター¥53,980~税込¥59,378~1個7日以内出荷から16日以内出荷基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。ラックスピード(mm/s)20タイプ5Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)140
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から24日以内出荷質量(kg)0.7種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60シャフト形状丸シャフトギアヘッド取付角寸法(mm)60配線方式リード線
新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980税込¥47,2781個当日出荷から10日以内出荷仕様新5相ステッピングモーターユニット RKⅡシリーズ種類ステッピングモーター電源五相
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
トルクモーター ワールドKシリーズ 10W
オリエンタルモーター¥9,998~税込¥10,998~1台9日以内出荷から16日以内出荷出力(kW)0.01種類トルクモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)80
ECファン EMRシリーズ
オリエンタルモーター¥34,980~税込¥38,478~1台24日以内出荷材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)形状角型周波数(Hz)50/60電圧(V)単相100-120(-10%~+6%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×90寿命60000hRoHS指令(10物質対応)対応
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥42,980~税込¥47,278~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
ACブロワ MBシリーズ Sタイプ
オリエンタルモーター¥13,980税込¥15,3781台15日以内出荷質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
中空ロータリーアクチュエータ DHシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980~税込¥41,778~1台15日以内出荷出力テーブル(中空フランジ)面振れ:0.05 mm、テーブル(中空フランジ)内(外)径振れ:0.05 mm角度(°)基本ステップ:0.72°定格電流(A)0.75 A/相RoHS指令(10物質対応)対応
リニアヘッド LJリニアヘッド
オリエンタルモーター¥47,980~税込¥52,778~1台15日以内出荷仕様リニアヘッドタイプリニアヘッド単体取付角寸法90 mm (ギヤヘッド部)速度最大入力:265.3 r/min最大入力トルク(N・m)39.3RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)最大:200最高速度(mm/s)500
2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモーター用ドライバ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台26日以内出荷質量(kg)回路部:0.09電圧電源入力:DC24 Vタイプ速度・位置制御指令:パルス列入力タイプ周波数最大入力パルス:500 kHz (Duty 50%時)励磁方式マイクロステップ電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応ドライバタイプ取付プレート付