22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)190 質量(g)72 耐熱温度(℃)120 寸法(外径×高さ)(mm)Φ88×58 TKG品番9-2147-0301 TKG品番(2017)6-1982-0301
1個
599 税込659
3日以内出荷

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 容量(mL)190 質量(g)72 耐熱温度(℃)120 寸法(外径×高さ)(mm)Φ88×58 TKG品番9-2147-0801 TKG品番(2017)6-1982-0801
1個
669 税込736
3日以内出荷

洗浄器対応
食器の種類和食器 材質メラミン 質量(g)173 耐熱温度(℃)120 寸法(外径×高さ)(mm)Φ197×40 TKG品番9-2147-0501 TKG品番(2017)6-1982-0501
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

容量(L)25 質量(kg)2.8 外径(Φmm)(ツバ下)465 内径×深さ(mm)500×175 TKG品番9-0396-0601 TKG品番(2017)6-0358-1001
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷

1個
389 税込428
3日以内出荷

材質:18-8ステンレス。専用リングにはパイプ柄うどんてぼ大、 SAローズ柄うどんてぼ、パイプ柄底平煮ざる小 が使用できます。
材質18-8ステンレス 内径(Φmm)130 TKG品番9-0396-0901 TKG品番(2017)6-0358-1301
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

外径(Φmm)(ツバ下)460 内径×深さ(mm)500×170 TKG品番9-0396-0701 TKG品番(2017)6-0358-1101
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL)1800 全長(mm)510 口径(Φmm)160 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0202-0601 TKG品番(2017)6-0187-1901
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

材質白鋼 全長(mm)350 質量(g)970 呼び寸法(cm)30 背厚(mm)6.5 TKG品番9-0398-1501 TKG品番(2017)6-0360-1501
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。
メッシュ8 直径×深さ(mm)140×150 TKG品番9-0403-0301 TKG品番(2017)6-0365-0301
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ 容量(mL)約90 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0397-1701 TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

酸に強く、耐蝕性に優れています。 スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追求した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フック脱着式の食缶登場!!洗浄が容易になりました。フックが取り外せるため、洗浄のときぐらつかず安定して洗浄が出来ます。酸に強く、耐蝕性に優れています。スープ、そばつゆなど酸性の料理に強い、耐久性を追及した商品です。
材質本体:SUS316、蓋:SUS430、パッキン:シリコンゴム
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

もり、ざるなどのスダレを立体的にたくさん干せ、日照に合わせて簡単に移動できます。 最高90枚まで掛けられます。 (最大幅200mmの竹スダレ45枚・最大幅143mmの竹スダレ45枚)
食器の種類和食器 質量(kg)2.705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×105×910 TKG品番9-2147-1901 TKG品番(2017)6-1982-1901
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷





キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 46・50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 46・50cm <AAG02>18-8揚ざる 48・51cm <ASB01>18-8竹渕そば揚ざる 48・51cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 47・55型 <AZL01>トンボざる 手なし 47・55型 <AZL02>サンコーざる 大・中 <AZL05>サンコーざる #50 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm
材質ステンレス 上径(Φmm)460(内寸) キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1) キャスター径(Φmm)50 直径×高さ(mm)550×550 TKG品番9-0276-0201 TKG品番(2017)6-0256-0201
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)156 質量(g)30 表面処理オール・ミラー仕上 刃渡り(mm)61 TKG品番9-1789-0413 アーティクルNo.16 TKG品番(2017)6-1596-0113
1個
499 税込549
3日以内出荷

材質18-8ステンレス鋼、熱間鍛造ステンレス鋼(ナイフ刀部) 全長(mm)141 質量(g)24 表面処理オール・ミラー仕上 刃渡り(mm)57 TKG品番9-1789-0418 アーティクルNo.21 TKG品番(2017)6-1596-0118
1個
469 税込516
3日以内出荷