15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)3600 間口W×奥行D×高さH(mm)200×305×715 TKG品番9-1611-1001 TKG品番(2017)6-1437-0801
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

バイキング、パーティー等の必需品。ステンレス製仲古の中に氷を入れてジュース等を 冷やしますので、飲料の味が損なわれません。仲古付
材質ステンレス、アクリル 付属品仲古
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


容量(mL)3600×3個 間口W×奥行D×高さH(mm)525×305×715 TKG品番9-1611-1201 TKG品番(2017)6-1437-1001
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

容量(mL)3600×2個 間口W×奥行D×高さH(mm)359×305×715 TKG品番9-1611-1101 TKG品番(2017)6-1437-0901
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷


どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
高さ(mm)(カップケース)350 タイプスタンド 外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645 TKG品番9-0982-0101 TKG品番(2017)6-0867-0101
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
タイプ壁掛け 外径×高さH(Φmm×mm)158×550 TKG品番9-0982-0102 TKG品番(2017)6-0867-0102
1個
40,980 税込45,078
3日以内出荷


お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質アクリル
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L) タイプ3ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×210×140 TKG品番9-0226-0701 TKG品番(2017)6-0205-0701
1個
30,980 税込34,078
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L) タイプ4ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×210×140 TKG品番9-0226-0602 TKG品番(2017)6-0205-0602
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/6×100(1.7L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/6×100(1.7L) タイプ3ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×210×140 TKG品番9-0226-0601 TKG品番(2017)6-0205-0601
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用ホテルパン:1/9×100(1.0L)。氷やアイスパック、蓄冷剤等を底に入れて保冷することができます。材質:本体/18-8ステンレス製 フタ/ポリカーボネイト製
仕様使用ホテルパン1/9×100(1L) タイプ4ヶ入 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×210×140 TKG品番9-0226-0702 TKG品番(2017)6-0205-0702
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷