482件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ジグソーユニット

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    18Vマルチツール専用ジグソーユニット
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に付属品ジグソーユニット本体×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、取扱説明書×1質量(kg)約0.55寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約112×56×170切断能力(mm)木工最大約80切断能力(mm)軟鉄板最大約6切断能力(mm)アルミ板最大約12ストローク数(min-1)約0~2200ストローク幅(mm)約121充電当たりの作業量コンパネ(12×300mm) 最大25回/軟鉄板(1.6×300mm) 最大5回
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
    用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
  • ブロワ用カーボンブラシ EARTH MAN

    ブロワ用カーボンブラシ

    EARTH MAN
    689税込758
    1セット(2個)
    翌日出荷
    修理部品
    用途ブロワ交換用カーボンブラシタイプブロワ用
  • 充電式クリーナー用ツル口ノズル EARTH MAN

    充電式クリーナー用ツル口ノズル

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    壊れた時の交換用!
    用途充電クリーナー交換用ツル口ノズル材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
  • 充電式クリーナー用ストレートパイプ EARTH MAN

    充電式クリーナー用ストレートパイプ

    EARTH MAN
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    壊れた時の交換用!
    用途充電クリーナー用ストレートパイプ材質PP対応機種EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC
  • スチームクリーナー用フロアブラシカバー EARTH MAN

    スチームクリーナー用フロアブラシカバー

    EARTH MAN
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    SCM-110専用
  • スチームクリーナー用布用アタッチメントカバー EARTH MAN

    スチームクリーナー用布用アタッチメントカバー

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(4枚)
    翌日出荷
    SCM-110・SCM-100専用
  • 充電式クリーナー用ダストバック EARTH MAN

    充電式クリーナー用ダストバック

    EARTH MAN
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    ごみ捨て簡単
    用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質ポリエステル(再利用可)
  • キャスター EARTH MAN

    キャスター

    EARTH MAN
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキューム&ブロワ用 キャスター材質PP対応機種VCM-20STA/VCM-30STA
  • 湿式フィルター EARTH MAN

    湿式フィルター

    EARTH MAN
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    用途床にこぼした水などの液体を吸い込む際に使用材質PU対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-60
  • ホース EARTH MAN

    ホース

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ホース先端にストレートパイプ・各ノズルパーツを差し込んで使用
    用途EARTH MAN 乾湿両用バキュームクリーナー専用ホース対応機種VCM‐4Aアズワン品番64-4063-53
  • 湿式フィルター EARTH MAN

    湿式フィルター

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    乾湿両用バキュームクリーナーVCM-4A交換用湿式フィルター
    用途水など液体の吸い込みにタイプ湿式専用アズワン品番64-4063-52
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉3.0Ah

    EARTH MAN
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    継ぎ足し充電OK USB出力付バッテリーパック 充電残量機能付
    用途18V専用充電器BC-180LiAの専用バッテリー出力電圧(V)USB:DC5出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池アズワン品番64-4076-84
  • オービタルサンダー用空研ぎペーパー EARTH MAN

    オービタルサンダー用空研ぎペーパー

    EARTH MAN
    409税込450
    1セット(3枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    目詰まり防止/コーティングで研磨力が長持ち
    用途木材・金属の研磨に/さび・塗装落としに寸法(mm)93×185適合材木材・金属
  • ランダムサンダー用セラミックペーパー EARTH MAN

    ランダムサンダー用セラミックペーパー

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(3枚)
    翌日出荷
    目詰まりに強い/高い研磨力と長寿命実現
    用途木材・内装パテの研磨に/さび・塗装落としに径(Φmm)125適合材木材
  • JB 充電用片草チップソー EARTH MAN

    JB 充電用片草チップソー

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1枚
    翌日出荷
    台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約370g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(23cc~32cc推奨)
    用途36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用材質台金:65Mn、チップ:YG8相当寸法(mm)255穴径(Φmm)25.4刃数(p)60刃厚(mm)1.7
  • JB 充電用片草チップソー EARTH MAN

    JB 充電用片草チップソー

    EARTH MAN
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    台金板厚約1.1mmで薄くて軽い約295g 約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち チップ数を増やしチドリ刃仕様で硬い草にも対応 エンジン刈払機でも使用可能(20cc~25cc推奨)
    用途18・36V充電式刈払機用のチップソー/硬い草の多い下刈り用材質台金:65Mn、チップ:YG8相当寸法(mm)230穴径(Φmm)25.4刃数(p)58刃厚(mm)1.7
  • 10.8V充電式クリーナー EARTH MAN

    10.8V充電式クリーナー

    EARTH MAN
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷
    軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
    用途掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に付属品10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1長さ(mm)約380幅(mm)65質量(kg)約0.6高さ(mm)62電圧(V)10.8コード長さ(m)約1コネクタ形状Type-C(USBケーブル)吸込仕事率(W)22集塵容量(L)約0.2連続使用時間(分)HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)バッテリー容量(Ah)2.0(ACアダプター)モーター電圧(V)DC10.8充電時間(時間)約4商品タイプ本体+バッテリー
  • S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー EARTH MAN

    S-Link14.4V充電式ブレードグラストリマー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    伸縮ポール式 コンパクトに収納 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
    用途芝生や柔らかい草の刈り込み、キワ刈りに付属品本体×1 、14.4V専用充電器×1 、14.4V専用バッテリーパック×1 、フロントガード×1 、ブレード×10 、軸固定ピン×1 、スパナ×1 、安全カバー×1 、ハンドグリップ一式×1 、収納袋×1 、取扱説明書×1出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約Φ160出力電流(A)1バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4回転数(min-1[回/分])約7000アズワン品番64-3990-61
  • 14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー EARTH MAN

    14.4V充電式伸縮ポールヘッジトリマー

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    分割タイプでコンパクトに収納 ヘッド角度10段階調節可能 約1750~2190mmまで無段階調節可能 新開発USB出力付バッテリーパック:バッテリーパックに市販のUSBケーブルを接続してスマートフォン・タブレットの充電やUSB機器の電源としても使用できます。 充電残量表示機能付:充電残量チェッカーボタンを押すと残量に応じて3段階でランプが点灯します。
    用途手の届かない高い・遠い位置の生垣の刈り込み、庭木の整枝、柔らかい下草の刈込みに付属品伸縮ポールヘッジトリマー本体 先端部×1 、伸縮ポールヘッジトリマー本体 ハンドル部×1 、チップレシーバー×1 、ブレードカバー×1 、ハンドグリップ×1 、肩掛けベルト×1 、14.4V専用バッテリーパック<USB出力付き>×1 、14.4V専用充電器×1 、取扱説明書×1ストローク(mm)約13質量(kg)約2.75(バッテリーパック含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1750~2190×170×223出力電圧(V)DC5刈込み幅(mm)約300出力電流(A)1連続使用時間(分)約25バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-43ストローク数(min-1)約1150最大切断径(Φmm)約7運転時間(分)約50
  • 伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用 EARTH MAN

    伸縮ポールガーデンソー用替刃生木用

    EARTH MAN
    799税込879
    1枚
    翌日出荷
    U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製
    用途庭木の切断に仕様衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
  • 精密軸付砥石12本組 EARTH MAN

    精密軸付砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト適合軸径(Φmm)2.35対応
  • 六角軸全ネジソケット EARTH MAN

    六角軸全ネジソケット

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ソケット内部の3本のローラーが全ネジをしっかりキャッチ
    用途型枠・軽天・空調工事等での全ネジの取付け・取り外しに軸径(Φmm)6.35アズワン品番64-4062-35適応ねじ径W3/8
  • LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN

    LEDハンディトワークライト乾電池式

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
    用途作業灯に幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり電球の種類白色LED(交換不可)
  • LEDヘッドライトCOB EARTH MAN

    LEDヘッドライトCOB

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    広角度を照らすCOBタイプ面発光LED搭載
    用途夜間作業やアウトドアに仕様防雨タイプ、ズレにくい滑り止めバンド、角度調整可能、点灯モード切替機能質量(g)約30(電池含まず)電源単4形乾電池×3本(市販品)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約40×55×40全光束(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)保護等級IPX4電池寿命(時間)連続約3(HIGH)/連続約7(LOW)使用電球3.5W COB 白色LED×1灯使用電池単4形乾電池×3本(別売)使用環境温度(℃)5~40電源タイプ電池式防水仕様IPX4(防沫型)あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない明るさ(Lm)最大約110(HIGH)/40(LOW)電球の種類LED連続点灯時間(時間)約3最大点灯時間連続約3時間(HIGH)/連続約7時間(LOW)エコロジー商品省エネ
  • 18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃 EARTH MAN

    18V充電ヘッジトリマ350mm用替刃

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 18V充電スレンレス刃ヘッジトリマ350mm用替刃適合機種GHT-180LiA刈込み幅(mm)約350
  • 14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN

    14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
  • 14.4V芝生バリカン用替刃 EARTH MAN

    14.4V芝生バリカン用替刃

    EARTH MAN
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 14.4V芝生バリカン160mm用替刃適合機種GLB-144LiA刈込み幅(mm)約160アズワン品番64-4063-09
  • ACヘッジトリマ350mm EARTH MAN

    ACヘッジトリマ350mm

    EARTH MAN
    8,998税込9,898
    1台
    翌日出荷
    両刃駆動ブレード:両刃駆動だから刈込効率が良い。ハンドガード付:ブレードから手を守り、安全に作業できます。滑り止めグリップ付:滑りにくく、握りやすく手に馴染むグリップ。コード用カラビナ付:コードのたるみによるコード切断を防ぎ、安全に作業できます。
    用途生垣の刈り込み。庭木の整枝に付属品本体×1、ブレードカバー×1、ハンドガード×1、延長コード10m×1、コード用カラビナ×1、チップレシーバー×1ストローク(mm)約13周波数(Hz)50/60電流(A)3.2電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約650×165×165定格消費電力(W)300本体質量(kg)約1.74刈込み幅(mm)約350電源コード(m)約0.3定格時間(分)約30ブレード駆動方式両刃駆動延長コード(m)約10電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)新芽 約Φ12(樹木の種類、刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)アズワン品番64-4063-07ストローク数(min-1)約1600
  • ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACミニヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃適合機種GHT-250A刈込み幅(mm)約250
  • AC芝生バリカン用替刃 EARTH MAN

    AC芝生バリカン用替刃

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN AC芝生バリカン160mm用替刃適合機種GLB-160A刈込み幅(mm)約160
  • 切断砥石カバー EARTH MAN

    切断砥石カバー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    ディスクグラインダーの「切断作業」を安全に!
    適合機種EM18V充電式ディスクグラインダー100mm DGR-180LiA用取付可能厚(mm)2以下取付外径(Φmm)100~106
  • 風量調節ブロワ EARTH MAN

    風量調節ブロワ

    EARTH MAN
    8,598税込9,458
    1台
    翌日出荷
    周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])~約15000(変速式)定格消費電力(W)650定格時間(分)30風圧(kPa)(最大)約3.9
  • ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ EARTH MAN

    ダイヤモンド一発チェーンソーヤスリ

    EARTH MAN
    829税込912
    1本
    翌日出荷
    荒目と細目が1本になって荒研ぎと仕上げが1発でできる。 ダイヤモンドで驚異の研磨力。 Tプラスコーティングで永く研げる。
    用途荒目:丸くなった刃を素早く研ぐ#150。 細目:きれいに仕上げる#300。 チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
  • 精密ピンバイス コレットチャック収納式 EARTH MAN

    精密ピンバイス コレットチャック収納式

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    本体柄部にもコレットチャック収納。
    用途小径ドリル刃・タップ・微小部品のホルダーとして。セット内容コレットチャック(2個):0.1~1.0 1.9~2.6mm/1.1~1.9 2.6~3.2mm材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(Φmm)0.1~3.2主な用途穴あけ作業
  • かくはん機 EARTH MAN

    かくはん機

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30
  • 充電式丸のこ用チップソー EARTH MAN

    充電式丸のこ用チップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌日出荷
    用途木材・合板の切断に。
  • 軸付砥石 EARTH MAN

    軸付砥石

    EARTH MAN
    519税込571
    1セット(5本)
    翌日出荷
    使用頻度の高い5種類の形状をセット。
    用途一般鋼材の研削・バリ取りに。砥材アルミナオキサイド最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼材
  • ダブルブレードソー用ワックス EARTH MAN

    ダブルブレードソー用ワックス

    EARTH MAN
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    翌日出荷
    通常やわらかい金属を切断すると、金属がチップの先端に溶着し切断能力が低下しますが、ワックスを使用することでチップに金属が溶着することを防ぎます。
    用途アルミ・銅を切断するときの、切断能力低下防止に。
  • ダブルブレードソー125mm用替刃セット EARTH MAN

    ダブルブレードソー125mm用替刃セット

    EARTH MAN
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    革新的チップソー2枚刃でマルチに切れる
    用途鉄・木材・アルミ・銅・塩ビの切断にセット内容のこ刃A×1枚、のこ刃B×1枚外径(Φmm)125刃数(p)32刃厚(mm)1.6