478件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JETBLACK草刈チップソー硬草用 EARTH MAN

    JETBLACK草刈チップソー硬草用

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    。約1.7mm薄刃チップ採用で空気抵抗少なくモーターへの負荷が少なくバッテリー長持ち 。チップ数を大幅増量で硬い草のも刈れる
    用途硬い草を多く刈りたい人用 。硬い草の多い下刈り用厚さ(mm)台金:約1.1内径(Φmm)20チップ厚さ(mm)約1.7
  • SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚 EARTH MAN

    SHARE LINK 2WAYグラストリマ―用替ブレード 20枚

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    翌日出荷
    波型ブレードで草を逃さずカット
    用途EARTHMAN SHARELINK 2WAYグラストリマー用 交換部品セット内容ブレード×20材質PA6
  • SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式風量調整ブロワ

    EARTH MAN
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    本体を回転することで用途に応じた形状に変形できる/手元で簡単に7段階の風量調整が可能
    用途機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に/ほこり・木粉等の吸い込み清掃に付属品ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、取扱説明書×1質量(kg)1.2(ノズル含む)無負荷回転数(min-1[r.p.m])~約20000連続使用時間風量設定(最大)約9分/風量設定(最小)約180分最大風量(m3/min)~約1.9使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC18最大風速(m/s)~約63.5
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用サンダーユニット

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    18Vマルチツール専用サンダーユニット
    用途木材の表面仕上げ、木材・金属のコーナーや狭い場所のサンディングに付属品サンダーユニット本体×1、バキュームアダプター×1、サンディングペーパー(#60・#80・#120)×各1、取扱説明書×1質量(kg)約0.38寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約138×98×100無負荷回転数(min-1[r.p.m])約10000最大能力フル充電での作業時間 約20分パッド寸法(mm)ベースパッド:約140×100ストローク数(min-1)約20000オービットダイヤ(mm)約1.4
  • SHARE LINK 18V充電式マルチツール EARTH MAN

    SHARE LINK 18V充電式マルチツール

    EARTH MAN
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷
    先端パーツを付け替える事でマルチな用途で活躍します。
    用途【インパクトドライバー】ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・緩めに、木材・樹脂の穴あけに 【電気のこぎり】木材・枝の切断に、プラスチックの切断に、一般金属の切断に付属品マルチツール本体×1、インパクトドライバーユニット×1、6.35mm六角軸 両頭ビット+No.2×65mm×1、電気のこぎりユニット×1、木工用ブレード×1、オールマイティブレード×1、収納ケース×1、18V2.0Ah専用バッテリーパック×1、18V専用充電器×1、取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)本体:約0.65(バッテリーパック除く)、インパクトドライバーユニット:約0.65(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約0.65(電気のこぎりユニットのみ)ピッチ(mm)2.8山数木工用ブレード:9山/インチ、オールマイティブレード:10/12山/インチ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約135×77×218(ヘッドユニット・バッテリーパック・ベルトフック除く)、インパクトドライバーユニット:約127×60×74(インパクトドライバーユニットのみ)、電気のこぎりユニット :約175×63×100(電気のこぎりユニットのみ)打撃数(min-1[回/分])約0~3300無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)ねじ締め能力木ねじ/Φ4.1×38mm/米松:約300本、木ねじ/Φ5.1×75mm/米松:約80本、万能ビス/Φ4.5×90mm/米松:約150本板厚(mm)木工用ブレード:0.9、オールマイティブレード:1.0モーター電圧(V)DC18能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10最大切断能力(mm)【木材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時、【塩ビパイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ60mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※200mmブレード使用時、【軟鉄パイプ(径)】付属ブレード使用時 約Φ32mm/市販ブレード使用時 約Φ75mm ※200mmブレード使用時、【軟鋼材(厚さ)】付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm ※200mmブレード使用時差込口ビット:6.35mm六角軸ストローク数(min-1)約0~3500(無段変速)最大トルク(N・m[kg-cm])約180[1835]刃渡り(mm)木工用ブレード:150、オールマイティブレード:130刃部加工衝撃焼入1充電当たりの作業量2×4材 約60回
  • 丸のこ用カーボンブラシ EARTH MAN

    丸のこ用カーボンブラシ

    EARTH MAN
    689税込758
    1セット(2個)
    翌日出荷
    修理部品
    用途丸のこ交換用カーボンブラシ寸法(mm)5×8×11.5全長(mm)約30
  • ディスクグラインダー用カーボンブラシ EARTH MAN

    ディスクグラインダー用カーボンブラシ

    EARTH MAN
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    メンテナンス部品 修理部品
    用途ディスクグラインダー交換用カーボンブラシ寸法(mm)5×8×11.5全長(mm)約25
  • スチームクリーナー用ブラシセット大・小 EARTH MAN

    スチームクリーナー用ブラシセット大・小

    EARTH MAN
    499税込549
    1セット(4個)
    翌日出荷
    SCM-110・SCM-100専用
    付属品黒小・グレー小・黒大・グレー大×各1
  • フロアノズル EARTH MAN

    フロアノズル

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    切替レバーを押すとブラシ・ゴムブレードが出る
    用途床面など広い面積の掃除に ほこりや木くず等の乾いたごみに材質PP対応機種VCM-20STA、VCM-30STAアズワン品番64-4063-63
  • 切断砥石カバー EARTH MAN

    切断砥石カバー

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    切削粉から作業者を守る
    用途切断砥石カバー厚さ(mm)2以下外径(Φmm)100~106最高周速度80m/s(4800m/min-1)以下
  • 10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー EARTH MAN

    10.8V充電式2スピードドリル&ドライバー

    EARTH MAN
    5,688税込6,257
    1個
    翌日出荷
    軽量・コンパクトで女性にも扱いやすい 場所を選ばずどこでも使える充電式 低速/高速切替可能 充電残量表示付き:充電残量に応じて3段階でランプが点灯します LEDライト 無段変速 正転・逆転 ブレーキ付き
    用途ねじ・ボルト・ナット等の締め付け・ゆるめに 木材・樹脂・軟鉄板等の穴あけに質量(kg)約1.0(内蔵バッテリー)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC13.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×65×200電池リチウムイオン電池モーター電圧(V)(本体)DC10.8
  • マジックタッチ ソフトサンダー 75mm EARTH MAN

    マジックタッチ ソフトサンダー 75mm

    EARTH MAN
    769税込846
    1セット(3枚)
    当日出荷
    目詰まりしにくく、折り目がつきにくい/簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
    用途金属・木材・樹脂の仕上げ前研磨に許容回転数(min-1[r.p.m])3500
  • オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入 EARTH MAN

    オービタルサンダー用研磨メッシュシート3枚入

    EARTH MAN
    719税込791
    1袋(3枚)
    翌日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ/クランプ式にも取付け可能/手研磨でも使える/快適!目詰まりしない網目状シート
    用途木材・金属の研磨に、さび・塗装落としに寸法(mm)約93×230適合材木材・金属
  • ブロワポンプゴム SS-400SCA用 EARTH MAN

    ブロワポンプゴム SS-400SCA用

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    4日以内出荷
    適合SS-301用
  • 斬丸ナイロンコードカッターフルオート EARTH MAN

    斬丸ナイロンコードカッターフルオート

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    短くなるとコードが自動で繰り出すフルオート機構+地面を滑らせて草刈ができる安定板が一体構造 回転を利用して右から左へスムーズに動かせるのでラクラク作業! 切れ味、静音性、耐久性に優れた日本製ツイストメタリックコード使用 日本製
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品対角2.4mmツイストメタリックコード角型×2m付形状角型コード長さ(m)2アズワン品番64-4078-23
  • 静音草刈りチップソー EARTH MAN

    静音草刈りチップソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    レーザースリット加工で金属の響き音を低減。 本製品は刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用しておりますので長くお使いいただけます。 4面フル研磨で切れ味抜群! チップが飛びにくい強力埋込型。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに。穴径(Φmm)20外径(Φmm)160刃数(p)24板厚(mm)1アズワン品番64-4077-45
  • 伸縮式ポールチェーンソー用替刃 EARTH MAN

    伸縮式ポールチェーンソー用替刃

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    OREGON社90PX-033相当
    用途18V充電式伸縮ポールチェーンソーCSE-180SLiB用の替刃ピッチ3/8"ヤスリ部寸法(mm)直径4.5(11/64")バーサイズ7"(17.5cm)ゲージ0.43"(1.1mm)コマ数33
  • エクステンション EARTH MAN

    エクステンション

    EARTH MAN
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ビットを差すだけ簡単装着 インパクト対応 6.35六角軸用 電動・充電ドライバー用
    用途手の届かない場所などに材質六角軸:炭素鋼 、スリーブ:アルミニウム寸法(mm)120
  • 精密軸付砥石12本組 EARTH MAN

    精密軸付砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途【金属用WA材】金属・金型等に 金属のバリ取り さび落とし 【石材用GC材】石材・ガラス・陶磁器・大理石等に 陶磁器の彫り込み 大理石の文字彫刻 タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品金属用WA材×6、石材用GC材×6適合軸径(Φmm)2.35対応
  • ダイヤモンド砥石12本組 EARTH MAN

    ダイヤモンド砥石12本組

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド先端加工
    用途ガラス・貝殻・金属・陶磁器・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×12適合軸径(Φmm)2.35対応
  • リフレクター投光器 EARTH MAN

    リフレクター投光器

    EARTH MAN
    3,598税込3,958
    1台
    翌日出荷
    ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。
    用途夜間・暗い所での作業に定格消費電力(W)適用電灯:250設置場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式コード長さ(m)5セット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)
  • LEDハンディトワークライト乾電池式 EARTH MAN

    LEDハンディトワークライト乾電池式

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    好きな方向に明るく照らす可動式 設置方法が選べるマグネット&360°回転式フック付 エリアライトと懐中電灯の2WAY仕様
    用途作業灯に電球の種類白色LED(交換不可)幅(mm)60全長(mm)220質量(g)130(※電池含まず)奥行(mm)35電源単3形乾電池×3本(市販品)全光束(Lm)最大約110:エリアライト/20:懐中電灯(※電池が消耗するにつれ明るさも低下します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35×220電池寿命(時間)エリアライト/連続約6、懐中電灯/連続約6(※新品アルカリ乾電池使用時)使用電池単3形乾電池×3本(市販品)使用環境温度(℃)5~40フックあり電源供給方式乾電池式マグネットあり
  • S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
    用途機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に風量(m3/min)(最大)約1.7モーター電圧(V)DC14.4セット内容ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1長さ(mm)500幅(mm)150質量(kg)約1.1(ノズル含む)高さ(mm)180(ノズル含む)電圧(V)14.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大/変速式)約13500風圧(kPa)(最大)約3
  • S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ) EARTH MAN

    S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    翌々日出荷
    吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業! オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。
    用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000モーター電圧(V)DC14.4セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1長さ(mm)約230幅(mm)約100質量(kg)約0.8高さ(mm)約157電圧(V)14.4パッド寸法(mm)100ストローク数(min-1[回/分])約18000オービットダイヤ(mm)約1
  • ACヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACヘッジトリマ350mm用替刃刈込み幅(mm)約350適合機種GHT-350Aアズワン品番64-4063-08
  • 斬丸簡易式ピンスパイク EARTH MAN

    斬丸簡易式ピンスパイク

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    面ファスナータイプなので簡単装着。 スニーカー・革靴・長靴などに装着可能。 コンパクトなので持ち運びラクラク。
    用途草刈り、山菜採りなどに。雪道に。タイプA適合サイズ(cm)(靴)23.5~28アズワン品番64-4068-19
  • 木工用ドリル EARTH MAN

    木工用ドリル

    EARTH MAN
    679税込747
    1セット(5本)
    当日出荷
    先端が中心をとり正確な加工ができる。
    用途木材・合板・コンパネ・樹脂などの穴あけに。材質ハイカーボン鋼セット内容刃先径:4/5/6/8/10mm
  • ヘッドライト用ポリシリコンバンド EARTH MAN

    ヘッドライト用ポリシリコンバンド

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    リバーシブルタイプで2WAY仕様。 しっかりズレを防ぐシリコン側! 髪にからまないポリエステル側!
    用途EM充電式ヘッドライトのバンドに。セット内容バンド本体×1、アジャスター×2バンド幅(mm)約22バンド長(mm)最長約600(アジャスター取付時)
  • かくはん機 EARTH MAN

    かくはん機

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2周波数(Hz)50/60外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN
    539税込593
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    石材・タイル・ガラスの研削などに。
    粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス適合金具電動ドリル、フレキシブルシャフト、インパクトドライバー
  • 園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード EARTH MAN

    園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コード

    EARTH MAN
    3,198税込3,518
    1巻(10m)
    翌日出荷
    厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
    用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
  • エアーダスター用フレキシブルノズル EARTH MAN

    エアーダスター用フレキシブルノズル

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    吹出し方向を自在に変えられる。
    ねじ径G1/8(PF1/8)寸法(mm)300最高使用圧力(MPa)1
  • 電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃 EARTH MAN

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    679税込747
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。刃渡り(mm)130山数18山/インチ板厚(mm)0.9
  • 電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃 EARTH MAN

    電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃

    EARTH MAN
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    いろいろ切れる!
    用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。刃渡り(mm)130山数10/12山/インチ板厚(mm)1
  • チェーンソーラクラク目立セット EARTH MAN

    チェーンソーラクラク目立セット

    EARTH MAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
    用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。セット内容ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1
  • 羊毛バフ EARTH MAN

    羊毛バフ

    EARTH MAN
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。 毛が柔らかく、コシが強い! ワーク材にキズがつきにくい!
    用途家具・床などのツヤ出しに。ワックスがけに。径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
  • 簡易レギュレーター EARTH MAN

    簡易レギュレーター

    EARTH MAN
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    用途エアー流量を調整。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4)最高使用圧力(MPa)1
  • エアーフィルター(空気清浄器) EARTH MAN

    エアーフィルター(空気清浄器)

    EARTH MAN
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    洗浄して繰り返し使えるエレメント。
    用途エアーに含まれるドレンやタールを除去。セット内容取付金具付き材質(本体)亜鉛ダイキャスト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • HCPPー150用替フィルター EARTH MAN

    HCPPー150用替フィルター

    EARTH MAN
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    用途スプレーブースセットHCPP-150用替フィルター。セット内容スプレーブース本体×1※本体にフィルター装着済み。ACアダプター。回転プレート(約Φ190mm)※梱包時本体に収納。プラスチックスリーブ。排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)。ホースバンド。ソフトスリーブ。伸縮ホース(長さ:約350~1400mm)。
  • テーパーリーマー EARTH MAN

    テーパーリーマー

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途鉄板・木材の穴の拡大や、パイプの面取り作業に!