478件中 441478
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット ヒョータン面ビット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません
    用途木材や樹脂などの飾り面加工に。軸径(Φmm)6
  • コンビトーションビット EARTH MAN

    コンビトーションビット

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1セット(5本)
    翌日出荷
    トーション部が衝撃吸収。 ネジ頭が見やすく・しっかり喰い付くスリムヘッド(片側)。 18Vインパクト対応。高品質。
    用途コーススレッド・スリムネジ・一般ネジなどに。
  • 蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN

    蛍光灯クリップライト 32W

    EARTH MAN
    2,398税込2,638
    1個
    翌日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。
    用途屋内用。消費電力(W)(付属ランプ)32定格消費電力(W)(適合)250電球の種類蛍光灯使用場所屋内用コード長さ(m)約5電源タイプ電源コード式電源(V)AC100、50/60Hz口金E26最大能力クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm芯数2エコロジー商品省エネ
  • 木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工仕上切用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    349税込384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)3~50、(化粧板)30以下
  • 木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工高速切断ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    299税込329
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+アサリ加工品、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様90mm×6山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(木板)5~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    鉄工用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バイメタル材でより安全な切断作業、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)アルミ板1~5切断能力(mm)鉄板0.3~3
  • 新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    新建材用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    229税込252
    1パック(2本)
    翌日出荷
    新建材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材用仕様90mm×10山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50、(ツーバイフォー)40以下
  • 新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    新建材・PC用ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    349税込384
    1パック(2本)
    翌日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途新建材・樹脂用仕様90mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプ兼用切断能力(mm)(新建材)3~50切断能力(mm)プラスチック15以下
  • 木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ EARTH MAN

    木工硬木用(バイメタル)ジグソーブレード 兼用タイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    翌日出荷
    バイメタル材を使用し耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ 、
    用途木工用仕様90mm×10山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(硬木板)5~50、(窯業系サンディング材)30以下
  • チップソー切断機 180mm EARTH MAN

    チップソー切断機 180mm

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
    用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm質量(kg)5周波数(Hz)50/60電流(A)8.3対応材質鉄工用本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383切断能力(mm)パイプΦ60定格時間(分)約30切断能力(mm)パイプ角50×50切断能力(mm)アングル60×60
  • 異径中間プッシング EARTH MAN

    異径中間プッシング

    EARTH MAN
    249税込274
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ径の段下しに形状異径中間プッシング最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R(PT)、Rc(PT)仕上メッキ
  • 同径チーズ EARTH MAN

    同径チーズ

    EARTH MAN
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をT型に接続形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • 90°同径エルボ EARTH MAN

    90°同径エルボ

    EARTH MAN
    449税込494
    1個
    翌日出荷
    用途パイプ同士をL型に接続形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc、R仕上メッキ
  • 異径中間ニップル EARTH MAN

    異径中間ニップル

    EARTH MAN
    289税込318
    1個
    翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続形状異径中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類R仕上メッキ
  • Y型中間ニップル EARTH MAN

    Y型中間ニップル

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
  • 袋ナット付ホース中間ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ホース中間ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    709税込780
    1個
    翌日出荷
    用途ホース同士を接続形状ストレート材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ストレートホース継手 EARTH MAN

    ストレートホース継手

    EARTH MAN
    268税込295
    1個
    翌日出荷
    用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ
  • 片口ジョイント EARTH MAN

    片口ジョイント

    EARTH MAN
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    用途内ねじとホースを接続。形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ペアソケット EARTH MAN

    ペアソケット

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    ソケット部は固定式。ツータッチソケット。
    用途1つの空気配管から2つの空気を取り出すことができる。最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロームメッキ)
  • ダイヤモンドディスク ウェーブタイプ EARTH MAN

    ダイヤモンドディスク ウェーブタイプ

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1枚
    翌日出荷
  • ACP-120OL用調整圧力計 EARTH MAN

    ACP-120OL用調整圧力計

    EARTH MAN
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • SD-100SC用 替ペーパー EARTH MAN

    SD-100SC用 替ペーパー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    559税込615
    1セット(5枚)
    当日出荷
    適合本体SD-100SC
  • ECS-165A用カーボンブラシ EARTH MAN

    ECS-165A用カーボンブラシ

    EARTH MAN
    799税込879
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    アズワン品番64-4062-62
  • 7.2V充電式コンパクト洗浄ガン EARTH MAN

    7.2V充電式コンパクト洗浄ガン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    自給式で使用場所を選ばない 。水栓のない環境での洗浄に 。USB充電式:USBケーブル×1付属 。自給タイプ 。浴槽の水から給水 。水を入れたペットボトルを直接取付け 。洗剤用タンクを取り付けて洗浄液を噴射 。噴射角度3段階切替(ストレート・拡散・シャワー)
    用途水栓のない環境での洗浄、ベランダや玄関周りの洗浄、車やバイクの洗浄等に使うことができます。1回の充電でLOW:約20分、MID:約15分、HIGH:約10分使用することが可能です。(ストレート設定時)
  • 園芸作業用2バックルひざ・すねガード EARTH MAN

    園芸作業用2バックルひざ・すねガード

    EARTH MAN
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    ひざとすねの一部をガードでいるミドルサイズ
    用途園芸作業時のプロテクターとして材質パッド:PE ナイロン
  • 充電式耕うん機 EARTH MAN

    充電式耕うん機

    EARTH MAN
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    エンジンタイプよりも「静か」で住宅地でも使いやすい 。パワフルに耕せる4枚刃 。2段階スタートで誤作動を防止
    用途家庭菜園などの土の掘り起こしに付属品耕うん機×1(耕うん刃取り付け済) 、フレームパイプ(上)×1 、フレームパイプ(下)×1 、キャスター・キャスターキャップ×各2 、平頭ピン・スナップピン・キャスター取付けねじ(ワッシャー付き)×各2 ※本体取付け済 、ツマミ・ねじ×各4 、コードクリップ×2適合充電器形式:SL-18SBC-A質量(kg)約7.3 ※バッテリーパック除く・耕うん刃含む無負荷回転数(min-1[r.p.m])約230本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約970×370×1090 ※耕うん刃含む連続使用時間(分)30 ※4.0Ahバッテリーパック取付け時刃外径(mm)耕うん刃:200/4枚刃モーター電圧(V)DC36耕うん幅(mm)約300適合バッテリーSL-182BP-A/SL-184BP-A
  • 14.4V充電式芝生バリカン EARTH MAN

    14.4V充電式芝生バリカン

    EARTH MAN
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    キワ刈り時の刃のはね返りを防ぎ安全に作業できます。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き
    用途芝生のキワ刈りに/細かい仕上げ刈りにセット内容本体×1、14.4V専用充電器×1、14.4V専用バッテリーパック×1、ブレードガード×1、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8出力電圧(V)DC5出力電流(A)1刈り幅(mm)約160バッテリーリチウムイオン電池ストローク数(min-1[回/分])約1150バッテリー容量(Ah)1.5ブレード駆動方式両刃駆動モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70電源タイプ充電式アズワン品番64-4077-31
  • カーボンブラシ CS-180TA用 EARTH MAN

    カーボンブラシ CS-180TA用

    EARTH MAN
    469税込516
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合CS-180TA
  • ディスクスパナB EARTH MAN

    ディスクスパナB

    EARTH MAN
    159税込175
    1本
    4日以内出荷
  • ダイヤモンドカッター4枚入 EARTH MAN

    ダイヤモンドカッター4枚入

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1パック(4枚)
    4日以内出荷
    外径(Φmm)(リム・セグメント)105穴径(Φmm)(リム・セグメント)20/付属リング:15刃厚(mm)(リム)2.1、(セグメント)1.8セット内容Φ15mmリング最高使用回転数(min-1[r.p.m])(リム・セグメント)14500
  • コンビネーションビットセット EARTH MAN

    コンビネーションビットセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    ビスが落ちないマグネット入り。
  • BW-110SC用ダストパック EARTH MAN

    BW-110SC用ダストパック

    EARTH MAN
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    適合BW-110SC用
  • AC-310用モーターファン No.31 EARTH MAN

    AC-310用モーターファン No.31

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合本体AC-310
  • DP-700・DP-700A用部品 EARTH MAN

    DP-700・DP-700A用部品

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1セットほか
    4日以内出荷
    適合DP-700
  • DP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46 EARTH MAN

    DP-700・DP-700A用部品NO.44.45.46

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1セット
    4日以内出荷
    適合DP-700
  • ACP-130OL用 ゴムボート用ノズル EARTH MAN

    ACP-130OL用 ゴムボート用ノズル

    EARTH MAN
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    適合ACP-130OL(付属のエアーダスターにねじ込んで使用)
  • ACP-100 OL用調整圧力メーター EARTH MAN

    ACP-100 OL用調整圧力メーター

    EARTH MAN
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    適合ACP-100 OL
  • ACP-100 OL用ワンタッチカプラ EARTH MAN

    ACP-100 OL用ワンタッチカプラ

    EARTH MAN
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    適合ACP-100 OL