556件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー太延長コード EARTH MAN

    カラー太延長コード

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性の高い太コード使用 。VCT2芯×2.0mm2
    用途電気器具の延長電源にイエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
  • infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉 EARTH MAN

    infini-Link18V専用バッテリーパック〈USB出力付き〉

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット端末の充電可能。 USB機器の電源としても使用可能。 USB出力付きバッテリーパック 充電残量表示機能付き 継ぎ足し充電OK
    用途18V専用バッテリーパック出力電圧(V)DC5(USB)出力電流(A)1(USB)電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)18アズワン品番64-4077-40
  • ディープソケット EARTH MAN

    ディープソケット

    EARTH MAN
    859税込945
    1本
    当日出荷
    ボルト・ナットの角を傷めにくい面接触タイプ。深穴タイプでナットの落下を防ぐ。
    用途羽子板ボルト・コーチねじなどに。
  • ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    ストッパー付チタンコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ストッパーが突き抜けを防ぐから安全・作業効率アップ。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。耐久性アップ!チタンコーティング。
    用途穴あけ・面取り・穴径の拡大にシャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴径可能)2
  • EP-300A用スポンジベースパッド EARTH MAN

    EP-300A用スポンジベースパッド

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    適合電動ポリシャー EP-300A危険物の類別非危険物
  • 薄型手巻き式ナイロンコードカッター EARTH MAN

    薄型手巻き式ナイロンコードカッター

    EARTH MAN
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    頑丈なスチール製:シンプル設計で取り扱いやすい
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに、石の多い場所でもOK付属品ナイロンコードカッター×1、座金×1、コード(対辺2.2mm 四角型コード1.5m)
  • 草刈用 二刀流 二段刃チップソー EARTH MAN

    草刈用 二刀流 二段刃チップソー

    EARTH MAN
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃 。2種類の刃で切れ味プラス 。刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える 。4面フル研磨で切れ味アップ 。チップが飛びにくい強力埋込型 。軽くて疲れにくメッシュタイプ
    用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
  • コバルトコーティングスパイラルステップドリル EARTH MAN

    コバルトコーティングスパイラルステップドリル

    EARTH MAN
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ステンレスが切れる!コバルトコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
    用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
  • 木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    木工円切仕上用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    399税込439
    1パック(2本)
    当日出荷
    研磨刃付+両サイドテ―パー加工、曲線カットとくりぬき作業に、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途木工用仕様75mm×18山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~30、(化粧板)20以下
  • 耐震球 EARTH MAN

    耐震球

    EARTH MAN(6件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    フィラメントを5点止めしている耐震仕様の為、衝撃・振動に強い。
    種類耐震電球電圧(V)110口金E26ガラス仕上クリア電球の種類耐震球
  • エアブラシ EARTH MAN

    エアブラシ

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。最高使用圧力(MPa)0.4接続ねじ(ホース)1/8動作(レバー)ダブルアクション
  • クリップライト EARTH MAN

    クリップライト

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。
    用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)250芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • 電気丸のこ EARTH MAN

    電気丸のこ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    新設計モーター採用 高精度ギア・ピニオン・シャフトにより高出力と静音性が大幅UP フラットなモーターカバーでモーターの交換が容易! 底面・側面の面加工精度を大幅UP!
    回転数(min-1[r.p.m])無負荷:約5000電源(V)AC100電流(A)7.5定格消費電力(W)705コード長さ(m)約5対応材質木工用傾斜角度(°)0~45ノコ刃外径(Φmm)147ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)31最大切込深さ(mm)(90°時)48周波数(Hz)50/60質量(kg)約2.7付属品平行定規、のこ刃交換六角棒レンチ、チップソー147mm本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)259×202×210定格時間(分)30
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    129税込142
    1個
    当日出荷
    速切れ特化!薄刃仕様
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×1.0最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • コード式変速マルチサンディングカットソー EARTH MAN

    コード式変速マルチサンディングカットソー

    EARTH MAN
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
    用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1質量(kg)約1.4定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100コード長さ(m)約2.0定格電流(A)3.6定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300振動数(min-1)約13000~18000定格時間(分)30分振動角度(°)約3.5切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
  • マジックタッチ75mmサンディングペーパー EARTH MAN

    マジックタッチ75mmサンディングペーパー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    519税込571
    1セット(10枚)
    当日出荷
    簡単装着!面ファスナータイプ
    用途木材の研磨に、さび・塗装落としに許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 六角軸 テーパー下穴錐 EARTH MAN

    六角軸 テーパー下穴錐

    EARTH MAN(4件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材料の割れを防ぎ、釘・ビス打ちが簡単に。 保持力抜群!テーパー形状。
    用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードなどの下穴加工に。材質チタンコーティングハイス鋼
  • ポケットブローガン EARTH MAN

    ポケットブローガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    731税込804
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
    用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。仕様(空気供給口)プラグ材質(本体)アルミ最高使用圧力(MPa)1
  • ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ EARTH MAN

    ステンレス用ジグソーブレード ボッシュタイプ

    EARTH MAN
    459税込505
    1パック(2本)
    当日出荷
    ステンレス材に耐久力あり、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ
    用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
  • AC100Vミニドライバー20A EARTH MAN

    AC100Vミニドライバー20A

    EARTH MAN(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    欠品中
    回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
    用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに回転数(min-1[r.p.m])約170電源(V)AC100電流(A)0.35定格消費電力(W)25コード長さ(m)約1穴あけ能力(mm) 木工最大4最大トルク(Nm[kgf-cm])約3.5(約36)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.2×38周波数(Hz)50/60質量(kg)約0.43セット内容ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm)ビット差込部(mm)6.35六角軸定格時間(分)20
  • 異径中間ニップルソケット EARTH MAN

    異径中間ニップルソケット

    EARTH MAN
    268税込295
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途サイズの異なる内ねじと外ねじを接続形状異径ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
  • ワークライト用クランプ EARTH MAN

    ワークライト用クランプ

    EARTH MAN(9件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    適合FWL-32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×80×35
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    超速切れ!薄物切断に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×0.8最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • 肩掛け式LEDライト TEBURA EARTH MAN

    肩掛け式LEDライト TEBURA

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
    用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。質量(g)300電圧(V)3.7スイッチあり温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します入力電圧(V)【充電プラグ】DC5充電時間最大約5時間(空→フル充電)使用電球COB白色LED(交換不可)使用環境温度(℃)5~40連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)バッテリー容量(mAh)2400マグネットあり電球の種類LED
  • エアーコンプレッサー用スペアタンク EARTH MAN

    エアーコンプレッサー用スペアタンク

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    用途エアーコンプレッサーの補助タンクに質量(kg)約9.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×235×355安全弁設定圧力(MPa)約0.88(約9.0kgf/cm2)吐出圧力設定範囲(MPa)0.8(約0~8.2kgf/cm2)流入口径プラグ1/4
  • ガーデンスパイク EARTH MAN

    ガーデンスパイク

    EARTH MAN(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。 二重ロック機能付ベルト。
    タイプアズワン品番64-4068-18
  • 乾電池式コードレスグルーガン EARTH MAN

    乾電池式コードレスグルーガン

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    乾電池式!コードレスで快適作業。LEDライト付。グルースティック3本付。
    用途木・紙・革・布などの接着に。フラワーアレンジメントに。屋外作業に。電源タイプ電池式セット内容Φ7mmグルースティック3本付(乳白色)材質グルースティック/エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂(融解温度:約85℃)質量(g)約150(本体のみ)※Φ7~7.5mmのグルースティックが使用できます。電圧(V)DC6消費電力(W)8(新品乾電池仕様での最大値)電源単3形アルカリ乾電池×4本電池寿命(連続時間)目安/約45分(※使用条件・使用状況によって異なります。)LED0.1W白色LED×1灯(※交換不可)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約165×41×152危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○/ガラス○主なワークパーツ
  • 超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット EARTH MAN

    超硬トリマ・ルータービット 目地払いビット

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    欠品中
    超硬チップで耐久性抜群。ガイドにベアリングを使用しているため、加工側面(曲面・平面・外側・内側)を問いません。
    用途木材の目地払いに。幅(mm)(ベアリング)12.7寸法(幅W×高さH)(mm)(刃部サイズ)12.7×4
  • 変速ディスクグラインダー EARTH MAN

    変速ディスクグラインダー

    EARTH MAN(32件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。
    付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク全長(mm)250最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30変速あり
  • コード式ミニサンダー EARTH MAN

    コード式ミニサンダー

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    パンチャー付き:市販の穴のないサンディングペーパーに穴をあけられる ※市販の紙やすりシート(230×280mm)を1/4にカット(115×140mm)することで本製品のベースパッドにフィットします 。コンパクトボディ:取り回しが良く収納にも便利
    用途木材の表面仕上げ、面取り作業に使用することができます。付属品ミニサンダー本体×1 、ダストバッグ×1 、パンチャー×1 、サンディングペーパー(#80・#120・#180)×各1 、取扱説明書×1質量(kg)約1.1※ダストバッグ含む定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000定格電流(A)1.9定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135※ダストバッグ含むペーパー寸法(mm)約115×145定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40パッドサイズ(mm)約115×106
  • 充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU EARTH MAN

    充電式ガーデンスプレーガンHAMIZU

    EARTH MAN
    1,980税込2,178
    1個
    翌日出荷
    噴霧粒子が細かく液だれしにくい・水分過多になりにくい。乾燥を防ぐ 。防虫効果 。生長を促進 。美観の維持
    用途観葉植物への水やり・葉水作業に付属品3.7V充電式ガーデンスプレーガン本体×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1形状噴霧:ミスト状質量(g)約320使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.9(付属USBケーブル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約162×72×155※タンク取付け時入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムイオン電池充電時間約3時間15分(空→フル充電)タンク容量(mL)約330バッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)DC3.7吐出量(mL/min)強モード:約17、弱モード:約14入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000
  • 太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL EARTH MAN

    太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL

    EARTH MAN
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    エンジン式 。タップ式 。日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き 。アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 。底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 。刈払機につけたままコード取付け可能 。ナイロンコードが6m巻ける
    付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
  • AC100V振動ドリル EARTH MAN

    AC100V振動ドリル

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    モード切替:切替スイッチで振動ドリルモード(振動+回転)とドリルモード(回転)の切り替え可能/回転方向切替:正回転・逆回転の切り替え可能/無段変速+回転速度調節ツマミ:スイッチ引き金を引く強さで無段変速・回転速度調節ツマミで最高回転数調節可能/サイドグリップ:360°お好みの位置で固定可能
    用途コンクリート・木材・金属・プラスチック等の穴あけに質量(kg)1.7定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000定格電流(A)5.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)500チャック能力(mm)1.5~13使用環境温度(℃)0~40定格時間30分打撃数(min-1)0~48000
  • ダイヤモンド砥石30本組 EARTH MAN

    ダイヤモンド砥石30本組

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド先端加工
    用途ガラス・貝殻・金属・タイル・石材・樹脂等に 金属のバリ取り さび落とし グラス彫刻 陶磁器の彫り込み タイルへの模様彫刻仕様電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト付属品ダイヤモンドビット×30適合軸径(Φmm)2.35対応
  • ねじ抜きレスキュービット EARTH MAN

    ねじ抜きレスキュービット

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    簡単2ステップ!
    用途電動ドライバーでなめたねじを外す!材質ハイス鋼適応ねじ径目安:#0(2~3)、#1(3~5)、#2(4~8)、#3(5~10)
  • 乾湿両用バキューム&ブロア EARTH MAN

    乾湿両用バキューム&ブロア

    EARTH MAN
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    サビに強く丈夫なステンレスタンク。 ドレンコック付きでタンクを大きく傾けなくても排水可能。
    用途ほこりや木くず等の吸い込み・吹き飛ばしに、こぼした水など液体の吸い込みにセット内容本体×1・ストレートパイプ×3・ホース×1・乾式フィルター×1・湿式フィルター×1・フロアノズル×1・ウェットノズル×1・ツルロノズル×1・紙パック×5・キャスター×4・キャスターベース×4・ハンドグリップ×1・ねじ×6・取扱説明書×1容量(L)【最大給水】約11定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1000最大風量(m3/min)約1.7定格時間(分)30運転音(dB)約83真空度(kPa)約13.5
  • マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー EARTH MAN

    マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
    用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
  • ミニホビーコンプレッサーセット EARTH MAN

    ミニホビーコンプレッサーセット

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
    用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可)カップ容量(mL)約7セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト周波数(Hz)50/60電流(A)(エアブラシ)電力/1.6電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240コード長さ(m)約1.7接続ねじ(ホース)1/8出力電圧(V)12騒音値(dB)約50吐出量(L/min)約10.5消費電力(VA)18動作(レバー)ダブルアクション入力電流(A)0.6定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2)リリース起動圧力(MPa)約0.10
  • ビットセット 29PCS EARTH MAN

    ビットセット 29PCS

    EARTH MAN
    4,498税込4,948
    1セット(29本)
    当日出荷
    丈夫で軽いアルミ製ハードケース付。様々な素材・用途に使える充実のセット内容。
    セット内容ダイヤモンド砥石×13本、金属用砥石 WA材×3本、石材用砥石 GC材×3本、カップブラシ:ワイヤー/真鍮/ブタ毛×各1本、フェルトバフ×3本、ダイヤモンドカッター:Φ20mm/Φ26mm×各2本軸(mm)2.35
  • MSカットソー用ペーパー EARTH MAN

    MSカットソー用ペーパー

    EARTH MAN(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷
    取替えラクラク面ファスナー。
    用途サンディング用。適合機種MSC-280SCA