カテゴリ
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,424)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,685)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,415)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
3ページ目: azbil(旧:山武)のすべての商品
特価

単相サイリスタ:PU21
azbil(旧:山武)¥139,800~税込¥153,780~1個21日以内出荷から22日以内出荷●単相ヒータ用の電力調整器:電気ヒータの電力を連続的に制御するサイリスタ式(SCR)電力調整器。 ●制御方式を用途で選択可能:位相制御/分周(ゼロクロス)制御を切替可能。位相制御は基本形・定電圧・定電流・定電力を用意し、ヒータ特性に合わせられます。 ●入力・定格の幅広さ:制御入力は4?20mA、1?5V、接点に対応。AC100~440V、10~500Aと広い定格ラインナップ。 ●過電流、ヒューズ断、ヒータ断線、過熱などの警報機能を用意(オプション含む)。 ●見える化・通信:表示/設定ユニットや**RS?485(Modbus)**対応で、出力電圧・電流・電力、ヒータ抵抗値の監視が可能。用途●電気炉・乾燥炉・加熱装置の温度制御:バンドヒータ、シリコンカーバイド等の各種ヒータ制御。 ●半導体・電子部品装置:CVD、酸化・拡散炉などのヒータ操作端として使用。 ●産業用加熱工程全般:塗工乾燥機、焼成炉、恒温槽など、安定した連続加熱が必要な設備。
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
azbil(旧:山武)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷から32日以内出荷● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。 ●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。 ●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。 ●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。用途●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。 ●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。 ●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ
azbil(旧:山武)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から72日以内出荷● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保 ● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造 ● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計 ● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい用途● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途 ● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械 ● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断 ● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ
azbil(旧:山武)¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX専用ターミナルアダプタ取付DINレール取り付け質量(g)37以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-接続端子-コネクタ-出力形式-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用スーパーバイザーモジュール
azbil(旧:山武)¥179,800~税込¥197,780~1個26日以内出荷から27日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のマルチループ協調制御モジュールです。
計装ネットワークモジュール:NX
azbil(旧:山武)¥79,980~税込¥87,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現 ・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応) ・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援 ・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応用途・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成) ・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化) ・記録・監視システムとの連携
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル出力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル出力のモジュールです。仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-入力種類-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-出力電圧(V)-出力点数16入力点数16パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24デジタル出力16点使用周囲温度(℃)-指示精度-負荷抵抗-ケーブル-コネクタ-伝送路-デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール
azbil(旧:山武)¥59,980~税込¥65,978~1個26日以内出荷から42日以内出荷計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。
計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションアダプタ
azbil(旧:山武)¥7,998~税込¥8,798~1個27日以内出荷から42日以内出荷●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。取付DINレール取り付け質量(g)35以下規格-入力種類-ポート数1消費電力(W)-制御方式-出力電圧(V)-出力点数-入力点数-パネルサイズ(mm)20×100電源電圧(V)-通信方式リング通信デジタル出力-使用周囲温度(℃)-電流(mA)-指示精度-負荷抵抗-ケーブルUTPケーブル(4P)Cat 5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568-B)接続端子-コネクタRJ-45出力形式-伝送路IEEE802.3u 100BASE-T× (Full Duple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)デジタル入力-サンプリング周期(ms)-許容導線抵抗(Ω)-
パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用ローダパッケージ
azbil(旧:山武)¥87,980税込¥96,7781個32日以内出荷パネルマウントマスフローコントローラ:MPC用のパソコン設定ツールです。
ファイバセンサ:HPFシリーズ用アタッチメント
azbil(旧:山武)¥379税込¥4171個46日以内出荷から73日以内出荷ファイバセンサ:HPFシリーズ用アタッチメント。用途に応じたラインナップを用意。
ハイトルクモジュトロールモータ:HM
azbil(旧:山武)¥989,800税込¥1,088,7801個21日以内出荷から47日以内出荷● 産業機械向けの堅牢な駆動用モータで、連続運転に対応 ● アクチュエータ(弁・機構部)と組み合わせて使用する前提設計 ● 安定したトルク特性により位置決め・開度制御が可能 ● アズビル制御機器(調節計・ECM系)との親和性が高い用途● 調節弁・ダンパ・機構部の駆動 ● 工作機械・産業装置の開閉・位置制御 ● 燃焼設備・加熱設備の操作端(風量・燃料制御) ● 電動化更新案件(空圧 → 電動)
アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用相互干渉防止フィルタ
azbil(旧:山武)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透過型用相互干渉防止フィルタ。透過型における相互干渉を抑制するフィルタです。
白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~
azbil(旧:山武)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷から71日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~
azbil(旧:山武)¥65,980税込¥72,5781個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYM~
azbil(旧:山武)¥25,980~税込¥28,578~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~
azbil(旧:山武)¥19,980~税込¥21,978~1個21日以内出荷から22日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ