カテゴリ
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,812)
- MAZDA(マツダ)(216,675)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,180)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,781)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,296)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,584)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: azbil(旧:山武)のすべての商品

デジタル指示調節計:C3Bシリーズ
azbil(旧:山武)¥99,980~税込¥109,978~1個21日以内出荷から51日以内出荷・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)用途・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台電源電圧(V)AC100~240
接点強制開離機構付リミットスイッチ LJA シリーズ
azbil(旧:山武)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から72日以内出荷● 接点強制開離機構を内蔵:溶着などの異常時でも機械的に接点を開離し、安全性を確保 ● 安全回路対応:非常停止・安全インターロック用途に適した構造 ● 堅牢なリミットスイッチ構造:産業機械・設備での繰返し使用に耐える高信頼設計 ● LJAシリーズ標準品:設置実績が多く、置換・保守にも対応しやすい用途● 非常停止・安全インターロック:ガード開閉検知、扉スイッチ用途 ● 機械位置検出(安全系):プレス機、搬送装置、工作機械 ● 設備保護:異常動作時の確実な回路遮断 ● 産業機械全般:安全規格が求められる装置・ライン
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥5,998~税込¥6,598~1個21日以内出荷から31日以内出荷● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
ACアダプタ接続用ハーネス
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷即納可能。ACアダプタ接続用ハーネス仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
ソリッドステートリレー
azbil(旧:山武)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から62日以内出荷使用周囲温度(℃)-20~80許容動作速度(m/s)Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)サイクル+1以下
アンプ内蔵パイプ取付漏液センサ
azbil(旧:山武)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
インテルパック ディストリビュータ
azbil(旧:山武)¥38,980~税込¥42,878~1個17日以内出荷質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ
azbil(旧:山武)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)アクチュエータの種類ワイヤスプリング無方向動作形ケーブル長(m)5検出方式高周波発振形検出距離(mm)8±0.8ヘッド形状ネジシールド形状シールド検出対象鉄(18×18×t1)センサ形状ネジ型
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から68日以内出荷主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
ハイブリッド記録計 SR100
azbil(旧:山武)¥619,800税込¥681,7801個31日以内出荷ハイブリッド記録計 SR100シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。用途0
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし
azbil(旧:山武)¥42,980税込¥47,2781個61日以内出荷IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6)で、水素ガス雰囲気でも使用可能。ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能。アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保。ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:プランジャ型
azbil(旧:山武)¥39,980税込¥43,9781個61日以内出荷IEC防爆規格に適合した耐圧防爆+安全増防爆構造(Ex d e IIC T6) ATEX、IECEx、TIIS、NEPSI、KOSHA など各国防爆認証に対応し、国内外プラントで使用可能 アルミダイカスト製の堅牢・耐食ハウジングを採用し、屋外・悪環境でも高い信頼性を確保 ローラレバー、プランジャなど多様なアクチュエータに対応し、用途に応じた選定が可能用途発電所、ガス設備、危険場所における弁・ダンパ・機械位置の検出 屋外設備や重工業設備での安全確認・インターロック用途
サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ
azbil(旧:山武)1個欠品中・単結晶サファイア隔膜を採用:耐食性・耐熱性に優れ、高温環境(約125~200℃)でも再現性の高い計測が可能。・高精度・高速応答:精度はReading基準で約0.25~0.5%、応答も高速でプロセス変動を追従。 。・堅牢構造・多彩な形状用途・半導体製造装置の真空圧力計測:CVD、エッチング、スパッタリングなどのプロセスチャンバー圧力監視。
バーナコントローラ:AUR255シリーズ
azbil(旧:山武)¥109,800~税込¥120,780~1個46日以内出荷マルチバーナ対応の燃焼安全制御。高頻度発停制御に対応。火炎監視と安全機能。保守・管理に便利な表示/通信。用途別モデル展開用途工業炉・加熱炉・熱処理炉。シングル/マルチバーナ設備。高頻度運転が求められる設備
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥269,800~税込¥296,780~1個21日以内出荷広い計測範囲。工業ガスや可燃性ガスにも使用可能。設定変更でガス種変更可能。瞬時流量/積算流量切替表示。ご使用の際はCMS用コネクタハーネスが必要です。材質SUS316機種流れ方向左→右
2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥59,598税込¥65,5581個41日以内出荷IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 。 **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 。 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 。 アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 。 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 。 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 。 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
ハイブリッド記録計 SR200
azbil(旧:山武)¥1,398,000税込¥1,537,8001個21日以内出荷ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ハイブリッド記録計 SR200
azbil(旧:山武)¥889,800税込¥978,7801個21日以内出荷ハイブリッド記録計 SR200(SR-200)シリーズは、LCDデジタル表示搭載で測定値が見やすい6/12/24打点式記録計です。SDカード(別売)のスロットを標準装備し従来のチャート記録に加えてデータの記録を同時に行うことが出来ます。データ解析ツールも標準装備しています。ミニUSBポートを標準装備しPCで簡単に設定が可能です。オプションとしてイーサネットインターフェイスを用意し、ネットワーク経由で遠隔からパラメータ設定およびデータ監視を汎用なウエブブラウザで構築できます。用途0
ハイブリッド記録計 SR200
azbil(旧:山武)¥999,800税込¥1,099,7801個21日以内出荷チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 。 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 。 グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 。 パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易用途工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 。 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 。 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 。 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
気体用マスフローメータ:CMSシリーズ
azbil(旧:山武)¥199,800~税込¥219,780~1個31日以内出荷1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”。2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)。3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1。4. 上流直管不要:省スペース設置。5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ
azbil(旧:山武)¥88,980税込¥97,8781個41日以内出荷IEC防爆規格対応の2点検出形リミットスイッチで、危険場所(ゾーン1)での使用が可能 。 **耐圧防爆構造(内部スイッチ:Ex d)+安全増防爆構造(ハウジング:Ex e)**の組み合わせにより、高い防爆性能を確保 。 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出(センターニュートラル)方式で、上下限・開閉位置を1台で検出可能 。 アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、耐食性・耐候性に優れる屋外対応設計用途防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の全開/全閉位置検出 。 化学プラント・石油化学設備などの可燃性ガス雰囲気中での機械位置検出 。 水素ガス雰囲気を含む高危険度設備の安全インターロック用途 。 防爆対応が要求される屋外設備・プラント設備の制御信号入力
白金測温抵抗体、熱電対 YYF~
azbil(旧:山武)¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYC~
azbil(旧:山武)¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE~
azbil(旧:山武)¥10,980~税込¥12,078~1個31日以内出荷保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 。 ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 。 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現用途配管・タンク・装置内部の流体温度測定 。 プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 。 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 。 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ