641件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    399,800税込439,780
    1個
    61日以内出荷
    AUD700用のメンテナンスキット
    仕様検査成績書付適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプメンテナンスキット使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD700シリーズ

    azbil(旧:山武)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    60日以内出荷から81日以内出荷
    ● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなどの燃焼設備における火炎監視 ● 連続運転バーナでの主火炎検出(セルフチェック要求あり) ● 低カロリー燃料ガスを使用する燃焼装置 ● 多本ガスバーナ設備での個別・独立火炎監視適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎材質-材質(本体)-質量(g)約3000タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700使用温度範囲(℃)-保護構造IP65(NEMA4相当)消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)アルミニウム電源電圧(V)AC 100 50/60Hz保存温度範囲(℃)-20~70感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0~98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付耐衝撃(m/s2)-耐振動5m/s2以下10~60HzX、Y、Z方向各2h各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下
  • AUD300C用ナットパッキン azbil(旧:山武)

    AUD300C用ナットパッキン

    azbil(旧:山武)
    629税込692
    1個
    21日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD300C用ナットパッキン
  • AUD500用交換アダプタパッキン azbil(旧:山武)

    AUD500用交換アダプタパッキン

    azbil(旧:山武)
    1,398税込1,538
    1個
    61日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500交換アダプタパッキン
  • AUD300用 Oリング azbil(旧:山武)

    AUD300用 Oリング

    azbil(旧:山武)
    2,198税込2,418
    1個
    22日以内出荷
    アドバンスドUVセンサ:AUD300用 Oリング
  • C25/35用端子カバー azbil(旧:山武)

    C25/35用端子カバー

    azbil(旧:山武)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    デジタル指示調節計:C25/35用端子カバー
    仕様端子カバー(C25)
  • C15用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C15用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ソフトカバー
    仕様専用ソフトカバー(C15)
  • C15用ハードカバー azbil(旧:山武)

    C15用ハードカバー

    azbil(旧:山武)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調節計:C15用ハードカバー
  • AUD500用変換アダプタ azbil(旧:山武)

    AUD500用変換アダプタ

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    31日以内出荷から41日以内出荷
    防爆形アドバンスドUVセンサ:AUD500用変換アダプタ
  • C26/36用ソフトカバー azbil(旧:山武)

    C26/36用ソフトカバー

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    デジタル指示調味計C26/36用ソフトカバー
    仕様ソフトカバー(C26)
  • C15用L字延長ケーブル azbil(旧:山武)

    C15用L字延長ケーブル

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    デジタル指示調味計:C15用L字延長ケーブル
    品名L字延長ローダケーブル、ケーブル長20cm適合型式C15用
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。仕様汎用形規格NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1シリーズ5LS-Jアクチュエータの種類-構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)動作特性-電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)付加機能-接続端子M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ機種ローラプラン ジャ形接触形式2回路双断耐振動複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)耐衝撃300 m/s2自由位置と動作限度位置許容動作速度(m/s)0.5最低使用速度(mm/s)1.7使用湿度範囲(%RH)98以下機械的寿命(万回)1000以上電気的寿命(万回)50以上
  • スパッタ対策リミットスイッチ:ブーツシールローラプランジャ型 azbil(旧:山武)

    スパッタ対策リミットスイッチ:ブーツシールローラプランジャ型

    azbil(旧:山武)
    9,990税込10,989
    1個
    41日以内出荷
    ●スパッタ付着防止対策品。 ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。仕様スパッタ対策形規格NECA C 4508/ JIS C 8201-5-1、UL/CSA GB14048.5シリーズ5LS7-J構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)動作特性O.F.( 最大)動作に必要な力:15.7N、P.T.(最大)動作までの動き:1.7 mm電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V使用周囲温度(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)接続端子M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)機種ローラプラン ジャ形接触形式2回路双断耐振動複振幅 1.5 mm、周波数 10~55 Hz、連続2時間(NECA C 4508)自由位置と動作限度位置絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃300 m/s2自由位置と動作限度位置許容動作速度(m/s)0.5最低使用速度(mm/s)0.2使用湿度範囲(%RH)98以下機械的寿命(万回)1000以上電気的寿命(万回)50以上
  • 250Ω抵抗(精度±0.02%) azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗(精度±0.02%)

    azbil(旧:山武)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    4~20mAの直流電流信号を1~5Vの直流電圧に変換するための250Ω精密抵抗組立。
  • GV専用ストレーナセット azbil(旧:山武)

    GV専用ストレーナセット

    azbil(旧:山武)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズに使用するストレーナと O リングのセット
  • GV専用ボルトセット azbil(旧:山武)

    GV専用ボルトセット

    azbil(旧:山武)
    2,898税込3,188
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジの取り付けに使用するボルトセット。
  • GV専用ケーブルブッシングセット azbil(旧:山武)

    GV専用ケーブルブッシングセット

    azbil(旧:山武)
    2,398税込2,638
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用の端子箱結合に使用するケーブルブッシングセット。
  • GV専用フランジ azbil(旧:山武)

    GV専用フランジ

    azbil(旧:山武)
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷
    ガス電磁弁:GVシリーズの専用フランジ。
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYY~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYY~

    azbil(旧:山武)
    1,498税込1,648
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYU~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYU~

    azbil(旧:山武)
    3,698税込4,068
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

    azbil(旧:山武)
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    32,880税込36,168
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    9,798税込10,778
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYH~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYH~

    azbil(旧:山武)
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYF~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYF~

    azbil(旧:山武)
    11,880税込13,068
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYC~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYC~

    azbil(旧:山武)
    17,980税込19,778
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ azbil(旧:山武)

    耐熱耐寒形2点検出形防爆スイッチ VCX-8000 シリーズ

    azbil(旧:山武)
    46,980税込51,678
    1個
    5日以内出荷から46日以内出荷
    ● 耐熱形・耐寒形に対応したIEC防爆規格準拠の2点検出形リミットスイッチで、過酷な温度環境でも使用可能 ● **耐圧防爆構造(Ex d)+安全増防爆構造(Ex e)**を採用し、水素ガス雰囲気を含む危険場所(ゾーン1)で使用可能 ● 単極双投(SPDT)×2回路の2点検出方式により、バルブの全開/全閉・上下限を1台で確実に検出 ● アルミニウム合金ダイカスト製ハウジング+防錆処理・焼付塗装により、高い耐候性・耐食性を確保(耐食タイプも選択可
    用途● 高温・低温環境下の防爆エリアに設置される調節弁・遮断弁の位置検出 ● 化学・石油化学・エネルギープラントにおける過酷環境対応の安全インターロック用途 ● 水素ガス雰囲気を含む屋外防爆設備での機械位置検出・制御信号入力 ● 寒冷地・高温設備(加熱炉周辺など)での信頼性重視のリミット検出用途
  • 配管用温度検出器 azbil(旧:山武)

    配管用温度検出器

    azbil(旧:山武)
    46,980税込51,678
    1個
    21日以内出荷から71日以内出荷
    ● 配管内の流体温度を直接検出する挿入形の配管用温度センサ(TY783シリーズ) ● 温度検出素子に**測温抵抗体 Pt100(JIS C 1604 A級)**を採用し、高い信頼性を確保 ● ねじ込み形(G3/4 相当)・溶接管構造により、配管への確実な取付が可能
    用途● 空調・熱源設備における配管内流体(水・温水・冷水など)の温度検出 ● 熱交換器・タンク・配管系統での温度監視および制御入力用途 ● Pt100入力対応の調節計・記録計・BAS機器への温度信号入力 ● ビル設備・プラント設備におけるエネルギー管理・運転状態の可視化
  • ダクト用温度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    ● FCU・VAVコントローラ向けのダクト/ユニット用温度センサで、空調制御に適した構造 ● 温度検出素子に白金薄膜測温抵抗体 Pt1000 を採用し、安定した温度計測が可能
    用途● 空調ダクト内の送風温度・還気温度の検出用途 ● ファンコイルユニット(FCU)の吸込空気温度検出 ● VAVユニットにおける風温制御用温度入力
  • 天井用温度センサ azbil(旧:山武)

    天井用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    45,980税込50,578
    1個
    21日以内出荷
    ● 天井取付け専用の丸型温度センサで、室内空間の代表温度を安定して計測可能 ● 小型・薄型で目立ちにくい意匠のため、オフィスや商業施設の天井設置に適する ● 無指向性の丸型形状により、設置向きを意識せず施工でき、施工性が高い ● 取付バネによるスナップイン方式で、天井パネルへの取付が容易
    用途● 一般オフィスビル空調における室内温度検出・制御用途 ● 壁面設置が困難な大空間・オープンオフィスでの温度検出 ● VAV・FCUなど空調制御システム用の室内温度入力センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)での室内環境温度モニタリング
  • 室内用温度センサ azbil(旧:山武)

    室内用温度センサ

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷
    ● 室内空調用途向けの電子式温度センサ(ネオセンサシリーズ)で、安定した温度計測が可能 ● 広範囲で精度の良い温度計測と、長期安定性・再現性に優れた特性 ● 小型・薄型・軽量設計のため、室内壁面への設置性が良好 ● 建物用コントローラ(savic-net、Infilex など)との組み合わせに適した室内用センサ
    用途● ビル空調設備における室内温度検出・フィードバック制御用途 ● 事務所・会議室・居室などの一般室内空間の温度監視 ● 空調制御システム(VAV、FCU 等)の室内温度入力用センサ ● 建物管理システム(BAS/BEMS)における室内環境データ取得用途
  • 耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット

    azbil(旧:山武)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷
    耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。
    適合H2B全機種種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • 耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット・底面取付L字形 azbil(旧:山武)

    耐環境光電センサ:H2B用標準ブラケット・底面取付L字形

    azbil(旧:山武)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    耐環境光電センサ:H2B用のブラケットです。
    仕様底面取付L字形ブラケット、光芒中心位置23.3mm適合H2B全機種種別-幅(mm)-タイプ-使用温度範囲(℃)-アクチュエータの種類-倍率-検出距離-指向角(°)-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • ハイブリッド記録計 SR200 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR200

    azbil(旧:山武)
    549,800税込604,780
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    ● チャート紙(有効記録幅180mm)とSDカードへの同時記録が可能なハイブリッド記録計 ● 最大6/12/24点の多点入力に対応し、大規模設備の集中記録が可能 ● グラフィックLCDデジタル表示により、数値・バーグラフで測定状態を高視認性表示 ● パッケージソフトウェア標準搭載により、PCでの設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラントにおける多数点の温度・圧力・電圧などプロセスデータの一括記録 ● 大型設備・生産ラインでの長期連続監視・履歴管理用途 ● 紙記録による現場確認と、電子データによる解析・保存の両立が求められる品質管理用途 ● 警報・演算機能を活用した設備異常の可視化・トレーサビリティ確保
  • ハイブリッド記録計 SR100 azbil(旧:山武)

    ハイブリッド記録計 SR100

    azbil(旧:山武)
    459,800税込505,780
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
    ● チャート紙記録とSDカード記録を同時に行える「1台2役」のハイブリッド記録計 ● グラフィックLCDデジタル表示により、測定値を数値・バーグラフで視認性よく表示可能 ● 熱電対・測温抵抗体・直流電圧などに対応するフルマルチレンジ入力(多点入力可) ● パッケージソフトウェア標準搭載で、PCによる設定・データ解析・管理が容易
    用途● 工場・プラント設備における温度・圧力・電圧などのプロセスデータ記録・管理 ● 試験・評価設備での長時間データロギングおよび記録保存 ● 設備監視用途での警報管理・異常発生時の履歴確認 ● 電子データと紙記録の両方が求められる品質管理・トレーサビリティ用途
  • 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)

    簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

    azbil(旧:山武)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
    用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します