641件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • WP(ワークプレース)トランシーバ azbil(旧:山武)

    WP(ワークプレース)トランシーバ

    azbil(旧:山武)
    109,800税込120,780
    1個
    22日以内出荷
    執務者がスマートフォンから空調機器を操作できるWP(ワークプレース)トランシーバです。 。 Bluetooth Low Energy(BLE)通信を利用してVAV・FCUコントローラと接続できます。 。 空調設定器の場所まで移動せず、自席から温度設定や状態確認が可能です。 。 LED点滅により対象空調ゾーンを容易に特定できます。 。 LANケーブル1本で接続でき、省施工に対応しています。 。 ネオパネル2、ネオパネルとの併用が可能です。 。 天井埋込タイプで意匠性に優れ、空間になじみます。
    用途電源:DC12V(9.24~14.0V) 。 消費電力:0.2W以下 。 CPU:32bit 。 BLE規格:Bluetooth Low Energy 4.2以上 。 BLE通信距離:約7.2m(見通し距離) 。 UT通信速度:100bps 。 UT通信距離:50m以下 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 質量:約48g
  • R7010B/W用電極 azbil(旧:山武)

    R7010B/W用電極

    azbil(旧:山武)
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    電極ミズコン(R7010B/W)用、浸漬形、温度補償センサー付
    用途保守用部品です。
  • 高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ azbil(旧:山武)

    高精度微差圧センサ:PY1000シリーズ

    azbil(旧:山武)
    479,800税込527,780
    1個
    42日以内出荷
    シリコンダイアフラム方式を採用した高精度・小型・軽量の微差圧センサです。 。 クリーンルームや一般空調の室内圧、ダクト静圧の計測・制御に使用できます。 。 高精度 ±0.5%F.S. を実現しています。 。 アクチュエータツールにより、配管を外さずに校正や圧力モニタが可能です。 。 接続テスト端子を備え、配線を外さずに出力電流を確認できます。 。 ゼロ点とスパン調整が相互干渉しないため、調整作業が容易です。 。 LED表示により圧力レンジ内外の状態を視覚的に確認できます。
    用途計測レンジ:0~50Pa、0~100Pa、0~500Pa、0~1000Pa、0~2500Pa、±50Pa、±100Pa 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 検出方式:シリコンダイアフラム静電容量方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 電源:DC24V±20% 。 応答時間:0.25秒 。 許容耐圧:片耐圧50kPa、両耐圧50kPa 。 測定対象:空気、窒素ガス(結露なきこと) 。 負荷抵抗:545Ω以下(DC24V時) 。 圧力接続口:Φ5タケノコ継手 。 取付方法:DINレール取付(EN50022/EN50035/EN50045対応) 。 取付姿勢:垂直取付 。 使用周囲温度:1~55℃
  • 高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル azbil(旧:山武)

    高精度位置計測センサ EtherCAT通信モデル

    azbil(旧:山武)
    499,800税込549,780
    1個
    62日以内出荷
    高精度位置計測センサ K1GシリーズのEtherCAT通信対応モデルです。 。 EtherCATへダイレクト接続でき、ゲートウェイ不要でシステム構築が可能です。 。 100Mbpsの高速通信に対応し、計測データをリアルタイムに伝送できます。 。 配線本数を大幅に削減し、省スペース・省配線を実現します。 。 EtherCATの同期通信により、ネットワーク上の機器と同期したデータ取得が可能です。 。 段取り替え時の挙動確認やトラブル解析に活用できます。
    用途通信方式:EtherCAT 。 通信速度:100Mbps 。 ネットワークへ直接接続可能 。 ノード間同期通信に対応 。 配線削減・省スペース化に対応 。 モーションコントローラ、サーボモータ、リモートI/Oとの接続に対応
  • 配管用温度センサ TY783シリーズ azbil(旧:山武)

    配管用温度センサ TY783シリーズ

    azbil(旧:山武)
    129,800税込142,780
    1個
    32日以内出荷
    Pt100測温抵抗体を採用した高精度な配管用温度センサです。 。 配管内・タンク内・熱交換器内の流体温度計測に使用できます。 。 ダクト・チャンバ内の温度検出にも対応します。 。 広範囲温度(-50~200℃)の測定が可能です。 。 SUS304、SUS316L、チタン保護管を選択可能です。 。 シングルエレメント・ダブルエレメントを選択できます。 。 挿入長を用途に応じて指定可能です。 。 保守交換用エレメントを用意し、メンテナンス性に優れています。
    用途測温素子:Pt100(JIS C1604 A級) 。 計測範囲:-50~200℃ 。 計測精度:±(0.15+0.002|t|)℃ 。 出力特性:100Ω/0℃ 。 配線方式:3線式(シングル)、6線式(ダブル) 。 規定電流:1mA 。 絶縁抵抗:DC500V時 20MΩ以上 。 保護構造:IP55(対応コネクタ使用時) 。 接続方式:ねじ接続・フランジ接続 。 耐圧:ねじ接続1.47MPa、フランジ接続JIS20K 。 端子箱材質:アルミニウム合金
  • 計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ azbil(旧:山武)

    計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ

    azbil(旧:山武)
    139,800税込153,780
    1個
    52日以内出荷から67日以内出荷
    NXシリーズ調節計モジュール(NX-D25/NX-D35)をEtherCATマスタへ接続するためのEtherCATアダプタです。 。 EtherCAT Semiconductor Device Profile ETG.5003.2060(温度調節計デバイスプロファイル)に対応しています。 。 調節計モジュールを最大16台接続でき、最大64ループのPID制御が可能です。 。 EtherCAT通信による設定・運転・監視を実現します。 。 PDO(プロセスデータ通信)とSDO(メールボックス通信)の両方に対応しています。 。 スマートローダパッケージ(SLP-NX)による設定・保守が可能です。 。 設定データのストア/ロード機能を搭載し、モジュール交換時の復旧作業を効率化できます。 。 EtherCAT IDスイッチを搭載し、スレーブID管理が容易です。
    用途適用モジュール:NX-D25、NX-D35 。 通信プロトコル:EtherCAT(IEC61784-2 CPF12) 。 EtherCAT通信:100BASE-TX 。 通信ポート:ECAT IN/ECAT OUT(RJ-45)×2 。 LANポート:10BASE-T/100BASE-TX ×1 。 EtherCATケーブル:Cat5e以上 STPケーブル、最大100m 。 電源:DC24V(DC21.6~26.4V) 。 消費電力:6W以下 。 突入電流:10A以下 。 接続可能調節計モジュール数:最大16台 。 最大制御ループ数:64ループ 。 使用温度範囲:0~50℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なし) 。 取付方式:DINレール取付
  • 耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし azbil(旧:山武)

    耐熱・耐寒形防爆リミットスイッチLX8000シリーズ:レバーなし

    azbil(旧:山武)
    36,980税込40,678
    1個
    42日以内出荷
    IEC規格に適合した耐圧/安全増防爆形リミットスイッチ。 水素ガス雰囲気(IIC)で使用可能。 耐熱形:-10~+100℃、耐寒形:-40~+60℃の広い温度範囲に対応。 TIIS、ATEX、IECEx、CCCEx、KOSHA、CNS、NKなど各種防爆認証を取得。 軽量かつ堅牢なアルミダイカスト製ハウジング。 防錆処理+焼付塗装により優れた耐食性・耐候性を実現。 耐食アルミを使用した耐食仕様をラインアップ
    用途防爆構造:Ex db eb IIC(耐圧防爆+安全増防爆)。 危険場所分類:ゾーン1、ゾーン2。 接点構成:2回路双断(DPDT×1)。 接点材質:銀接点(標準負荷)/金めっき接点(微小負荷)。 保護構造:IP64/IP67。 電気定格(銀接点):AC250V 3A、DC125V 0.8A、DC250V 0.4A。 圧着端子:M4ねじ端子。 使用湿度範囲:95%RH以下。 機械的寿命:常温時100万回以上。 電気的寿命:10万回以上(銀接点)。 許容動作速度:1.0mm/s~0.5m/s。 ハウジング材質:アルミニウム合金。 外部ねじ材質:ステンレス鋼
  • 感温部支持具 azbil(旧:山武)

    感温部支持具

    azbil(旧:山武)
    5,998税込6,598
    1個
    17日以内出荷
    ダクト用・配管用温度調節器の感温部を支持・固定するための取付金具です。 。 空気ダクト内や空調機内の温度検出用途に適しています。 。 形TY6800、TTY6800、TY9800Zなどの感温部取付に使用できます。 。 スプリングクリップにより感温部を確実に保持できます。 。 スプリングクリップは支持棒上を移動でき、検出位置の調整が可能です。 。 感温部を最大2本まで取り付けできます
    用途用途:ダクト用・配管用温度調節器の感温部固定用 。 材質(板・棒):ステンレス 。 付属品:4.5Φ×16セルフタッピング取付ねじ×2本
  • 微差圧センサ:PY9000Dシリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧センサ:PY9000Dシリーズ

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    セラミックカンチレバー方式による小型・軽量設計。 温度補償回路により安定した圧力計測を実現。 防滴構造(IP54)。 ゼロ点調整機能搭載。 DC4~20mAリニア出力。 クリーンルーム・一般空調の室圧/ダクト静圧計測に最適
    用途検出方式:半導体セラミックカンチレバー方式。 検出精度:±2.0%F.S.。 計測対象:空気または中性ガス。 出力信号:DC4~20mA(リニア)。 電源電圧:DC24V±20%。 負荷抵抗:800Ω以下。 時定数:0.02s。 ダンピング時間:0.2s。 圧力接続口:Φ6.2mm。 使用温度範囲:0~70℃。 保護構造:IP54(屋内設置防滴形)。 質量:約90g
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品 azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ用保守部品

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    PYY-CL13用保守部品、ピトー管2本・チューブ
  • 微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ azbil(旧:山武)

    微差圧スイッチ:PYY-CL13シリーズ

    azbil(旧:山武)
    51,980税込57,178
    1個
    22日以内出荷
    空調用エアフィルターの圧力損失(目詰まり)監視に最適な微差圧スイッチ。 クリーンルーム・バイオクリーンルームの室圧監視や制御に使用可能。 高感度・高信頼性。 設定ツマミを回して希望圧力に合わせるだけの簡単設定。 小形・軽量設計。 設定ロック機構付きで振動による設定ズレを抑制。 シリコンゴム製ダイヤフラム採用により耐圧性能を向上
    用途測定流体:空気または腐食性のない気体。 感圧部材質:シリコンゴムダイヤフラム。 設定精度:±5%F.S.。 耐圧。・ケース:200kPa以下。・ダイヤフラム片耐圧:30kPa。 スイッチ形式:1接点(SPDT)。 設定方法:外部設定方式(ロック機構付)。 圧力導入口:内径Φ4ビニールチューブ用継手。 使用周囲温度:-20~60℃
  • 工業計器取付スタンション azbil(旧:山武)

    工業計器取付スタンション

    azbil(旧:山武)
    56,980税込62,678
    1個
    17日以内出荷
    工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。
    用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
  • 室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101 azbil(旧:山武)

    室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計
    用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV
  • 天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102 azbil(旧:山武)

    天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102

    azbil(旧:山武)
    239,800税込263,780
    1個
    22日以内出荷
    室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測
    用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
  • 圧力センサ:PY7100A azbil(旧:山武)

    圧力センサ:PY7100A

    azbil(旧:山武)
    159,800税込175,780
    1個
    42日以内出荷
    半導体歪ゲージ方式を採用した小型・高精度の圧力センサです。 。 冷温水、ブライン、潤滑油、蒸気、空気など幅広い流体の圧力測定に対応します。 。 圧力をDC4~20mAのアナログ信号に変換し、計測・制御用途に使用できます。 。 接液部にSUS316・SUS630を採用し、耐食性・耐久性に優れています。 。 防滴構造(JIS C0920)で屋内設備に適しています。 。 0.5MPa、1.0MPa、2.0MPaの圧力レンジを選択可能です。
    用途製品名:圧力センサ PY7100Aシリーズ 。 計測範囲:0~0.5MPa、0~1.0MPa、0~2.0MPa 。 許容耐圧:1MPa、2MPa、4MPa(レンジにより異なる) 。 検出方式:半導体歪ゲージ方式 。 出力信号:DC4~20mA(リニア) 。 検出精度:±0.5%F.S. 。 電源:DC24V±10% 。 消費電力:約0.5VA 。 負荷抵抗:500Ω以下 。 使用温度範囲:-20~70℃(凍結なきこと) 。 接続方式:R1/2(雄ねじ)
  • 保護管 azbil(旧:山武)

    保護管

    azbil(旧:山武)
    22,980税込25,278
    1個
    22日以内出荷
    TY6800、TTY6800、TY9800、T675、T678、T915(HT形)、T991用、SUS304、R1/2
    用途保守用部品
  • 低姿勢ブラケット azbil(旧:山武)

    低姿勢ブラケット

    azbil(旧:山武)
    3,500税込3,850
    1個
    22日以内出荷
    PYY-604用低姿勢ブラケット
    用途保守用部品
  • 三又配線ユニット azbil(旧:山武)

    三又配線ユニット

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
    小勢力配線用の三又分岐コネクタです。 。 渡り配線時の分岐・中継に使用できます。 。 コンパクトな樹脂ケース構造で施工が容易です。 。 防水コネクタと組み合わせることで屋外・設備内配線にも対応可能です。 。 小勢力信号配線や温度センサ、制御機器の信号分岐用途に適しています。 。 Oリング構造により防塵・防滴性を考慮した設計です。
    用途周囲温度:-30~70℃ 。 周囲湿度:0~100%RH 。 カバー材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入) 。 ベース材質:ポリカーボネート樹脂(GF20%混入)
  • リレー電源ボックス DY1002シリーズ azbil(旧:山武)

    リレー電源ボックス DY1002シリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    ファンコイルユニット(FCU)の親機/子機連動運転用の接点増幅ボックスです。 。 ファンスピード(L/M/H)の接点増幅に対応します。 。 ON/OFF弁(2位置弁)の接点増幅に対応します。(DY1002A1010) 。 1入力を複数系統へ分岐できるため、複数FCUの連動運転に適しています。 。 AC100/200V入力をAC24Vへ変換するトランスボックス仕様を用意しています。(DY1002A1016) 。 接点増幅機能により温度調節器や風量スイッチの負荷を低減できます。
    用途接続方式:端子台接続(M3.5) 。 使用周囲温度:0~50℃ 。 使用周囲湿度:35~80%RH 。 振動条件:4.9m/s2(10~150Hz) 。 シャーシ材質:電気亜鉛めっき鋼板 。 カバー材質:電気亜鉛めっき鋼板
  • モジュラ付ケーブル azbil(旧:山武)

    モジュラ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    保守用部品です。
  • ミズコン防雨ケース azbil(旧:山武)

    ミズコン防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    95,980税込105,578
    1個
    17日以内出荷
    ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース 。 屋外設置に対応した壁取付タイプ 。 ステンレス製で耐食性に優れる 。 ミズコン機器の保護および配線収納に対応 。 シンプルなボックス構造で施工しやすい設計
    用途形番:DY3001A2002 。 製品名:ミズコン防雨ケース 。 適用機器:R7010W 。 取付方法:壁取付 。 材質:ステンレス t1.0 。 質量:約2.2kg 。 付属品:なし
  • ビブコン取付ボックス azbil(旧:山武)

    ビブコン取付ボックス

    azbil(旧:山武)
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 ビブコンの保護と確実な固定を実現します。 。 取付用ねじが付属しており施工が容易です。
    用途適用機器:感震装置 ビブコン V-725 。 取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg 。 付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本 。 外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
  • ネオセンサ azbil(旧:山武)

    ネオセンサ

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    22日以内出荷
    室内用温度調節器・湿度調節器(ネオスタット)。 ネオセンサと協調デザイン・同一寸法で統一感のある外観。 温度調節器は感温ダイアフラム方式を採用(ブタン封入、フロン不使用)。 湿度調節器は感湿ナイロンリボン方式を採用。 空調機や操作器と接続するだけで簡単に計装・制御システムを構築可能。 小型・薄型・軽量設計。 2位置制御タイプと比例制御タイプをラインアップ。 冷暖房切替機能付きモデルを用意。 2段制御モデルでは段間温度を1.5℃・2.0℃・2.5℃で設定可能。 モジュトロールモータやアクティバルと組み合わせてバルブ・ダンパの比例制御が可能
    用途使用温度範囲。・温度調節器:15~30℃。・湿度調節器:15~40℃。 保管温度範囲:-20~50℃(95%RH以下、結露なきこと)。 温度検出方式:感温ダイアフラム。 湿度検出方式:ナイロンリボン。 質量:約190g。 本体寸法:約90(H)×77(W)mm
  • ダンパリンケージ azbil(旧:山武)

    ダンパリンケージ

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    モジュトロールモータの制御動作をダンパへ伝達するダンパリンケージ。 モータ取付ブラケット、ダンパアーム、クランクアーム、ボールジョイントで構成。 ダンパ開度を任意に調整可能。 ボールジョイントによる滑らかなリンク機構を採用。 モータをダクト外部へ設置でき、保守・交換が容易
    用途適用モータ。・モジュトロールモータ各種対応。 クランクアーム形番:N-3128。 モータ取付ブラケット形番:160724A-BKT。 ボールジョイント形番:J-27518-JOINT。 ダンパアーム形番:J-26026G-ARM。 連結棒。・付属なし。・Φ8~9.5mm棒鋼を別途準備
  • ダクト用CO2濃度センサ:CY8100 azbil(旧:山武)

    ダクト用CO2濃度センサ:CY8100

    azbil(旧:山武)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    ダクト内のCO2濃度を連続監視。 還気ダクト内CO2濃度監視や外気導入量制御に最適。 CO2計測方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 DC1~5Vのリニア出力。 長期安定性に優れる。 防じん・防滴構造(IP65、本体部)。 LCDによるCO2濃度表示機能搭載。 機器異常をLCDとLEDで表示。 ゼロガス校正に対応
    用途形式:CY8100C1001。 用途:ダクト用CO2濃度センサ。 計測範囲:0~2000ppm。 計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 出力信号:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 計測精度:±50ppm ± 指示値の5%。 D/A変換精度:±2%RD ±20mV。 D/A分解能:10mV
  • ダクトチューブ(90°タイプ) azbil(旧:山武)

    ダクトチューブ(90°タイプ)

    azbil(旧:山武)
    4,998税込5,498
    1個
    22日以内出荷
    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 (2m)
    用途保守用部品
  • サービス工具・工事工具 azbil(旧:山武)

    サービス工具・工事工具

    azbil(旧:山武)
    199,800税込219,780
    1個
    17日以内出荷
    用途サービス工具になります。
  • サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ azbil(旧:山武)

    サファイア隔膜真空計:SPGシリーズ

    azbil(旧:山武)
    669,800税込736,780
    1個
    42日以内出荷から102日以内出荷
    サファイア受圧部を採用した国産の隔膜真空計。 ゼロシフトしにくい中央受圧構造を採用し、デポ付着の影響を低減。 真空⇔大気サイクルによるドリフトの影響を受けにくい高強度サファイアダイアフラム。 受圧部温度・基板温度を監視し、温度補正による高安定計測を実現。 ワンプッシュ(3秒長押し)で簡単ゼロ調整可能。 ゼロ調整幅±20%FSで交換・校正周期の延長に貢献。 状態表示LED搭載でウォームアップ・異常・イベント状態を可視化。 3点のイベント出力を標準搭載しインターロック用途に対応。 PCローダ接続により圧力・温度・電源電圧・異常情報などを可視化可能。 半導体製造装置、真空炉、真空ポンプ評価装置、凍結乾燥装置向けに最適
    用途製品名:サファイア隔膜真空計。 形式:SPG5□(標準モデル)、SPG6□(高温環境対応モデル)、SPG7□(凍結乾燥用モデル)。 測定方式:静電容量式隔膜真空計(Capacitance Diaphragm Gauge)。 測定レンジ:0-20Pa ~ 0-133.32kPa abs。 精度:±0.25% Reading(機種・条件による)。 ゼロ温度特性:0.004~0.016%FS/℃。 自己加熱温度:なし、45℃、100℃、125℃、150℃、160℃、180℃、200℃。 受圧部材質:サファイア、DSALOY(INCONEL同等品)、SUS316L
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • ケーブル配線機材 azbil(旧:山武)

    ケーブル配線機材

    azbil(旧:山武)
    2,298税込2,528
    1個
    17日以内出荷
    Infilex FC、Infilex VC、Infilex ZM向けのケーブル配線関連機材をラインアップ 。 モジュラー分岐ユニットにより通信・配線の分岐が可能 。 モジュラー中継ユニットによりケーブルの中継接続が可能 。 温度センサ接続用のセンサ接続アダプタを用意 。 Pt100Ω温度センサ対応アダプタを用意 。 ネオパネル接続用の設定器接続アダプタを用意 。 RJ-45配線用モジュラープラグを提供
    用途モジュラー中継ユニット:DY7202A0000(5個入り) 。 モジュラー分岐ユニット:DY7203A0000 。 センサ接続アダプタ:DY7204A0002(10個入り) 。 Pt100Ωセンサ接続アダプタ:DY7204A0003(10個入り) 。 設定器接続アダプタ:DY7204A0008(10個入り) 。 モジュラープラグ:DY7207A0100(100個入り、Panduit製 MP588-C) 。 取付ブラケット(小):DY7208A0001、Infilex FC(ON/OFFタイプ)・Infilex VC用 。 取付ブラケット(大):DY7208A0002、Infilex FC(比例タイプ)用 。 ブラケット材質:溶融亜鉛めっき鋼板 t1.2
  • クランクアーム azbil(旧:山武)

    クランクアーム

    azbil(旧:山武)
    2,198税込2,418
    1個
    22日以内出荷
    クランクアーム組付クランクアーム1ヶ クリップ 130618 1ヶ
    用途保守用部品
  • アクティバル防雨ケース azbil(旧:山武)

    アクティバル防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    旧アクティバルシリーズを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 形VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ)に対応しています。 。 アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置できます。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 雨水や屋外環境からアクチュエータを保護し、信頼性向上に貢献します。
    用途製品名:アクティバル防雨ケース 。 適用機器:VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ) 。 取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0
  • アクティバル防雨ケース azbil(旧:山武)

    アクティバル防雨ケース

    azbil(旧:山武)
    35,980税込39,578
    1個
    17日以内出荷
    アクティバル(高トルクタイプ)を屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)に対応しています。 。 アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 バルブアクチュエータを雨水や屋外環境から保護し、設備寿命の向上に寄与します。
    用途製品名:アクティバル防雨ケース 。 適用機器:VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ) 。 取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.5kg 。 付属品:なし
  • VAVコントローラチェッカー azbil(旧:山武)

    VAVコントローラチェッカー

    azbil(旧:山武)
    229,800税込252,780
    1個
    52日以内出荷
    VAVコントローラの故障箇所を切り分けるための専用チェッカーです。 。 VAV信号、Pt100温度センサ信号、アナログ設定器信号を擬似的に入出力できます。 。 VAVコントローラとコネクタ付きケーブルで接続するだけで簡単に動作確認が可能です。 。 ダンパ開閉信号の確認ができます。 。 風速信号(パルス入力)の動作確認ができます。 。 Pt100温度入力の擬似信号発生機能を搭載しています。 。 アナログ設定器(POT)および在室ON/OFFスイッチの模擬入力が可能です。
    用途適用機種:WY7206、WY5206、WJ-1201 。 一部適用機種:WY7205、WY5205、WJ-1202 。 接続方式:モジュラージャック方式 。 電源:DC8V(VAVコントローラより供給) 。 使用温度範囲:0~35℃ 。 使用湿度範囲:10~90%RH(結露なきこと) 。 保管温度範囲:-20~60℃ 。 保管湿度範囲:5~95%RH(結露なきこと)
  • RF受信機 azbil(旧:山武)

    RF受信機

    azbil(旧:山武)
    78,980税込86,878
    1個
    22日以内出荷
    デジタルワイヤレス設定器で、温度センサ機能とリモコン機能を一体化したネオパネルワイヤレス。 特定小電力無線(426MHz帯)を利用し、RF受信機経由でInfilex AC/GC/GD/VC/FCと通信可能。 空調の運転/停止、温度設定、風量切替(FCU用)をワイヤレスで操作可能。 延長運転機能により、残業時などの空調延長に対応。 外気温度表示、室内温度表示、降雨中表示に対応(システム構成による)。 グループ単位で複数機器の一括操作が可能。 配線工事が不要または最小限のため、省配線・工期短縮・施工費削減が可能
    用途電源:DC7~16V(上位コントローラ供給)。 消費電力:0.15VA以下。 通信周波数帯:426MHz帯。 チャンネル数:1~9チャンネル。 グループ数:99グループ。 接続可能台数:最大2台(ネオパネルワイヤレス/ネオセンサワイヤレスの組み合わせ)。 上位通信:LANケーブル(Cat3以上)。 配線長:50m以下。 伝送距離:約20m。 質量:約300g
  • R7010B/W用電極 azbil(旧:山武)

    R7010B/W用電極

    azbil(旧:山武)
    85,980税込94,578
    1個
    22日以内出荷
    電極ミズコン(R7010B/W)用、浸漬形、温度補償センサー付
    用途保守用部品です。
  • Q605用ブラケット組付 azbil(旧:山武)

    Q605用ブラケット組付

    azbil(旧:山武)
    18,980税込20,878
    1個
    22日以内出荷
    Q605用ブラケット組付
    用途保守用部品
  • PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 azbil(旧:山武)

    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属

    azbil(旧:山武)
    3,398税込3,738
    1個
    22日以内出荷
    PY9000D,PYY-604用ビニールチューブ1本付属 (2m)
    用途保守用部品
  • DINレール接続アダプタ azbil(旧:山武)

    DINレール接続アダプタ

    azbil(旧:山武)
    4,698税込5,168
    1個
    22日以内出荷
    PY9000D用
    用途保守用部品