絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,638)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ソリッドデザインベースライト Minimum Slot
コイズミ照明¥53,980~税込¥59,378~1台翌々日出荷から30日以内出荷多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。仕様傾斜天井使用不可幅(mm)45全長(mm)1333高さ(mm)95備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。本体アルミ・白色塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75適正電圧(V)100パネルアクリル・乳白色LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
LED ベースライト ユニット
コイズミ照明¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷仕様調光器:併用不可材質セード:ポリカーボネート・乳白色電圧(V)100-242本体別売機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可入数(本)1
エクステリアライト ポール 【受注生産品】
コイズミ照明¥59,980~税込¥65,978~1本30日以内出荷仕様カットアウトスイッチ:内蔵可能構造防雨型別売付属品灯具、カットアウトスイッチポール鋼・錆止め塗装入数(本)1
屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】
コイズミ照明¥309,800税込¥340,7801台31日以内出荷防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
防犯灯 【受注生産品】
コイズミ照明¥27,980~税込¥30,778~1台32日以内出荷幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
タイマー中継器 【受注生産品】
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781個32日以内出荷付属品ACアダプタ(電源コード長1.8m)幅(mm)46×111質量(kg)0.1色黒色高さ(mm)8入数(個)1
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥56,980税込¥62,6781個32日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183質量(kg)4.3本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781個32日以内出荷その他【全量】609mm幅(mm)183質量(kg)2.3本体長さ(mm)536入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個32日以内出荷幅(mm)183質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781個32日以内出荷その他電源連結端子付き幅(mm)183全長(mm)353質量(kg)1.3本体長さ(mm)260入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781個32日以内出荷その他【全量】507mm幅(mm)183質量(kg)4.6本体長さ(mm)507入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
リニアバンクシステムパーツ 【受注生産品】
コイズミ照明¥23,980~税込¥26,378~1個30日以内出荷から32日以内出荷幅(mm)183入数(個)1出幅(mm)2埋込高(mm)152取付必要高(mm)152取付可能天井厚(mm)1~30
コンパクトワイヤレス ムービングスポットライト 調光調色 【受注生産品】
コイズミ照明¥74,980税込¥82,4781台32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)57質量(kg)0.8高さ(mm)108タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)90機能調光・調色:調光調色(SALIOT無線制御)ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)16光束(Lm)700明るさJR12V50W相当回転角度(°)180演色指数(Ra)92照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:18~27
ワイヤレス ムービングスポットライト 追尾式 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥319,800税込¥351,7801台31日以内出荷から32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)175質量(kg)3.8高さ(mm)204タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)55明るさ(W)HID70相当角度(°)チルト:±80°、パン:±270°機能調光・調色:調光(SALIOT無線制御)ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)58演色指数(Ra)93照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%可動範囲(°)配光:10~30
X-Pro シリンダースポットライト 400lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から31日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質【本体】アルミダイカスト・塗装【パネル】ガラス・透明(25°、35°)【拡散シート】PET樹脂・乳白色(25°、35°)消費電力(W)6.1LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 15VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台31日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.5LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 2000lmクラス 25VA(100V) 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥24,980税込¥27,4781台32日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)24.5エネルギー消費効率(Lm/W)67.5光色電球色定格光束(lm)1655LED交換不可照度角17°
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 非調光タイプ
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)11.6LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 600lmクラス 非調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台31日以内出荷から32日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)9.3LED交換不可
X-Pro シリンダースポットライト 800lmクラス 19VA(100V) 調光タイプ
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷その他【光束維持】40000時間材質(本体)アルミダイカスト・塗装消費電力(W)12.8LED交換不可
ワイヤレス ムービングスポットライト 調光タイプ 【受注生産品】
コイズミ照明¥149,800~税込¥164,780~1台32日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付仕様調光器併用:不可幅(mm)94質量(kg)1.9高さ(mm)141タイププラグ電圧(V)100消費電力(W)31明るさ(W)HID50相当首振角度(°)90ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)31回転角度(°)360照射面近接限度(cm)50LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDフレックスドシームレス テープライト 屋内屋外兼用
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から5日以内出荷仕様専用電源:別売、適合調光器:別売幅(mm)9寸法(mm)カット可能:50高さ(mm)10定格電圧(V)DC24構造防雨型(IP65)最小曲げ半径(mm)60本体シリコン機能調光・調色:DALI調光調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
シャルフズ コンパクトライン ミドルパワー Fit調色タイプ
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様パワー:ミドルパワー幅(mm)43取付直付・壁付・床取付高さ(mm)20電圧(V)100機能調光・調色:Fit調色ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色演色指数(Ra)90パネルポリカーボネート・乳白色LED交換不可調光範囲調光・調色:約3~100%
エクステリア 間接照明 PWM調光タイプ
コイズミ照明¥61,980~税込¥68,178~1台5日以内出荷から31日以内出荷建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。幅(mm)54カバーアクリル・透明消し高さ(mm)71構造防雨型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
高天井用ハイパワーペンダント 本体
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から31日以内出荷高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ
調光調色コントローラ(DALI制御方式)
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長300m以内)幅(mm)116質量(kg)0.4色白色取付2個用スイッチボックス(カバー付)JISC8340取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色対応3シーンメモリ対応出力電流(mA)DALI信号:最大200入数(個)1出幅(mm)10調光範囲器具側対応範囲によります
LED適合調光器(PWM信号制御方式・100~254V用)
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷調光した明るさのまま点灯できます仕様【調光信号】Φ0.9~Φ1.2CPEV(総配線長100m以内)【両切スイッチ】付幅(mm)116質量(kg)0.3色白色取付2個用スイッチボックスJISC8340/JISC8435取付専用高さ(mm)120定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色出力電流(mA)信号:最大250入数(個)1出幅(mm)21調光範囲器具側対応範囲によります
イルムシャンデリア
コイズミ照明¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。仕様【グローブ着脱】グローブ押え式材質/仕上【アーム飾】鋼・銀古美色塗装木製 / 【グローブ】陶器 (白色模様入)取付取付簡易型備考調光器併用不可消費電力(W)35機能非調光ランプLEDボール電球60形相当×5色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7皮相電力(VA)59光束(Lm)3175演色指数(Ra)80適正電圧(V)100適用畳数~10畳LED交換可能
100-242V対応 電源一体型 ダウンライト シルバーコーン
コイズミ照明¥6,298~税込¥6,928~1台5日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器:併用不可幅(mm)Φ85質量(kg)0.5取付傾斜天井に取付可能(55°まで)タイプベース電圧(V)100-242角度(°)グレアカット:28°機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミダイカスト・マットシルバー塗装配光角度(°)50出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ75照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2取付傾斜天井に取付可能(30°まで)備考コネクタ付種類ウォールウォッシャー グレアレス別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)96照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニバーサルダウンライト バニティミラーダウンライト 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から10日以内出荷仕様防湿型幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明)質量(kg)0.3色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ユニバーサル グレアレス角度(°)【グレアカット】35首振角度(°)15(5)別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明枠アルミダイカスト・白色塗装埋込高(mm)141照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
LED高気密SB防雨防湿ダウンライト
コイズミ照明¥4,098税込¥4,5081台5日以内出荷仕様調光器:適合調光器別売幅(mm)Φ110質量(kg)0.3型防雨・防湿型タイプベース、高気密SB電圧(V)100消費電力(W)8明るさ(W)白熱球100相当本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装機能調光・調色:位相調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5皮相電力(VA)12光束(Lm)820出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)95埋込穴(Φmm)Φ100埋込高(mm)75照射面近接限度(cm)10配光タイプ散光LED交換不可取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SG1ダウンライト
コイズミ照明¥9,798税込¥10,7781台7日以内出荷照射近接限度10cm。調光器併用不可。光束維持時間:40,000時間材質本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装質量(kg)0.8消費電力(W)16.1ランプLED色温度(K)5000幅(Φmm)110光束(Lm)2030(29VA(100V))出幅(mm)4演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)64取付必要高(mm)115(材厚5~13未満時)、125(材厚13~25時)
ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら