1,435件中 641~680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースライト用反射板 コイズミ照明

    ベースライト用反射板

    コイズミ照明
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷
    入数(個)1反射板プラスチック
  • スヌート 【受注生産品】 コイズミ照明

    スヌート 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    32日以内出荷
    材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1適合器具XU44237L~XU44272L・XU44291L~XU44326L・XU48016L~XU48027L・XU48069L~XU48074L・XU49105L~XU49122L・XU52079~XU52114
  • アダプター 1灯用 コイズミ照明

    アダプター 1灯用

    コイズミ照明
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上【アダプタ】アルミ (サテンブラック塗装)構造防雨型入数(個)1
  • ディフュージョンレンズ コイズミ照明

    ディフュージョンレンズ

    コイズミ照明
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.1構造防雨型入数(個)1
  • 落下防止ワイヤー コイズミ照明

    落下防止ワイヤー

    コイズミ照明
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.1本体ステンレス入数(個)1
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamless適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    32日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.3取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)118タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】 コイズミ照明

    ソリッドデザイン LEDランプタイプスポットライト SolidSeamlessSlim適合タイプ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    31日以内出荷から32日以内出荷
    ベースライトとスポットライトの本体を同サイズにし、連結部分を美しく仕上げます。
    質量(kg)0.6取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)88タイププラグタイプ・SolidSeamless適合タイプ・SolidSeamlessSlim適合タイプ首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)30LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンスポットライト 本体 コイズミ照明

    LEDダウンスポットライト 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売幅(mm)Φ85質量(kg)0.5備考コネクタ付種類ユニバーサル首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体幅(mm)Φ55出幅(mm)136演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDスポットライト 調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    5日以内出荷
    機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間明るさJR12V50W相当適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2000lmクラス 調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)0.8色ブラック高さ(mm)197タイププラグタイプ本体アルミダイカスト・ブラック塗装首振角度(°)94機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間本体長さ(mm)160クラス2000Lmクラス配光角度(°)30(広角)明るさHID35W相当本体幅(mm)Φ72回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可調光範囲約1~100%
  • X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ コイズミ照明

    X-Pro シリンダースポットライト プラグタイプ 2500lmクラス 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)1.1高さ(mm)217備考調光器併用不可タイププラグタイプ消費電力(W)26.9首振角度(°)94ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)28本体長さ(mm)180クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当本体幅(mm)Φ85回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LEDランプタイプスポットライト コイズミ照明

    LEDランプタイプスポットライト

    コイズミ照明
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    31日以内出荷
    質量(kg)0.2取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)70タイププラグタイプ口金11首振角度(°)90ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)器具・セット器具のみ本体長さ(mm)105明るさJDR40W相当適合ランプ高演色 非調光タイプ XE54438~XE54449本体幅(mm)Φ45回転角度(°)360照射面近接限度(cm)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト 非調光タイプ コイズミ照明

    LEDスポットライト 非調光タイプ

    コイズミ照明
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    仕様非調光質量(kg)0.5取付直付・壁付・傾斜天井取付可能高さ(mm)167タイププラグタイプ首振角度(°)94ランプLED色温度(K)2400ランプ寿命40000時間光源色低色温度本体長さ(mm)130明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ55回転角度(°)360演色指数(Ra)92適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可
  • 調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】 コイズミ照明

    調光システム ライトコントローラ 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    32日以内出荷
    適合リモコン:AE40812E幅(mm)Φ90質量(kg)0.3色白色穴径(Φmm)埋込:Φ75定格電圧(V)AC100-AC254本体プラスチック・白色使用条件温度5~35度湿度85%以下(ただし結露なきこと)入数(個)1出幅(mm)6調光方式【自動】照度センサによる目標照度維持制御、各モードの目標照度は任意に設定可能※通常モード/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード1/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)※接点モード2/任意の照度設定可能(出荷時70%に設定)【手動】(ワイヤレスリモコン)※明/暗キー/任意の明るさに設定可能※シーンキー/あらかじめ記憶させた調光率を1操作で再現※消灯キー/消灯することが可能※調光率指示キー/調光率をダイレクトで指示することが可能埋込高(mm)126調光範囲器具側対応範囲によります 上限/下限調光率は任意に設定可能取付必要高(mm)126
  • DC24V調光調色ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光調色ドライバー

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • DC24V調光ドライバー コイズミ照明

    DC24V調光ドライバー

    コイズミ照明
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    用途屋内専用幅(mm)235×46質量(kg)0.2高さ(mm)32本体プラスチック入数(個)1調光範囲約1~100%
  • シーリングダウンライト 電源別置型 本体 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 電源別置型 本体

    コイズミ照明
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    さまざまな施工環境に対応するオリジナルプレート仕様。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
    幅(mm)Φ130質量(kg)1.9角度(°)【グレアカット】30別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス2500Lmクラス明るさHID50W相当演色指数(Ra)92埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角60°
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ

    コイズミ照明
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)0.5高さ(mm)173構造防雨型別売付属品適合調光器ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)明るさ400Lmクラス適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E~AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5~100%) /AE50511E~AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5~100%)/AE50509E・AE50510E本体幅(mm)Φ100照射面近接限度(cm)50エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2色ファインホワイト高さ(mm)175角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付クラス4500Lmクラス明るさHID100W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
  • シーリングダウンライト 電源一体型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 電源一体型

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    スケルトン天井に使いやすい電源一体型。天井直付はもちろん、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。ベース照明として使いやすい広配光。ベース照明として使いやすい60°配光。ムラなくフラットな配光になるようにリフレクターを専用設計しています。また、槌目処理によりグレアも軽減されています。
    仕様非調光幅(mm)Φ130質量(kg)2備考調光器併用不可消費電力(W)10.1角度(°)【グレアカット】30ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)【100V】12【200V】12【242V】15クラス1500Lmクラス明るさHID35W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)92適正電圧(V)100-242埋込高(mm)205照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット内蔵照度角60°
  • シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型 コイズミ照明

    シーリングダウンライト 本体 電源ユニット別売別置型

    コイズミ照明
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ170材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)2.7色ファインホワイト高さ(mm)235角度(°)【グレアカット】15本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装別売付属品適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付明るさHID150W相当演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売/別置
  • エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型 コイズミ照明

    エクステリア テクニカルシーリングダウンライト 一体型

    コイズミ照明
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    建築との調和を実現するシンプルかつソリッドなデザイン。壁面やサインへの照射ができるユニバーサルタイプをラインアップし、照明器具が主張しない空間設計を可能にします。
    仕様調光器併用不可材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)質量(kg)2.2高さ(mm)209消費電力(W)9.8構造防雨型保護等級IP63機能非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)18クラス1000Lmクラス明るさJR12V50W相当本体幅(mm)Φ130演色指数(Ra)85適正電圧(V)100照射面近接限度(cm)10LED交換不可照度角20°
  • フロアスタンドライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    フロアスタンドライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥80,980税込¥89,078
    1台
    30日以内出荷
    シンプルなフォルムで優しく光るスタンドライト。サイズ違いを配置することで遠近感のある空間の演出も可能です。本体側面のくぼみを利用した連結によりさまざまなレイアウトが可能です。
    仕様差込プラグ付きその他屋内専用、植木鉢を使用の場合は必ず受け皿を使用してください。幅(mm)602×566材質/仕上【グローブ】プラスチック (乳白色消し)質量(kg)7高さ(mm)337備考調光器併用不可消費電力(W)12スイッチ付コード長さ(m)3適合サイズ【鉢】9号機能非調光ランプLED小形電球40形相当×2色温度(K)2800ランプ寿命40000時間点灯方式全灯→消灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)47皮相電力(VA)14光束(Lm)565最大荷重(kg)10演色指数(Ra)74適正電圧(V)100LED交換可能
  • エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明

    エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ

    コイズミ照明
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
  • エクステリア ブラケットライト コイズミ照明

    エクステリア ブラケットライト

    コイズミ照明
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    建築物の壁面を光で彩るブラケットライト。周囲を心地よく照らすとともに安全や安心、防犯にも役立ちます。施設外構になじむシンプルなデザインから壁面を印象的に演出できるものまで取り揃えました。
    幅(mm)162高さ(mm)266構造防雨型機能位相調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.4出幅(mm)205演色指数(Ra)83適正電圧(V)100パネルガラス・透明LED交換不可調光範囲約1~100%照度角45°反射板アルミ
  • LEDベースダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト グレアレス 防雨型 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)タイプベース グレアレス構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体 コイズミ照明

    ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 本体

    コイズミ照明
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ110材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面)質量(kg)0.7色ホワイトN93備考コネクタ付種類ベース グレアレスレンズガラス・透明消し別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間光源色電球色出幅(mm)2演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ100枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)144照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト 深型 防雨型 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 深型 防雨型 本体

    コイズミ照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    幅(mm)Φ85材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)質量(kg)0.4備考軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付配光角度(°)40 (広角配光)出幅(mm)4演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ75パネルガラス・透明消し埋込高(mm)102照射面近接限度(cm)30LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • 電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】 コイズミ照明

    電源一体型(SG1形) ベースダウンライト 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    32日以内出荷
    仕様調光器併用:不可幅(mm)Φ160質量(kg)3.2備考リニューアルプレート併用不可タイプベース 深型電圧(V)100-254消費電力(W)38明るさ(W)HID100相当角度(°)グレアカット:25機能調光・調色:非調光ランプLEDランプ寿命40000時間皮相電力(VA)100V/200V/254V:39/38/41塗装コーン:アルミ・シルバーショット出幅(mm)2グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルアクリル・乳白色枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装埋込高(mm)275照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵照度角55°取付必要高(mm)285取付可能天井厚(mm)5~25
  • エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ウォールウォッシャーダウンライト グレアレス 防雨防湿型 本体

    コイズミ照明
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    幅(mm)Φ58材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)質量(kg)0.2備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可タイプウォールウォッシャー グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)3演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)Φ50パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)95照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースライト 本体 コイズミ照明

    ベースライト 本体

    コイズミ照明
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    31日以内出荷
    幅(mm)259取付直付・壁付取付可能本体アルミ・ホワイトN93塗装ランプLED
  • エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体 コイズミ照明

    エクステリア ベースダウンライト 深型 シルバーコーン 防雨型 本体

    コイズミ照明
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型角度(°)【グレアカット】25別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LEDベースダウンライト 深型 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 深型 本体

    コイズミ照明
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売種類ベース 深型ランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2演色指数(Ra)83照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト グレアレス 黒色鏡面コーン 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売色ブラック種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・黒色鏡面出幅(mm)2演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し枠アルミダイカスト・ブラック塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売
  • LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】 コイズミ照明

    LEDベースダウンライト 浅型 本体 【受注生産品】

    コイズミ照明
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    32日以内出荷
    仕様適合調光器:別売色ホワイトN93種類ベース 浅型ランプLEDランプ寿命40000時間塗装コーン:アルミ・シルバーショット枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装照射面近接限度(cm)30LED交換不可電源ユニット別売取付可能天井厚(mm)5~25
  • ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体 コイズミ照明

    ベースダウンライト 浅型 防雨型 本体

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット)タイプベース 深型構造防雨型別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)4演色指数(Ra)83パネルガラス・透明消し照射面近接限度(cm)30LED交換不可
  • LED ベースライト ユニット コイズミ照明

    LED ベースライト ユニット

    コイズミ照明
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    5日以内出荷
    仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色本体別売機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間LED交換不可入数(本)1
  • スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体 コイズミ照明

    スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

    コイズミ照明
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装