絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガーデンライト
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷仕様別梱包2ヶ口消費電力(W)4.3ランプLED小形電球40形相当色温度2700K埋め込み深さ(mm)300ランプ寿命40,000時間容量(VA)8(100V)演色指数(Ra)80
ガーデンライト
コイズミ照明¥26,980~税込¥29,678~1台6日以内出荷幅(mm)60奥行(mm)100色温度2700K埋め込み深さ(mm)300寿命光束維持時間:40000時間演色指数(Ra)93
可動シャンデリア
コイズミ照明¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷その他34VA(100V)幅(mm)820奥行(mm)175消費電力(W)17.6ランプLED電球40形相当×4色温度2700Kランプ寿命40000時間光束(Lm)1540演色指数(Ra)80照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
ペンダント
コイズミ照明¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他5VA(100V)幅(mm)182全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)283タイプ高さ調節可能型消費電力(W)3.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ペンダント
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器別売その他12VA(100V)幅(mm)43全長(mm)1300~600質量(kg)0.7高さ(mm)300タイプ高さ調節可能型消費電力(W)7.6時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED色温度(K)2700光束(Lm)290演色指数(Ra)93
ペンダント
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ペンダント
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ4その他11VA(100V)幅(mm)210全長(mm)1300~600質量(kg)1.1高さ(mm)130タイプ高さ調節可能型消費電力(W)5.8時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93
ペンダント
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様コード・キャブタイヤコードΦ6その他4VA(100V)幅(mm)180全長(mm)1300~550質量(kg)1.2高さ(mm)310タイプ高さ調節可能型消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)345演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
高天井ペンダント 本体
コイズミ照明¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷付属品コネクタ付仕様照射近接限度30cmその他適合調光器別売材質【本体】アルミ【フランジ】鋼・ファインホワイト塗装【チェーン】鋼・メッキ時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
ペンダント
コイズミ照明¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷仕様適合調光器別売その他7VA(100V)幅(mm)100全長(mm)1300~600質量(kg)0.6高さ(mm)107タイプ高さ調節可能型消費電力(W)4.5時間光束維持:40000時間コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:4ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
和風ペンダント
コイズミ照明¥77,980~税込¥85,778~1台6日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)タイプ高さ調節可能型コード径(Φmm)コード・キャブタイヤコード:6色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
和風シーリング
コイズミ照明¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】強化和紙幅(mm)605質量(kg)2.3高さ(mm)119構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷その他4VA(100V)材質【本体】セメント幅(mm)101質量(kg)0.4高さ(mm)170消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度2700Kランプ寿命20000時間光束(Lm)330演色指数(Ra)83天井近接限度(cm)(壁付時)10エコロジー商品省エネ
小型シーリング
コイズミ照明¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷仕様適合調光器別売材質【本体】アルミダイカスト・ブラック塗装【パネル】アクリル・透明シルク印刷幅(mm)120質量(kg)0.2高さ(mm)30時間光束維持:40000ランプLED色温度5000K演色指数(Ra)82照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%
和風シーリング
コイズミ照明¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷仕様適合調光器別売その他45VA(100V)材質【枠】白木【セード】プラスチック和紙入幅(mm)800質量(kg)3.9高さ(mm)218消費電力(W)44時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯光束(Lm)5280演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光エコロジー商品省エネ
シーリング
コイズミ照明¥46,980税込¥51,6781台欠品中仕様調色範囲:2700K~6500K材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明幅(mm)664質量(kg)3.2高さ(mm)133構造虫などの入りにくい構造対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)時間光束維持:40000時間ランプLED器具・セットセット品色温度(K)2700~6500点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯演色指数(Ra)93調光の可否○調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光調色の可否○エコロジー商品省エネ
ブラケット
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷その他4VA(100V)材質【本体】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン【ガード】鋼・しんちゅう古美色メッキヘアライン幅(mm)121質量(kg)0.7奥行(mm)195消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20000時間光束(Lm)235演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
防雨防湿型ブラケット
コイズミ照明¥6,798税込¥7,4781台4日以内出荷その他8VA(100V)幅(mm)160質量(kg)1.3タイプ一般住宅用(営業用浴場使用不可)奥行(mm)170消費電力(W)4.2ランプLEDランプLDF4色温度(K)2700ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
誘導灯
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
間接照明
コイズミ照明¥7,298~税込¥8,028~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)25高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
間接照明
コイズミ照明¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000Kその他12VA(100V)幅(mm)25全長(mm)600質量(kg)0.4高さ(mm)28タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です消費電力(W)11.8時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
間接照明
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700~5000コネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)93調光範囲約3~100%
防雨防湿型間接照明
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
高天井ベースライト
コイズミ照明¥37,980~税込¥41,778~1台5日以内出荷から6日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明タイプボルト取付専用時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)ランプLED色温度(K)5000ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)演色指数(Ra)82
ベースライト
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)その他23VA(100V)消費電力(W)21.5時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売材質【本体】アルミ・黒色塗装【セード】アクリル・乳白色幅(mm)40高さ(mm)80時間光束維持:40000時間ランプLEDコネクタ送りコネクタ付演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
ベースライト
コイズミ照明¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売(逆位相調光器専用)材質【本体】アルミ・ホワイトN93塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色幅(mm)32高さ(mm)55機能落下防止機構付時間光束維持:40000時間ランプLED演色指数(Ra)93調光範囲約1~100%
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷仕様適合調光器別売幅(mm)83質量(kg)0.4タイプ可動型(-30°~30°まで)奥行(mm)2時間光束維持:40000時間ランプLED回転角度(°)180演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10調光範囲約1~100%取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,698~税込¥9,568~1台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000K質量(kg)0.4色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)77照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様調色範囲:2700K~5000Kその他11VA(100V)材質【本体】アルミダイカスト・ファインホワイト塗装幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3消費電力(W)6.6ランプLEDランプLDF5色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光束(Lm)590演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)68照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付必要高(mm)78取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷幅(mm)110質量(kg)0.3奥行(mm)3対応配光は傾斜天井対応ではありませんランプ寿命40000時間埋込穴(Φmm)100照射面近接限度(cm)10調光範囲約5~100%取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高気密SBユニバーサルダウンライト
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.8タイプ可動型(35°まで)奥行(mm)3時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000回転角度(°)355埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
高気密SBダウンライト
コイズミ照明¥5,298~税込¥5,828~1台6日以内出荷仕様調光範囲(約3~100%)・調色範囲(2700K~5000K)別売適合調光器調光範囲(約1~100%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)幅(mm)110質量(kg)0.4奥行(mm)4対応配光は傾斜天井対応ではありません時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2700|3500|5000埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)31照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)78(材厚5~13未満時)89(材厚13~25時)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら