絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,902)
- MAZDA(マツダ)(216,413)
- Panasonic(パナソニック)(29,675)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,593)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,541)
- スズキ(71,072)
- スバル(50,508)
- トヨタ(139,976)
- ニッサン(87,639)
- ホンダ(561,226)
- ミツビシ(137,935)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- コイズミ照明
- 14ページ目
14ページ目: コイズミ照明のすべての商品

スラッシュフード 【受注生産品】
コイズミ照明¥7,698税込¥8,4681個32日以内出荷材質/仕上【フード】アルミ (サテンシルバー塗装)質量(kg)0.1型防雨型別売付属品落下防止ワイヤー(XE48148E)入数(個)1
ディフュージョンレンズ
コイズミ照明¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷光を拡散させ、エッジのないフラットでやわらかな光をつくりだします。全長(mm)Φ29質量(kg)0.1ガラス部【ディフュージョンガラス】強化ガラス入数(個)1
ライティングダクト 【受注生産品】
コイズミ照明¥12,980税込¥14,2781個32日以内出荷付属品Tバー固定ネジ2本付適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D幅(mm)584×41質量(kg)0.7本体アルミ・ホワイトN93入数(個)1許容質量(kg)最大2.5枠鋼板・ホワイトN93
ライティングダクト取付金具 【受注生産品】
コイズミ照明¥1,498税込¥1,6481個(2個)32日以内出荷適合【Tバー】Kirii-eY4815/Panasonic-T15D質量(kg)0.1取付M4用ナットドライバー本体鋼板許容荷重1mあたり5kgまで(0.5mおきに固定されている場合)ナット鉄入数(個)2
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体
コイズミ照明¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体
コイズミ照明¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ 調光調色 本体
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
インダイレクトサークル ダウンライト 本体
コイズミ照明¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)215照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
インダイレクトサークル ダウンライト 調光調色 本体
コイズミ照明¥67,980税込¥74,7781台31日以内出荷幅(mm)Φ330材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面)質量(kg)3.1色ホワイトN93備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付種類ベース別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLED色温度(K)2700~5000ランプ寿命40000時間光源色電球色~昼白色明るさHID100W相当出幅(mm)3演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)Φ300パネルガラス・透明枠鋼板・ホワイトN93塗装埋込高(mm)143照射面近接限度(cm)30LED交換不可照度角45°取付必要高(mm)215取付可能天井厚(mm)1~35
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
LEDベースライト
コイズミ照明¥24,980~税込¥27,478~1台翌々日出荷から5日以内出荷仕様適合調光器:別売材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)60高さ(mm)41電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込高(mm)60LED交換不可調光範囲約1~100%エコロジー商品省エネ
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
フラットパネル ベースライト SG1形
コイズミ照明¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷仕様調光器併用:不可幅(mm)□620質量(kg)8.7タイプスクエアタイプ電圧(V)100-254消費電力(W)68明るさ(W)FHP45×3灯相当本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.7皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74光束(Lm)8550出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
フラットパネル ベースライト SG1形 【受注生産品】
コイズミ照明¥44,980~税込¥49,478~1台31日以内出荷から32日以内出荷仕様調光器併用:不可電圧(V)100-254本体鋼板・白色塗装機能調光・調色:非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色出幅(mm)5グリーン購入法適合演色指数(Ra)83パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
中間用 L字吊具
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
吊具 端末用吊具
コイズミ照明¥16,980税込¥18,6781個30日以内出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.4入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75
スパイク
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷幅(mm)155×80材質/仕上【スパイク】鋼 (サテンブラック塗装)質量(kg)1.9埋め込み深さ(mm)200入数(個)1地上高さ(mm)150
電源入力用吊具
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個30日以内出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
電源入力用 L字吊具
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
中間用吊具
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
信号線入力用 L字吊具
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷幅(mm)45×45カバーアルミ・白色塗装全長(mm)1500~300質量(kg)0.7入数(個)1埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)90
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら