カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(234)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- コイズミ照明
- モノタロウ(4)
- Panasonic(パナソニック)(7,077)
- 三菱電機(2,112)
- 東芝ライテック(548)
- DAIKO(大光電機)(451)
- 岩崎電気(334)
- ODELIC(オーデリック)(189)
- 山田照明(95)
- オーム電機(87)
- 日動工業(63)
- ENDO(遠藤照明)(38)
- 東芝(20)
- HotaluX(ホタルクス)(19)
- アイリスオーヤマ(17)
- 星和電機(SEIWA)(16)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- タキズミ(TAKIZUMI)(15)
- エスコ(13)
- TAIKO DENKI(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
グリーン購入法適合(43)
「ra83」の検索結果

非常・誘導灯
コイズミ照明¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から5日以内出荷階段通路誘導灯として使用可能。 非常時は約75%点灯。仕様LED一体型、非調光、防雨型、100~242V対応タイプ幅(mm)□240質量(kg)4.5消費電力(W)9.4型式認可番号3AE-1073光源寿命40000時間出幅(mm)110演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-024エコロジー商品省エネ
【浅型】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、調光器併用不可材質(本体)アルミダイカスト幅(mm)Φ110質量(kg)0.3ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)36照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25
防雨防湿型間接照明
コイズミ照明¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から5日以内出荷仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート幅(mm)32高さ(mm)41時間光束維持:40000時間ランプLED色温度(K)2800演色指数(Ra)83
間接照明
コイズミ照明¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から6日以内出荷適合適合調光器別売材質本体:アルミ・黒色塗装、パネル:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)43高さ(mm)20ランプLEDLED寿命(時間)40000(光束維持)演色指数(Ra)83調光範囲約1~100%
【広角タイプ】ダウンライト
コイズミ照明¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕材質(本体)鋼幅(mm)Φ110ランプLED光源寿命40000時間出幅(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100埋込高(mm)90照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25
スタンダードベースライト GX16t-5 ト逆富士型 直付型 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台翌々日出荷タイプ逆富士・1灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 逆富士型2灯用 直付型 本体
コイズミ照明¥13,980~税込¥15,378~1台翌々日出荷タイプ逆富士・2灯用本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
スタンダードベースライト GX16t-5 埋込型 本体
コイズミ照明¥18,980~税込¥20,878~1台翌々日出荷備考初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼板・亜鉛メッキ対応LEDランプ交換可能機能PWM調光別売付属品ランプ、適合調光器ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83調光範囲20~100%
スタンダードベースライト GX165t-5 Cチャンネル回避 埋込型
コイズミ照明¥25,980~税込¥28,578~1台翌々日出荷から30日以内出荷タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯)本体鋼・白色塗装機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)1235×220LED交換可能調光範囲20~100%反射板鋼・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 直付型 本体
コイズミ照明¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
コイズミ照明¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から4日以内出荷仕様調光器併用不可備考初期照度補正タイプ(76%点灯)構造防雨・防湿型対応LEDランプ交換可能機能非調光ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242反射板鋼板・白色塗装
間接照明 ライトバー L:1500mm
コイズミ照明¥32,980税込¥36,2781本翌々日出荷仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き幅(mm)38全長(mm)1500質量(kg)1.2取付直付・壁付・床取付高さ(mm)39消費電力(W)41.3本体アルミ・シルバーアルマイト仕上機能PWM調光別売付属品適合調光器ランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)106.2皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46光束(Lm)4390グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242パネルポリカーボネート・乳白色配光タイプ散光LED交換不可調光範囲約1~100%入数(本)1
ベースライト ソリッドシームレス
コイズミ照明¥32,980~税込¥36,278~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様適合調光器:別売幅(mm)60高さ(mm)41備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付電圧(V)100-242本体アルミ・白色塗装機能調光・調色:DALI/PWM調光ランプLEDランプ寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83LED交換不可調光範囲約1~100%
ソリッドデザイン ベースライト SolidSeamless 調光調色 屋外用
コイズミ照明¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷から31日以内出荷仕様送りコネクタ付き幅(mm)40材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)取付直付型高さ(mm)80備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です構造防雨・防湿型本体アルミ・黒色塗装保護等級IP65機能DALI調光調色別売付属品適合調光器モード切替【調色】2700~5000KランプLED色温度(K)5000ランプ寿命40000時間光源色昼白色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83適正電圧(V)100-242LED交換不可調光範囲約1~100%
ユニット
コイズミ照明¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷LED交換不可。45/46/47VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)42.7ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷LED交換不可。26/26/27VA(100/200/242V)。調光器併用不可その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色消費電力(W)24.6ランプLED色温度(K)5000RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ソーラーバッテリー搭載 ガーデンライト 灯具
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様調光器併用:不可、電源線:不要材質セード:ポリカーボネート・乳白色幅(mm)Φ154全長(mm)192構造防雨型機能調光・調色:非調光モード切替センサ:可能ランプLEDバッテリーソーラー:搭載色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色演色指数(Ra)83LED交換不可人感センサー付
ブラケットライト
コイズミ照明¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)適合調光器/AE36745E(別売)質量(kg)0.6高さ(mm)120奥行(mm)75消費電力(W)8.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)22.3光束(Lm)190LED寿命(時間)40000明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
ベースダウンライト グレアレス 鏡面コーン 本体
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から31日以内出荷種類ベース グレアレスランプLEDランプ寿命40000時間出幅(mm)2LED交換不可
エクステリア ポーチ灯
コイズミ照明¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から6日以内出荷セードの方向が変更できるので、ポーチの見せ方や器具取り付け場所の選定にも便利で効果的です。仕様上下面照射、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能、絶縁台不要、F型、防雨型、表ネジ式幅(mm)140質量(kg)0.9奥行(mm)130消費電力(W)8.1機能人感センサ付、マルチタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.6光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)240明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)83
エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体 【受注生産品】
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から31日以内出荷仕様調光器併用不可幅(mm)Φ90材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)質量(kg)0.5備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可タイプユニバーサル グレアレス構造防雨・防湿型別売付属品電源ユニットランプLED色温度(K)2700ランプ寿命40000時間光源色電球色コネクタ付明るさJR12V50W~JDR65W相当出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ75埋込高(mm)164照射面近接限度(cm)10LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
ユニット
コイズミ照明¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。43/42/44VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)41.5ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売、。データダウンロードその他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLED色温度(K)4000光束(Lm)7580RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。51/50/51VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)49.7ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ユニット
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。32/32/32VA(100/200/242V)。調光範囲約10~100%。適合調光器別売その他【光束維持】40,000時間材質/仕上セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)1.4消費電力(W)31.9ランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)Ra83
ブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。4VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。手作り品のためガラスには個体差があります。天井近接限度30cm。調光器併用不可幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・ホワイトブロンズメッキヘアラインマット、セード:ガラス・透明質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20,000時間光束(Lm)295RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥5,198~税込¥5,718~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE58381)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは2520mmです、。電源線および送り線の合計は5mまでです、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)8材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート質量(kg)0.1高さ(mm)10定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応
間接照明
コイズミ照明¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷LED交換不可。PWM調光。棚下・壁・床取付。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9定格電圧DC24VランプLEDRoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
間接照明
コイズミ照明¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷LED交換不可。段調光。電気工事不要タイプ。消費電力はDC24V入力時の値です。別売入力用配線コード(AE49403E)。専用電源別売。適合調光器別売。マグネットで天井面、高所への取付不可、。1列あたりの最大連結長さは3mです、。電源線および送り線は、1列あたり最長10mです、。配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください、。調光範囲は使用する電源および調光器をご確認くださいその他【光束維持】40,000時間幅(mm)6.5材質/仕上本体:アルミ、セード:ポリカーボネート・乳白色質量(kg)0.1高さ(mm)9消費電力(W)12.5定格電圧DC24VランプLED色温度(K)2400光束(Lm)830本体長さ(mm)1195RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)Ra83
ブラケット
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LEDランプ交換可能。非調光。4VA(100V)。上向き・下向き取付可能型。天井近接限度30cm。調光器併用不可幅(mm)170材質/仕上本体:鋼・金色メッキヘアラインマット、セード:ガラス・スモーク質量(kg)0.9高さ(mm)282消費電力(W)2.1ランプLEDフィラメント電球2.0W色温度(K)2700ランプ寿命20,000時間光束(Lm)170RoHS指令(10物質対応)対応出幅(mm)193演色性(Ra)Ra83
高天井用ハイパワーペンダント 本体
コイズミ照明¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から31日以内出荷高天井用ハイパワーペンダント。電源別置タイプのシンプルデザインに、用途に合わせて選べる2種類のセードをご用意。シングルコアCOBタイプなので、工場・倉庫だけでなく、スーパーや商業施設に幅広くお使いいただけます。フランジ鋼・ファインホワイト塗装本体アルミ別売付属品適合調光器、電源ユニットランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ100照射面近接限度(cm)30LED交換不可チェーン鋼・メッキ
スタンダードベースライト GX16t-5 トラフ型 直付型 本体
コイズミ照明¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷タイプトラフ・1灯用本体鋼板・白色塗装対応LEDランプ交換可能ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売)ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83反射板鋼板・白色塗装
テーブルスタンドライト
コイズミ照明¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷仕様調光器併用不可材質(本体)鋼、(セード)シリコン消費電力(W)3.8ランプLED色温度(K)2700点灯方式全灯→消灯光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
FlatPanel サークルタイプ Φ400 ベースライト 本体
コイズミ照明¥38,980税込¥42,8781台4日以内出荷幅(mm)Φ420質量(kg)3.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ400パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel スクエアタイプ □450 本体
コイズミ照明¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷幅(mm)□470質量(kg)4.9本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
ベースライト 本体 埋込型 【受注生産品】
コイズミ照明¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷仕様PWM調光その他【光束維持】40000時間型連結可能型備考取付けにはボルトを使用本体鋼板・白色塗装光源直管形LEDランプLDL40S(別売)別売付属品適合調光器入数1補正機能【初期照度】76%点灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□1247×98調光範囲20~100%
FlatPanel スクエアタイプ □600 本体
コイズミ照明¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷幅(mm)□620質量(kg)7.6本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600パネルアクリル・乳白色枠アルミ・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可
FlatPanel サークルタイプ Φ600 ベースライト 本体
コイズミ照明¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から31日以内出荷幅(mm)Φ620質量(kg)7.1本体鋼板・白色塗装別売付属品専用電源ユニット、適合調光器ランプLEDランプ寿命40000時間コネクタ付出幅(mm)5演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)Φ600パネルアクリル・乳白色枠鋼板・白色塗装埋込高(mm)140LED交換不可