カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- BIGM(丸山製作所)(24)
- ETON(4)
- Gefen(5)
- HIOKI(日置電機)(8)
- JAPANNEXT(16)
- PEPPERL+FUCHS(13)
- RS PRO(5)
- StarTech.com(12)
- TELEMECANIQUE SENSORS(4)
- YAMAZEN(山善)(3)
- エアージェイ(3)
- エレコム(3)
- ケルヒャー(6)
- サンワサプライ(4)
- デンヨー(8)
- ナカバヤシ(3)
- 三菱電機(3)
- 新ダイワ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「hz12-04」の検索結果

LINDY DisplayPort to HDMI 4K変換アダプタ
LINDY¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷HDMI 1.4の基準に仕様しています。 4K(3840 x 2160@30Hz)に対応。 色深 10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック出力HDMI Type-A メス(HDMI 1.4b、HDCP 1.3に対応)使用温度(℃)0 ~ 80使用チップIC:Paradetech PS171 QFN-56 IC入力DisplayPort オス(DisplayPort 1.1aに対応)寸法(cm)15最大解像度3840×2160p@30Hz使用湿度(%RH)10 ~ 85色深度(最大)6 / 8 / 10 / 12bit、RGB at 6 / 8 / 10 / 12 bit、YCbCr 4:4:4 and YCbCr 4:2:2, 8 / 10 / 12 bit
LINDY DisplayPort to HDMI オス/メス 4K変換ケーブル
LINDY¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷DisplayPort1.2の仕様をサポート。 HDMI 1.4の仕様をサポート。 4K(3840 x 2160p@30Hz)に対応。 色深度10 / 12 bitに対応。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 ケーブルのDisplayPort側を引き抜く必要がある場合は、端子の根元の出っぱり部分を押しながら、引き抜いてください。寸法(mm)全体/150出力HDMI メス入力DisplayPort オス保存温度(℃)-10 ~ 60最大解像度4K×2Kデザインドイツ
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力8出力
LINDY¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に8ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)6.15出力12V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×8入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力2出力
LINDY¥9,298税込¥10,2281個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に2ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×2入力100~240V 60Hz ,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0 UHD 18G 4K@60Hz 分配器、 1入力4出力
LINDY¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷転送速度最大18Gbps、4K@60HZの超高解像度に対応。同時に4ポート4K@60HZのモニターとテレビの出力に対応。HDRに対応。仕様●サポートされているオーディオ形式:HDMI パススルー※2.0、5.1、と7.1チャンネルをサポート●出力の最長距離:20m●入力の最長距離:15m消費電力(W)2出力5V/1A,HDMI 2.0 Type-A メス×4入力100~240V 60Hz,HDMI 2.0 Type-A メス×1最大解像度3840×2160@60Hz HDR※3D画像フォーマットをサポート電源仕様内径/外径-5.5/2.1mmRoHS指令(10物質対応)対応伝送帯域(MHz)25~600色深度8/10/12 bit(4K@60Hz 4:4:4)
HDMI 2.0信号オーディオ分離器、18G 4K@60Hz
LINDY¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分け、外部スピーカーを接続してホームシアターモードが実現できます。HDMI映像入力と出力に対応し、最大解像度は4K@60HzおよびHDRに達します。HDMIソースからSPDIFオーディオまたはR/Lアナログオーディオをキャプチャします。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、追加の切替器を購入する必要がなく、費用とスペースを節約します。EDIDチャンネル調整をサポート。金属筐体を使用し、防火、電力漏洩を防ぎ、高品質で散熱性も抜群。仕様対応するHDMIパススルーモード:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD(2.0/5.1/7.1チャネル)※2.0, 5.1 & 7.1のサラウンドに対応対応8/10/12bpc色深度に対応(4K@60Hz 4:4:4)最大解像度4096×2160@60HzおよびHDR電源仕様5V/1A DCRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)内径/外形 - 5.5/2.1 (本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルをテレビに接続するか、又は外部USBに接続するか充電できます)帯域幅(Gbps)18
HDMI信号オーディオ分離器、4K対応
LINDY¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷HDMI映像と音声は同時に分離し、外部スピーカーと接続してホームシアターモードが実現できます。3種類のオーディオ出力インターフェースをサポートし、応用範囲が広いです。デジタルオーディオソースからアナログオーディオソースへの変換に対応し、別の切替器を購入する必要なく、費用とスペースを節約します。EDIDサラウンドの調整に対応。金属筐体の使用は、耐火性がありますし、漏電および干渉を防止し、放熱性も抜群です。仕様●HDMI最大サンプリングレート: 192 kHz※8/10/12bpc色深度に対応(4K@30Hz 4:4:4)●パススルー向けオーディオフォーマットに対応:Dolby TrueHD、DTS & DTS-HD (2.0 / 5.1 / 7.1チャンネル)色ブラック出力音源:Coaxial(デジタル同軸)メス、Optical(デジタルファイバー)メス、 3.5mm(アナログステレオソース)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×88×24入力HDMI1.4 Type-A メス最大消費電力(W)2.5解像度HDMI最大:4096×2160@30Hz電源仕様内径/外径 -5.5/2.1mm、5V/1A(本製品には変圧器は含まれておりません。USB電源ケーブルでテレビに接続するか、外部USBに接続して充電できます)RoHS指令(10物質対応)対応映像出力HDMI 1.4 Type-A メス材質(シェル)金属