カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(60)
  • BUFFALO(バッファロー)(37)
  • EPCOS(28)
  • ROLINE(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
  • StarTech.com(95)
  • WURTH ELEKTRONIK(33)
  • アイコ(18)
  • アズワン(78)
  • エレコム(63)
  • オカムラ(岡村製作所)(53)
  • オーム電機(12)
  • サンワサプライ(149)
  • サンワダイレクト(70)
  • ナカバヤシ(52)
  • ホンダ(19)
  • メディアカバーマーケット(1,265)
  • 塚本無線(14)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc 1600」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル LINDY

    BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブル

    LINDY
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷
    BLACK LINE DVI-D デュアルリンク ケーブルです。 デュアルリンク 24+1 ピンです。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大2560 x 1600@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポートします。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様DVI-D デュアルリンクその他【線材】28AWG色ブラック形円形材質(シース)PVCコネクタ(前端)DVI-D 24+1ピン オス、(後端)DVI-D 24+1ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)8.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC
  • HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力 LINDY

    HDMI 8K@60Hz 切替器、3入力1出力

    LINDY
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    3台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが1台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できますHDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様●HDRに対応:HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×3最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160@60Hz / 3840×2160@144Hz / 3840×2160@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度8K@60Hz(4:4:4、10bit)帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
  • HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力 LINDY

    HDMI 8K@60Hz 切替器、 2入力1出力

    LINDY
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    6日以内出荷
    1台のHDMI2.1I対応モニタまたはTVへの2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度4K@144Hz/8K@60Hzに対応しています。最大帯域幅48Gbpsに対応しています。切り替えボタンと赤外線リモコン切替に対応します。信号源を後入れ先出しをサポート。接続する設備は電源を切っても信号源の順番はリセットしません。CECに対応します。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/Dolby Vision/HLG●赤外線に対応:39KHz●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-A メス×1電源USB Micro-B メス(0.8m USB2.0 Type-A - Micro-B 電源ケーブルが付属します)入力HDMI Type-A メス×2最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3DRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.1色深度4:4:4,10bit帯域幅(Gbps)48材質(シェル)スチール
  • HDMI 8K@60Hz 双方向切替器 LINDY

    HDMI 8K@60Hz 双方向切替器

    LINDY
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    1台のHDMI2.1対応モニターまたはTVが2台のHDMI2.1入力デバイスを切り替えて使用できます。1台のHDMI2.1入力デバイスから、2台のHDMI2.1モニターまたはテレビ切り替えをサポート。(単一画面出力のみ)HDR10+、HDCP2.3に対応します。最大解像度7680x4320@60Hz4:2:0/7680×4320@30Hz4:4:4に対応しています。最大帯域幅40Gbpsに対応しています。手動切替ボタンに対応します。CECに対応。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様●HDRに対応:HDR10/HDR10+/DolbyVision/HLG●電力需要:5V/1A色ブラック出力HDMI Type-Aメス×1電源USB Type-Cメス(0.8mUSB2.0Type-A-Type-C電源ケーブルが付属します)使用温度(℃)0~70入力HDMI Type-Aメス×2最大解像度7680×4320@60Hz(4:2:0)/7680×4320@30Hz(4:4:4)/4096×2160@60Hz/3840×2160@144Hz/2560×1600@144Hz/1080p@240HzRoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI2.1色深度4:4:4、10bit(8K@30Hz)/4:2:0、10bit(8K@60Hz)帯域幅(Gbps)40材質(シェル)ABS
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    HDMI 4K@60Hz CEC遮断アダプタ Type-A メス/オスです。 HDMI2.0の仕様に準拠し、最大4K@60Hzの解像度をサポートします。 HDMI CEC信号をブロックします。(HDMI 13ピン) HDMIの電力(HDMI 18ピン)の導通を保持します。 TVボックスやサウンドバーなどのデバイスとテレビ間の通信問題を解決します。 HDCP1.4/HDCP2.2に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@600Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18色深度8 bit材質(シェル)PVCHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2
  • LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ LINDY

    LINDY VGA+オーディオ to HDMI 1080p 変換アダプタ

    LINDY
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    5日以内出荷
    VGAポートのアナログ信号をHDMI信号とデジタル信号出力に変換できます。 取り付けも操作も簡単、プラグ&プレイに対応。 本体には音源穴が内蔵されており、外部の拡張音源デバイスに接続でき、音源ケーブルが付属しています。 多数の解像度に対応。
    セット内容本体×1、説明書×1色ブラック消費電力(W)2.5出力HDMI メス、3.5mmジャック メス使用温度(℃)0 ~ 40入力VGA メス、3.5mmプラグ オス、USB オス(給電用)保存温度(℃)-20 ~ 70対応解像度PC 800×600 / 1024×768 / 1280×720 / 1280×768 / 1280×800 / 1280×960 / 1280×1024 / 1360×768 / 1600×900 / 1680x1050 / 1920x1200p / HD 720p / 1080p@50、60Hz材質(シェル)ABS
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平右向き90度)Type-A オス/メスです。 水平右向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY

    ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

    LINDY
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    6日以内出荷
    長さ2mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    長さ1mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort 寸法:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル LINDY

    ANTHRA LINE DisplayPort ケーブル

    LINDY
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    6日以内出荷
    長さ1mのANTHRA LINE DisplayPort 1.4ケーブルです。最大7680x4320@60Hz、4:2:2、8 bitの解像度に対応します。HDR10に対応します。4K@144Hz/2K@144Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hzに対応します。コネクタと接触端子は 24k 純金でメッキ、高耐久性と接触信号の信頼性を提供します。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色ブラックサイズ線材:27AWG形円形規格DisplayPort 1.4ケーブル長(m)1使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.7×38.9×12保存温度(℃)-25~85最大解像度7680×4320@60Hz / 4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@144Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小58.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅伝送速度32.4 Gbps 対応線径(mm)7.3色深度最大8K@60Hz(4:2:2 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽銅メッシュ、カバー率65%材質(シェル)ABSHDR対応HDR / HDR10
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    6日以内出荷
    長さ2mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)2使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタType-D to Type-A オス/メスです。 デバイスのMicro HDMIインターフェースを標準HDMIインターフェースに変換し、HDMIインターフェースを備えたテレビにビデオやビデオを簡単に転送します。 4K@60Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減ています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数が減らせます。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-D オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@60Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直上向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(水平左向き90度)Type-A オス/メスです。 水平左向き90度変換でケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの耐用年数を伸ばせますせます。 4K@120Hzの超高解像度出力と下位互換性に対応します。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットに対応し、伝送速度は100Mbpsに達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らします。 3Dに対応、最高解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI変換アダプタ LINDY

    HDMI変換アダプタ

    LINDY
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0変換アダプタ L型(垂直下向き90度) Type-A オス/メスです。 垂直下方向に90度回転させるとケーブルの方向を変更し、インテリアや配線に便利で、ケーブルの使用寿命も伸ばせます。 4K@120Hzの超高解像度出力をサポートし、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質の表面クロムメッキ処理により、EMI電磁干渉を大幅に低減し、信号の減衰を低減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度です。 双方向のオーディオ リターン チャネル(ARC)により、ケーブル数が減らせます。 3D機能に対応、最大解像度デュアルチャンネルFull HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A オス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • HDMI中継アダプタ LINDY

    HDMI中継アダプタ

    LINDY
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    HDMI 2.0中継アダプタType-A メス/メスです。 4K@120Hzの超高解像度に対応し、下位互換性があります。 HDR Dolby Visionに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタには信号減衰の少ないPCBA信号変換を使用し、信号減衰を大幅に低減しています。 金属ダイカスト加工で、より丈夫で耐久性があります。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 HDMIイーサネット(HEC)に対応し、最大100Mbpsの伝送速度に達します。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、ケーブルの数を減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    最大解像度3840×2160@120Hz/3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@240Hz/1080p@144Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A メスRoHS指令(10物質対応)対応色深度4K@120Hz(4:4:4、8bpc)帯域幅(Gbps)18材質(シェル)亜鉛合金HDR対応HDR/HDR10/HDR Dolby Vision
  • LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY

    LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル

    LINDY
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    VESA 協会の基準にを満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色アイアングレー形円形規格24AWG接点リン青銅ケーブル長(m)10線径(Φmm)9最大解像度4096 x 2160@60Hz / 3840 x 2160@60Hz / 2560 x 1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス材質(外被)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)伝送速度HBR2モードで17.28Gbpsデザインドイツ色深度最大4K@60Hz(4:4:4 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽遮蔽層:銅編組シールド、カバー率85%材質(シェル)亜鉛合金
  • LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル LINDY

    LINDY GOLD LINE DisplayPort 1.2ケーブル

    LINDY
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    VESA 協会の基準にを満たし、Full HD 240Hz、4K@60Hzの超高解像度出力に対応しています。 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタは亜鉛合金メッキを加工し、高級感が溢れています。 デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少するための高密度 3 層シールド処理。 アイアングレーの高質感PVCシース、85%銅編組シールド、各導体遮蔽層はマイラーでカバーしています。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ICチップ無しで長距離通信の使用可能です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 このDisplayPortケーブル製品の第20番ピンは電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    色アイアングレー形円形規格24AWG接点リン青銅ケーブル長(m)10線径(Φmm)9最大解像度4096 x 2160@60Hz / 3840 x 2160@60Hz / 2560 x 1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点材質金メッキ 15μコネクタ(前端)DisplayPort 20 ピン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス材質(外被)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)伝送速度HBR2モードで17.28Gbpsデザインドイツ色深度最大4K@60Hz(4:4:4 8bpc)材質(コネクタ)金メッキ 3μ遮蔽遮蔽層:銅編組シールド、カバー率85%材質(シェル)亜鉛合金
  • CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル LINDY

    CROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPortケーブル

    LINDY
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    長さ0.5mのCROMO LINE DisplayPort to Mini DisplayPort1.2ケーブルです。VESA 協会の仕様に準拠し、DisplayPort 1.2 ATC認証済みです。4K@60Hz / 2K@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hzに対応します。接触端子は厚さ15uまでの24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。コネクタはクロモメッキを加工し、スタイリッシュ感を持ちながら不要なノイズを遮断しています。高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。ケーブル本体はアイアングレーの高質感PVCシース、65%銅箔織メッシュシールド、導体はアルミ箔シールで覆われています。ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。ICチップ無しで長距離伝送が可能で、使用上の指向性の問題もありません。ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。ケーブルを取り外す必要がある場合、確実にコネクタを押してから外して下さい。このDisplayPortケーブル製品の20番ピンには電力が通っていませんので、安心してご使用ください。
    仕様●ATC認証:あり●YCbCrコーディング:RGB 及び YCbCr エンコード方式、4:4:4 及び4:2:2に対応色グレーサイズ線材:32AWG形円形規格DisplayPort 1.2ケーブル長(m)0.5使用温度(℃)-20~80材質(シース)PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Mini DisplayPort:20×12×44/DisplayPort:11×34×7保存温度(℃)-25~85最大解像度4096×2160p@60Hz / 3840×2160p@60Hz / 2560×1600@144Hz / 1080p@240Hz / 1080p@144Hz / 1080p 3D接点仕様リン青銅接点材質金メッキ 15μmコネクタ(前端)Mini DisplayPort 20 ビン オス、(後端)DisplayPort 20 ピン オス屈曲半径R(mm)最小55RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)撚り線、錫メッキ銅伝送速度21.6Gbps 対応線径(mm)5.5色深度最大8 bits材質(コネクタ)金メッキ遮蔽銅編組シールド、カバー率65%材質(シェル)ABSクロモメッキ
PCアクセサリーカテゴリ