カテゴリ
- パソコン/周辺機器(70)
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINDY
- モノタロウ(5)
- NEC(103)
- ASUS(エイスース)(75)
- StarTech.com(75)
- サンワサプライ(73)
- Dell Technologies(70)
- Dynabook(47)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
- ATEN(39)
- JAPANNEXT(38)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(29)
- j5 create(28)
- エスエスエーサービス(27)
- EIZO(26)
- エレコム(24)
- ラトックシステム(20)
- グリーンハウス(16)
- Acer(エイサー)(16)
- ナカバヤシ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(59)
「type-a hdmi」の検索結果

HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】26AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)8遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5 ~ 2m)、28AWG(3m ~ 5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m ~ 5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥8,398税込¥9,2381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-Aケーブル
LINDY¥5,698税込¥6,2681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色グレー形円形規格【線材】30AWG対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3D材質(カバー)PVCコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)6遮蔽錫メッキ銅編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の規格に準拠してます。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 コネクタはクロームメッキを加工し、スタイリッシュ感と同時に不要なノイズを遮断しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)、オーディオとビデオを同時に送信できます。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。(型番:37870-37874のみ) 4K@60Hz解像度に対応、1080p 3Dとの下位互換性があります。 ケーブルは高度のシールドされており、ノイズを抑制するフェライトコアは必要がありません。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.0色グレー形円形規格【線材】30AWG(0.5~2m)、28AWG(3m~5m)、26AWG(7.5m)材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz(赤表示は型號37870-37874のみ)/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)6.5(0.5~2m)、7.3(3m~5m)、8.5(7.5m)遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.0 Type-Aケーブル
LINDY¥999税込¥1,0991本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】600MHz/18Gbpsコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)5.5フェライトコア無し遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷長さ3mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷長さ2mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥879税込¥9671本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,598税込¥3,9581本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI協会発行の認証シール付です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 Ultra High Speedケーブル,48G超高速通信速度に対応です。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています。 Dynamic HDR、eARC、VRR、ALLM、QFT、QMSに対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 直径2.8mm極細のワイヤー、特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色グレー形円形規格【線材】38AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096× 2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)C1020(無酸素銅)線径(mm)2.8色深度【最大】16 bit遮蔽錫メッキ銅編組シールド、85%をカバー
HDMI 2.1 Type-A極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.1Type-Aケーブルです。 HDMI2.1認証済、専用QRコードを取得済です。 HDMI協会発行の認証シール付です。 Ultra High Speedケーブル、48G超高速通信速度に対応してます。 最大10K@120Hzの超高解像度に対応します。 8K@120Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応しています。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応しています Dynamic HDRに対応しています。 eARC/VRR/ALLM/QFT/QMSに対応しています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【バージョン】HDMI 2.1色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度10240×4320@120Hz/7680×4320@120Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840 ×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス、後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅線径(mm)7.3遮蔽AI-MG編組シールド、カバー率85%
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥979税込¥1,0771本6日以内出荷長さ1mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】30AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
8K HDMI Type-Aケーブル
LINDY¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷長さ5mのHDMI 8K対応のType-Aケーブルです。 最大8K解像度に対応可能です。 HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3に対応です。 8K@60Hz/4K@120Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応です。 Dynamic HDRに対応です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック形円形規格【線材】28AWG材質(シース)【外部被覆】PVC対応【伝送速度】48Gbps最大解像度7680×4320@60Hzコネクタ前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銅覆鋼線(CCS)線径(mm)6色深度【最大】4:4:4、10bit遮蔽ブリキ(tinplate)シールド
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
2.0 Type-A to Mini HDMIケーブル
LINDY¥4,498税込¥4,9481本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Ato Type-C(Mini)HDMIケーブルです。 HDMI2.0の仕様に準拠します。 HDMI 認証テストセンター(ATC)によるテストを行い、 HDMI 1.4 互換性の認証を取得済です。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、通信速度が100Mbpsに対応します。 双方向オーディオリターンチャンネル(ARC)に支援、接続に使うケーブルを減らせます。 3Dに対応、最大解像度Full HD 1080pに対応しています。 2160P(4K×2K)@60Hz高解像度の出力に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。形状24k純金メッキ、金属コネクタ規格HDMI2.0の仕様に準拠コネクタHDMI Type Aオス -HDMI Type Cオス(Mini)RoHS指令(10物質対応)対応デザインドイツ
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,198税込¥2,4181本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,098税込¥2,3081本6日以内出荷長さ0.3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥6,698税込¥7,3681本6日以内出荷長さ4.5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応してます。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0 8bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応してます。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0 8bit)
HDMI 2.0 Type-A 4K極細ケーブル
LINDY¥2,898税込¥3,1881本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 超薄型コネクタ設計、体積は僅か19×16×7mmです。 HDR Dolby Visionに対応します。 薄型軽量の設計でも信号品質抜群です。 4K@60Hz/2K@120Hz/1080p@120Hzに対応します。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度7680×4320@60Hz/4096×2160@120Hz/3840×2160@120Hz/4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-A 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@120Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥2,498税込¥2,7481本6日以内出荷長さ1mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥6,498税込¥7,1481本6日以内出荷長さ3mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応します。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0,8bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥2,998税込¥3,2981本6日以内出荷長さ2mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】18Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:4:4、8 bit)
HDMI 2.0 Type-A to Type-D極細ケーブル
LINDY¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷長さ4.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-D(Micro HDMI)極細ケーブルです。 HDMI2.0の基準を満たし、最高4K YUV4:2:0に対応します。 直径3.2mm極細のワイヤー、超薄型テレビ用に特別に設計されており、インテリア、配線、持ちやすさ、保管に便利です。 薄型コネクタの軽量設計でも信号品質抜群です。 Micro HDMI デバイスを HDMI モニターに接続します。 最大4K@60Hzの超高解像度出力です。 増幅チップを内蔵しているため、使用時に方向制限があります。 高品質のクロムメッキにより、EMI電磁障害を大幅に軽減し、信号の減衰を軽減し、高級感が溢れています。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様【遮蔽層】銅編組シールド、カバー率90%色グレー形円形規格【線材】36AWG対応【伝送速度】10.2Gbps最大解像度4096×2160@60Hz/3840×2160@60Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A 19 ピン オス【後端】HDMI Type-D(Micro HDMI) 19 ピン オス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)3.2色深度最大4096×2160@60Hz(4:2:0,8bit)
LINDY HDMI Type-A to VGA オス/メス ミニ変換アダプタ
LINDY¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷1920 x 1080@60Hzの解像度に対応。 PCまたはノートパソコンの HDMI信号をVGA 信号に変換し、小型で軽量、持ち運び安くて、スペースは節約できます。 繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。 DVI 1.0の仕様に準拠。 HDMI 1.3、1.4仕様に準拠。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。色ブラック出力VGA メス使用温度(℃)-20 ~ 80使用チップIC:Algoltek AG6200A入力HDMI Type-A オス保存温度(℃)-20 ~ 80各種認証CE、UKCA、FCC、RoHSとREACH使用湿度(%RH)20~90(結露なきこと)対応解像度1920×1080@60Hz材質(シェル)プラスチック
LINDY BLACK LINE HDMI Type-A to DVI-Dシングルリンク ケーブル
LINDY¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷DVI-D 18+1 ピン、HDMI Type Aコネクタです。 双方向伝送に対応。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 最大1920 x 1200@60Hz、Full HD 1080pの高解像度の出力をサポート。 高密度の三重構造の処理を行い、デジタル信号を保護し、信号減衰の損失を減少する。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様DVI-D シングルリンク色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)5.5接点材質金メッキコネクタ【前端】DVI-D 18+1ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷長さ0.5mのHDMI 2.0Type-A to Type-A オス/メスの延長ケーブルです。 HDMI2.0に準拠します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 最大解像度4K@60Hzに対応します。 最大解像度4K@120Hzの実測値です。 解像度4K@120Hzのご利用の場合は、HDMI協会認証するHDMI2.1ケーブルをご使用ください。 本製品を接続したケーブルの全長を併せて、5mまでの使用を推奨します。 LINDYのケーブルと併用することをお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。仕様HDMI 2.0【遮蔽層】AI-MG編組シールド、カバー率85%色ブラック形円形規格【線材】28AWG対応【伝送速度】18Gbpsコネクタ【前端】HDMI Type A 19 ピン オス【後端】HDMI Type A 19 ピン メス素材【外部被覆(シース)】PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)裸銅線径(mm)7材質(シェル)PVC
HDMI変換アダプタ
LINDY¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷HDMI 3D変換アダプタ Type-A オス/メスです。 HDMI 2.0の規格に仕様しています。 最高解像度3840 x 2160@60Hzに対応します。 コネクタと接触端子は24k純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 360度回転調整のデザインで限られたスペースに最適です。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。解像度3840×2160@60Hzコネクタ【前端】HDMI Type-A メス【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI変換アダプタ
LINDY¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷HDMI 4K@60Hz CEC遮断アダプタ Type-A メス/オスです。 HDMI2.0の仕様に準拠し、最大4K@60Hzの解像度をサポートします。 HDMI CEC信号をブロックします。(HDMI 13ピン) HDMIの電力(HDMI 18ピン)の導通を保持します。 TVボックスやサウンドバーなどのデバイスとテレビ間の通信問題を解決します。 HDCP1.4/HDCP2.2に対応します。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。最大解像度3840×2160@60Hz/2560×1600@60Hz/1080p@600Hz/1080p 3Dコネクタ【前端】HDMI Type-A メス、【後端】HDMI Type-A オスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18色深度8 bit材質(シェル)PVCHDCP対応HDCP1.4/HDCP2.2