カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • LINDY
  • モノタロウ(1)
  • ATEN(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(103)
  • Dell Technologies(18)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(68)
  • QNAP(9)
  • RS PRO(12)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(11)
  • StarTech.com(90)
  • TRANSCEND(トランセンド)(9)
  • Vodaview(12)
  • アイネックス(26)
  • エレコム(46)
  • オーム電機(11)
  • サンワサプライ(123)
  • サンワダイレクト(35)
  • ナカバヤシ(31)
  • メディアカバーマーケット(88)
  • ロジテック(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb3.1 gen2」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    2m USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    6日以内出荷
    USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
  • USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル LINDY

    USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブル

    LINDY
    ¥5,098税込¥5,608
    1本
    7日以内出荷
    USB3.1 Type-C to DisplayPort HDR アクティブ変換ケーブルです。 Type-C信号はDisplayPortの画面に出力可能。 最大4K@144Hzの解像度に対応し、下位互換もできます。(144Hzの設定の場合、デバイスのType-C端子と接続された画面を対応していることをご確認ください) HDRに対応しています。 Type-Cは上下対称とする端子形状ですので、上下どちらの向きでも差し込むことができます。 Thunderbolt (Type C)ビデオ出力インターフェースに対応。デバイスの Type-CポートがVESA DisplayPort のAltモードの映像出力に対応していることをご確認ください。 デジタルオーディオ信号伝送及びHDCP仕様に対応しています。 差し込みしてすぐ使え、ドライバ不要。 ケーブルは高密度のシールドされており、ノイズを抑えたのでフェライトコアは必要がありません。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様USB 3.1 Gen2その他【線材】32AWG色ブラック形円形ケーブル長(m)3材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)DisplayPort オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC、ABS
  • USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-Cアクティブ ケーブル

    LINDY
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    DisplayPort1.2に対応、最高解像度は4K@144Hzです。USB3.2Gen210Gbpsの伝送に対応しています。USB3.1、USB2.0、USB1.1との下位互換性があります。USBPD3.0、最大電力60Wの充電を対応しています。映像出力、データ伝送、と電源供給が同時に行えます。アクティブなIC信号強度を調整し、より長距離の接続を提供しています。編組ワイヤーと弾みを防ぐワイヤーが含まれており、効果的にノイズの遮断と引張抵抗、耐屈曲性があります。TypeCコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。金メッキ接点処理で、耐摩耗性と耐腐食性。ケーブルはTPE環境保護素材で作られており、環境に優しく、環境に無毒で安全です。ドイツの国際ブランドLINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    仕様●接点材料:黄銅●線材規格:24AWG/28AWG/21AWG/28AWG●DisplayPort 1.2 、USB 3.2 Gen 2色ブラックタイプ円形ケーブル長(m)10最大解像度3840×2160@144Hz材質(カバー)TPERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅、光ファイバー線径(mm)6.5材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)アルミニウム合金
  • BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル LINDY

    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル

    LINDY
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    6日以内出荷
    BLACK LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-Cデバイスとコンピュータを対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsをサポート。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、線材の種類を簡単に識別できます。 コネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】32AWG/32AWG/32AWG/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2材質(シース)PVCコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽銅編組シールド / カバー率75%材質(シェル)PVC
  • BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル LINDY

    BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル

    LINDY
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    BLACK LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 最大60Wまでの電力伝送を対応。 USB 3.2 Gen 2 10Gbpsの伝送に対応しています。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタには専用のマークがあり、電線の種類を簡単に識別できます。 USB Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    その他【線材】30/30/26AWG色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅線径(mm)4.5遮蔽AI-MG編組シールド / カバー率85%材質(シェル)PVC
  • LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル+PDスマートチップ LINDY

    LINDY ANTHRA LINE USB3.2 Gen2 Type-C to Type-Aケーブル+PDスマートチップ

    LINDY
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    5日以内出荷
    Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大100Wの電力伝送を提供できます。 USB Type-CデバイスとType-Aデバイスの相互接続を対応。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2 10Gbpsをサポート。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 Nintendo Switchに最適な充電ケーブル。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    仕様【標準】USB 3.2 Gen 2色ブラック形円形接点構成リン青銅線径(Φmm)4.5接点材質金メッキコネクタ【後端】USB Type-A オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(コネクタ)金メッキ材質(シェル)PVC
  • ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ LINDY

    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップ

    LINDY
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ANTHRA LINE USB3.2 Gen2x2 Type-Cケーブル+PDスマートチップケーブルです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 PDスマートチップを内蔵し、PD電力伝送機能をサポートし、最大電力伝送(最大100W)を提供できます。 オーディオおよびビデオ伝送のための DisplayPort 代替モードを対応します。 Hi-Speed USB 3.2 Gen 2x2 20Gbpsを対応します。 20Gbps 帯域幅は、USB3.2 Gen2x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。 USB 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは標準的な絞り加工を採用し、継ぎ目のない一体成形で耐久性に優れています。 純金メッキ接点は最高の信号伝送品質を提供しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック形円形規格(標準)USB 3.2 Gen 2×2コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ銅
  • USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ LINDY

    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタ

    LINDY
    ¥879税込¥967
    1個
    8日以内出荷
    USB3.2 Gen2 Type-A to Type-C オス/メス 変換アダプタです。 Type Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 USB デバイスから Type-C インターフェイスに適用。 USB3.2 Gen2、10Gbpsに対応。 USB3.0 / 2.0 / 1.1との下位互換性があります。 コネクタと接触端子は純金メッキ、最高の信号伝送品質を提供します。 LINDYのType-Cケーブルと合わせて使用をお勧めします。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。
    色ブラック寸法24.4×15.5×9.6mm(W×D×H)規格USB3.2 Gen 2接点構成リン銅使用温度(℃)-10~60保存温度(℃)-20~75コネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C メスRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)TPE材質(接点)金メッキ
  • USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDY

    USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル

    LINDY
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    6日以内出荷
    USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。
    材質(シェル)プラスチック色ブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形
  • LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応 LINDY

    LINDY BLACK LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応

    LINDY
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    5日以内出荷
    超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応し、8K@60Hz/デュアル4K@60Hzの映像出力をサポート。 内蔵PDスマートチップを搭載し、PD電力伝送に対応。最大240W(48V/5A)の電力供給が可能です。 ケーブルには純銅導体を採用しており、安定した途切れのない伝送を実現します。 芯線はアルミ編組を60%カバーしており、ノイズ干渉に強い構造です。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 規格との下位互換性があります。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 家庭およびオフィス環境に適しており、日常的な高速データ伝送ニーズに対応します。 ドイツ発の国際ブランドLINDYは、ヨーロッパをはじめ世界中で高く評価されています。 本製品はRoHS指令に準拠しており、環境保護と人々の健康への配慮がなされています。
    色ブラック形円形基準規格USB4 Gen3×2コネクタ【後端】USB Type-C オス【前端】USB Type-C オス材質(外被)シース:PVC材質(導体)銅材質(コネクタ)ニッケルメッキ材質(シェル)PVC材質(接点)銅/金メッキ
  • ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ LINDY

    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル+内蔵PD 240W スマートチップ

    LINDY
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ANTHRA LINE USB4 Gen3x2 Type-Cケーブル 240W PD急速充電対応です。 超高速USB4 Gen3x2(40Gbps)に対応。 DisplayPort Alternate Modeに対応、最大解像度8K@60Hzに対応可能。 内蔵PDスマートチップ、PD電力伝送機能に対応し、最大240Wの電力伝送を提供できます。 Type-Cコネクタは上下がなく、向きを確認しなくても接続できます。 Thunderbolt 3と互換性があり、USB3.2 / 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1規格との下位互換性があります。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。 40Gbps 帯域幅は、USB4 Gen3x2 仕様をサポートする両端のデバイスにのみ適用されます。
    その他【線材】23AWG/30AWG/33AWG/34AWG色ブラック形円形規格USB4 Gen3×2材質(シース)TPEコネクタ(前端)USB Type-C オス、(後端)USB Type-C オスRoHS指令(10物質対応)対応遮蔽銅編組シールド / カバー率85%材質(シェル)TPE