絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
520件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ

    IKA
    208,999税込229,899
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~1500本体寸法(mm)220×354×88プレート寸法(mm)180×180電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)1000校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付

    IKA
    208,999税込229,899
    1台
    23日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル仕様温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)、回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)137×137電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)850電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    203,999税込224,399
    1台
    12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、コード番号:0025004736、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • 高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付 IKA

    高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付

    IKA
    419,800税込461,780
    1台
    12日以内出荷
    円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。
    仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル、専用シャフト付き、点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)、※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。長さ(mm)【支持アーム】220寸法(mm)86×208×325質量(kg)4.7直径(Φmm)【支持アーム】16電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000粘度範囲(mPa・s)10000電源コード(m)1.8撹拌容量(L)20(H2O)モーター出力(W)125アズワン品番1-9944-21-22モーター入力(W)176最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
  • メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 RW28デジタル 出荷前点検検査書付

    IKA
    649,800税込714,780
    1台
    30日以内出荷
    80Lまでの撹拌に適しています。ギアチェンジにより、高粘度用と集中撹拌用の2つの回転数範囲が選択できます。
    仕様本体、コード番号:0005040001、点検項目:実測回転数(ギヤI 表示精度 ±10rpm)寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])ギアI:60~400/ギアII:240~1400(50Hz)、ギアI:72~480/ギアII:288~1680(60Hz)寸法(Φmm)【支持アーム】16粘度範囲(mPa・s)50000電源コード(m)2(2Pプラグ)保護等級IP40準拠(DIN EN60529)撹拌容量(L)80(H2O)モーター出力(W)94アズワン品番1-6608-11-22モーター入力(W)220適合シャフト径(Φmm)1~10校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ

    IKA
    127,999税込140,799
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA

    電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

    IKA
    215,999税込237,599
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    9日以内出荷
    50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
    付属品撹拌子3個セット仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き、コード番号:0003622004寸法(mm)160×270×95質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)最大20機能集積加熱制御・回転数制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600アズワン品番1-1816-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付

    IKA
    299,800税込329,780
    1台
    9日以内出荷
    重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • 【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic IKA

    【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T10 basic

    IKA
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
  • 【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital IKA

    【レンタル】ホモジナイザー パッケージ T25 easy clean digital

    IKA
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    様々なシャフトジェネレーターに適応しており、幅広い分野で使用することができます。
  • 【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital IKA

    【レンタル】メカニカル制御撹拌機パッケージ RW20 digital

    IKA
    6,398税込7,038
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
  • サーモシェーカーMatrix IKA

    サーモシェーカーMatrix

    IKA
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    許容周囲温度(℃)5~40タイマー許容湿度(%)80最大負荷能力(kg)0.3
  • MultiDrive control専用容器 IKA

    MultiDrive control専用容器

    IKA
    13,980税込15,378
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    湿式ブレンダーミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製BT250.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)250硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-52オートクレーブの可否
  • MultiDrive control専用容器 MultiDrive IKA

    MultiDrive control専用容器 MultiDrive

    IKA
    12,980税込14,278
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    乾式ミル。ステンレス製ビーター付きプラスチック製MT150.5チューブはIKA MultiDrive controlと組み合わせて利用可能です。透明な容器により、サンプル変化を目視で連続的に監視できます。RFIDチップはブレンディングチューブの寿命を記録します。5つのスペアシールが含まれます。このシールを交換することで、チューブの寿命が更新されます。オートクレーブで容器を滅菌することでクロスコンタミを防げます。5個入。ご使用には保護キャップTC1が必ず必要です。
    仕様【冷却】不可、【温度測定】不可材質【チャンバー内】PCTG容量(mL)150硬度【最大投入】5Mohs材質(刃)ステンレス投入口幅(mm)最大10アズワン品番64-8924-51オートクレーブの可否
  • MultiDrive control専用容器保護キャップ IKA

    MultiDrive control専用容器保護キャップ

    IKA
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    MT150.5又はBT250.5用保護キャップ。上記以外の容器使用時は必要ありません。
    容器MT/BT用アズワン品番64-8924-50耐溶剤性食器洗浄機対応
  • サーモシェーカー IKA

    サーモシェーカー

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    279,800税込307,780
    1個
    6日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
    寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撹拌器 IKA

    撹拌器

    IKA
    619,800税込681,780
    1個
    4日以内出荷
    デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
    寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    189,800税込208,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
  • 真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ IKA

    真空ポンプ ダイヤフラム式 VACSTARシリーズ

    IKA
    459,800税込505,780
    1個
    7日以内出荷
    分離・ろ過・脱気などの多くの真空作業に適しています。 ポンプ速度22mL/min、到達真空度2mbarの高性能です。
    仕様(ポンプ速度(50/60Hz))1.32m3/h質量(kg)11.5サイズ150×370×375mm電圧AC100~240V口径(Φmm)(吸・排気)8排気速度(L/min)(最大)22到達真空度2mbarアズワン品番4-1796-02
  • 電子制御撹拌機 Microstar control IKA

    電子制御撹拌機 Microstar control

    IKA
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
  • 電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 ユーロスター EUROSTARシリーズ

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    5日以内出荷
    回転数調節ツマミ付きの強力撹拌機です。 ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。 タイマー機能・インターバル機能付きです。
    質量(kg)4.7サイズ86×230×267mm電源AC115V 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)~50,000インターフェースRS232C・USB回転数30~2000(rpm)アズワン品番1-3150-42処理量MAX40L(H2O)適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~10最大トルク(N・cm)60
  • 電子制御撹拌機 IKA

    電子制御撹拌機

    IKA
    529,800税込582,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
    付属品USBケーブル直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300インターフェースUSB・RS232C適合シャフト径(Φmm)0.5~10処理量(L)MAX100(H2O)
  • 小型撹拌機 Ministar 80 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 80 digital

    IKA
    219,800税込241,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)60000最大トルク(N・cm)80処理量(L)50
  • 小型撹拌機 Ministar 40 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 40 digital

    IKA
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)30000最大トルク(N・cm)40処理量(L)25
  • 小型撹拌機 Ministar 20 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 20 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)10000最大トルク(N・cm)20処理量(L)15
  • 小型撹拌機 Microstar 30 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 30 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)2000最大トルク(N・cm)30処理量(L)20
  • 小型撹拌機 Microstar 15 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 15 digital

    IKA
    179,800税込197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:1000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])1000粘度(mPa・s)8000最大トルク(N・cm)15処理量(L)10
  • 小型撹拌機 Microstar 7.5 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 7.5 digital

    IKA
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)4000最大トルク(N・cm)7.5処理量(L)5
  • 秤量機能付スタンド IKA Scale IKA

    秤量機能付スタンド IKA Scale

    IKA
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。
    仕様●計量精度(g):±6電源100-240V 0.5A本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2台座寸法(mm)200×200計量範囲5~6000g
  • 溶液温度コントローラー センサー付 IKA

    溶液温度コントローラー センサー付

    IKA
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    3つの作業モードがあり、作業状態に応じて最適な方法に調整できるIKA~Rオリジナル溶液温度コントローラー。 急速な加熱でもオーバーシュートしない完璧なPID制御。 ステンレス温度センサーH62を標準装備。 大型LCDディスプレイ。
    本体質量(kg)0.2制御仕様温度(℃):-50~450pH:0~14
  • 多連式マグネットスターラー IKA

    多連式マグネットスターラー

    IKA
    249,800税込274,780
    1台
    7日以内出荷
    どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
    回転数(min-1[r.p.m])10~1200
  • ホットスターラー C-MAG HS4 IKA

    ホットスターラー C-MAG HS4

    IKA
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
    仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック温度範囲(℃)50~500プレート寸法(mm)100×100最高処理量5(対H2O)
  • 撹拌機 EUROSTAR 60 control IKA

    撹拌機 EUROSTAR 60 control

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    7日以内出荷
    ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
    適合タイマー・温度測定機能あり寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.7回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×230×267H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイTFTモーター出力(W)126/131粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)176/168最大トルク(N・cm)60処理量(L)40(最大撹拌)
  • 撹拌機 EUROSTAR 20 digital IKA

    撹拌機 EUROSTAR 20 digital

    IKA
    189,800税込208,780
    1台
    7日以内出荷
    ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。
    適合-寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×208×248H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイLEDモーター出力(W)42粘度(mPa・s)10000モーター入力(W)70最大トルク(N・cm)20処理量(L)15(最大撹拌)
  • 300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入 IKA

    300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入

    IKA
    23,980税込26,378
    1箱
    7日以内出荷
  • 50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入 IKA

    50mL容器 DIS-50-S-M.10 10個入

    IKA
    15,980税込17,578
    1箱
    7日以内出荷