カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • 竹中電子工業
  • IDEC(和泉電気)(62)
  • omron(オムロン)(25)
  • アリート(ariete)(24)
  • 富士電機(23)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(16)
  • 北陽電機(15)
  • 三菱電機(14)
  • コーセル(10)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • YIJIA(6)
  • Metrol(メトロール)(5)
  • RS PRO(5)
  • Dell Technologies(5)
  • Aratas(旧:omron)(5)
  • オムロンヘルスケア(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • 日恵製作所(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 03y」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ウルトラミニサイズの進化形高輝度表示灯と赤色投光LEDを採用離れた場所からでも動作確認、投光確認が容易に行えます。NPN出力、PNP出力に対応防水性に優れたIP67センサの水洗いができます。
保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55 (氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐衝撃AC1,000V 1 分間耐電圧(V)DC500 メガ 20MΩ 以上
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
完全樹脂充填IP67防水&強度アップで物流ライン用に最適動作モードの切り換えはスイッチ式微妙な検出が可能な感度ボリウム付き世界に通じるPNP出力にも便利なスタビリティ出力を装備堅牢な保護カバー(取付金具)を用意(オプション)機器組込み用に最適
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
超小型、機器組込み用として25年の実績ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション全機種M3ねじ取り付け防水性能IP67スタビリティ出力装備10mの長距離タイプ
仕様ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)、【ボリウム(VR)】SENS:感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備付属品取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリアリレート質量(g)投・受光器共 各約 50形式サイドオンタイプ電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤色LED(投光波長:700nm)消費電流(mA)投光器:23以下、受光器:18以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)10使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯投光器/電源表示灯(赤色LED)・受光器/動作表示灯(赤色LED)安定表示灯(緑色LED) ボリウム(VR)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度10°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
超小型、機器組込み用として25年の実績ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション全機種M3ねじ取り付け防水性能IP67スタビリティ出力装備
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
超小型、機器組込み用として25年の実績ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション全機種M3ねじ取り付け防水性能IP67スタビリティ出力装備近距離での広角検出
付属品リフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式拡散反射形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)検出距離(mm)70 (50×50 白画紙)光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体不透明体・半透明体・透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)表示灯動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
超小型、機器組込み用として25年の実績ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション全機種M3ねじ取り付け防水性能IP67スタビリティ出力装備名刺を透過するハイパワー
付属品ピンホールシート、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ材質ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト質量(g)投・受光器共 各約 50電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67検出方式透過形接続方式コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・投光器/0.15mm2×2芯(灰色) 受光器/0.15mm2×4芯(黒色光源投光用:赤外LED(投光波長:850nm)使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと)検出物体Φ 6 mm以上の不透明体使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)検出距離(m)1使用周囲照度(Lx)5,000 以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間動作角度30°(受光器側)絶縁抵抗DC500V メガ 20MΩ 以上耐衝撃500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回耐電圧(V)AC1000 1 分間応答時間(ms)0.35以下
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプスリムでコンパクトなサイドオンタイプ軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。
材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
9,798税込10,778
1個
翌々日出荷
基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダードこのクラス最長の検出距離
電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保護回路出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20mΩ以上耐衝撃100m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業アンプ内蔵形光電子センサ竹中電子工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ取り付け簡単で工数削減ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与しますSUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけますレンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用ヘッドオン・サイドオンをラインアップ
仕様ショート保護:装備付属品取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ材質ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン質量(g)投光器:約30、受光器:約30電源(V)操作:DC12~24±10% リップル10%以下保護構造IP67ねじ径M5×0.5検出方式透過形接続方式コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)動作モードダークオン耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC500 1分間応答時間(ms)0.5以下
検出・センサカテゴリ