カテゴリ
- 制御機器(53)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)
- モノタロウ(7)
- CKD(183)
- IDEC(和泉電気)(314)
- omron(オムロン)(337)
- Panasonic(パナソニック)(62)
- Qlight(54)
- SIEMENS(80)
- SMC(2,648)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(50)
- TRACO POWER(209)
- XP POWER(45)
- コガネイ(150)
- シュナイダーエレクトリック(87)
- フエニックス・コンタクト(44)
- マルヤス電業(183)
- 三木プーリ(53)
- 三菱電機(141)
- 富士電機(129)
- 渡辺電機工業(63)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「dc24v 1a」の検索結果

パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
小型パワーリレー G5Q
Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から82日以内出荷1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
パワーリレー G6C
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷から62日以内出荷1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。 1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。 高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。 標準形でUL508、CSA規格取得。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途
タクタイルスイッチ B3F
Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)¥52~税込¥57~1個ほか当日出荷から100日以内出荷シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
パワーリレー G7L
Aratas(旧:omron)(42件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から102日以内出荷定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜ;Vを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
小型スリム パワーリレー G6D
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から92日以内出荷PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
パワーリレー G4W
Aratas(旧:omron)(39件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から87日以内出荷インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。 入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。 コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。 1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。 RoHS適合。用途電源装置
DCパワーリレー(30A・100Aタイプ) G9EA-1
Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から62日以内出荷外形寸法(mm)73×36×67.2保護構造ケース入り接点最大許容電圧(V)400ターミナルタイプネジ
マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1
Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から102日以内出荷小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
シール形タクタイルスイッチ B3W
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥68~税込¥75~1個当日出荷から102日以内出荷形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
パワーリレー G5CA
Aratas(旧:omron)(43件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から82日以内出荷10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。用途小物家電
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E
Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から62日以内出荷小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
パワーリレー G6RN
Aratas(旧:omron)¥469~税込¥516~1個当日出荷から82日以内出荷1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。用途制御機器RoHS指令(10物質対応)対応
形G9EJ-1-E DCパワーリレー
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷仕様●過負荷開閉:DC400V 30A(100回以上)質量(g)約45(付属品含む)タイプ開閉・通電タイプ規格UL、CSA、VDE 規格認証品消費電力(W)約1.2通電電流(A)短時間:30(20秒)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000以上、同極接点間:1000以上使用周囲温度(℃)-40~+70℃(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の5%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)490m/s2(励磁)、98m/s2(無励磁)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性DC400V 15A 10000回以上(抵抗負荷)、DC400V 25A 100000回以上(コンデンサ負荷)最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at 23℃ 10分以内)抵抗負荷DC400V 15A遮断電流(A)最大:DC400V 50(5回)逆極性しゃ断:DC400V -15(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)15復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)15電圧降下(V)0.2以下(15A通電時)耐衝撃電圧(V)4500耐電圧(V/min)コイル-接点間:AC2500、同極接点間:AC2500通電容量高容量動作電圧(V)定格電圧の60%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 15A
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16
Aratas(旧:omron)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から114日以内出荷分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から116日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。保護構造IP40
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥75~税込¥83~1個ほか当日出荷から49日以内出荷高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
表示灯(Φ12) M2C セット(丸形)
Aratas(旧:omron)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12使用周囲湿度35~85%RH
パワーリレー G5LE
Aratas(旧:omron)(23件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか3日以内出荷から8日以内出荷10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
MEMS風量センサ D6F-W
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷質量(g)6.3保護構造IEC規格 IP40出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6再現性±0.4%F.S.材質(ケース)PPS電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4保存温度(℃)-40~80消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.適合流体空気動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85RH端子3端子コネクタ耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)保存湿度範囲(%RH)35~85
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から114日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C
Aratas(旧:omron)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から116日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から50日以内出荷シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
スライドディップスイッチ A6S-H
Aratas(旧:omron)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から82日以内出荷従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
サーフェス・マウントリレー G6L
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から82日以内出荷世界最低背クラスの超薄型1極フラットリレー。 実装面積を20%、体積約64%減少(オムロン社製形G5V-1比)して高密度実装に対応。 サーフェス・マウント型も品揃え。 標準形式でUL/CSA規格取得。 鉛を全廃。 RoHS適合品。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器、娯楽/アミューズメント機器、防災防犯機器など
スライドディップスイッチ A6E-N
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から82日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
ディップスイッチ A6TN
Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)¥87税込¥961個当日出荷から82日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
照光タクタイルスイッチ B3W-9
Aratas(旧:omron)¥479~税込¥527~1個当日出荷から82日以内出荷小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
表示灯(Φ12) M2C セット(正方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から106日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
Aratas(旧:omron)¥689税込¥7581個当日出荷から72日以内出荷超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
表示灯(Φ12) M2C セット(長方形)
Aratas(旧:omron)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から100日以内出荷胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。仕様有色発光品名表示灯保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH