カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • Aratas(旧:omron)
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(100)
  • IDEC(和泉電気)(78)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(35)
  • 富士電機(33)
  • 三菱電機(28)
  • RS PRO(26)
  • ODELIC(オーデリック)(25)
  • エスコ(22)
  • Dynabook(22)
  • ホンダ(19)
  • エレコム(17)
  • コーセル(14)
  • 東亜DKK(14)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • TOTO(12)
  • アイリスオーヤマ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 03g」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から115日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から113日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から115日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
シグナルリレー G3VM Aratas(旧:omron)シグナルリレー G3VMAratas(旧:omron)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
用途通信機器、各種計測機器、セキュリティ機器、産業機器
照光タクタイルスイッチ B3W-9 Aratas(旧:omron)照光タクタイルスイッチ B3W-9Aratas(旧:omron)
479税込527
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)小形押ボタンスイッチ(丸形)(小形角胴) A3AAratas(旧:omron)(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から92日以内出荷
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.15動作までの動きPT最大1.5mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から113日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
保護構造IP40照光方式非照光端子種別はんだづけ端子胴体形状丸胴形(Φ12mm)
小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3A Aratas(旧:omron)小形押ボタンスイッチ(正方形)(小形角胴) A3AAratas(旧:omron)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から92日以内出荷
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2保護構造IEC IP40保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性5万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.15耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms)衝撃(耐久)(m/s2)500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)全体の動きT.T(参考)(mm)約2胴体形状小形角胴形
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DT Aratas(旧:omron)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(丸形)A3DTAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から85日以内出荷
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5質量(g)約3保護構造IEC IP40スイッチ微小負荷用(DC30V 0.1A)照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子の種類はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式常開形(a接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状丸形戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ8mm)
MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP4ピン 汎用タイプAratas(旧:omron)
199税込219
1個
当日出荷から86日以内出荷
MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 小型&高絶縁タイプAratas(旧:omron)
339税込373
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から114日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
質量(g)約5(照光タイプ〈1a1b〉の場合)保護構造IP40照光方式非照光耐電圧同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500V 50/60Hz 1min/異極端子、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm胴体形状丸胴形(Φ12mm)
MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP4ピン 高容量&低オン抵抗タイプAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
押ボタンスイッチ用操作部 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ用操作部Aratas(旧:omron)
249税込274
1個
当日出荷から116日以内出荷
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J Aratas(旧:omron)ヒンジ形タクタイルスイッチ B3JAratas(旧:omron)
569税込626
1個
当日出荷から107日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現。フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3C Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(正方形)(非照光)(丸胴形Φ12) A3CAratas(旧:omron)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。小形で良好な操作感触を実現。
ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5保護構造IP40照光方式非照光端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)12安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双断形汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45操作部形状正方形戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大2.5mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(白熱ランプ、LEDランプは取りつけない場合):AC2500 50/60Hz/異極端子、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状丸胴形(Φ12mm)
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA Aratas(旧:omron)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DAAratas(旧:omron)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から88日以内出荷
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー SOP6ピン 汎用タイプAratas(旧:omron)
319税込351
1個
31日以内出荷
MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー DIP6ピン 高絶縁タイプAratas(旧:omron)
449税込494
1個
31日以内出荷
MOS FETリレー カレントリミットタイプ Aratas(旧:omron)MOS FETリレー カレントリミットタイプAratas(旧:omron)
459税込505
1個
31日以内出荷
照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SB Aratas(旧:omron)照光式押ボタンスイッチ C5SA/C5SBAratas(旧:omron)
4,198税込4,618
1個
48日以内出荷
大形で有感触のストロークボタン、均一な照光が空間デザインを演出。バックライトを採用した均一できれいな照光。ユニバーサルデザインを考えた大形で有感触のストロークボタン。片押しでも平行にボタンが動くアクチュエータ構造。衝撃操作に強いダンパ構造を搭載。奥行き14.6mmの薄形ボディ。
仕様4線式保護構造IP00動作方式モメンタリ使用電圧(V)DC24
照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJ Aratas(旧:omron)照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DJAratas(旧:omron)
1,498税込1,648
1個
85日以内出荷から98日以内出荷
仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)