14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。TR-52iにはこのセンサが付属しています。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR42 / TR-52i / RTR502B / RTR502BL 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃)、平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)600/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 防水仕様水中形 アズワン品番1-5332-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約90秒、攪拌水中約3秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約150秒、攪拌水中:約7秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
欠品中

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-71wf用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中約150秒、攪拌水中約7秒(90%応答) 適合TR-71wf 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(延長ケーブル TR-1C30 / TR-5C10) 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) 防水仕様保護管部分 水中型、その他 防浸型 アズワン品番6-9183-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)TPE樹脂被膜センサ
エコ商品
適合本体TR-71wb、TR-71nw、TR-73U 仕様空気中 約190秒(90%応答) 材質(1)サーミスタ(2)TPE樹脂被覆(3)TPE樹脂被覆電線 ケーブル長(m)0.6 本体TR-71wf、TR-73U(使用) 耐熱温度(℃)-50~115℃ 測定温度範囲-40~110℃ 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~100℃) 防水仕様なし RoHS指令(10物質対応)対応 熱時定数空気中:約75秒、防水性能:なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
先端がトガリ形状のTR-52i用ステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番61-8494-05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

TR-71wf用のフッ素樹脂被覆センサです。
測定温度範囲-60~155℃ 耐熱温度(℃)-70~180℃ 仕様空気中:約30秒、攪拌水中:約4秒 適合TR-71wf 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.5℃(-40~80℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/80~100℃) 平均±2.0℃(100~155℃) ケーブル長(mm)600 防水仕様水中形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

T&D(ティアンドデイ)ステンレス保護管センサ
TR-52i用のステンレス保護管センサ
耐熱温度(℃)-70~180 仕様空気中:約90秒、攪拌水中:約3秒(90%応答) 適合TR-52i 材質(1)サーミスタ、(2)ステンレスパイプ(SUS316)、(3)フッ素樹脂収縮チューブ、(4)フッ素樹脂被覆電線 測定範囲(℃)-60~155 ケーブル長(m)2/ケーブル延長3 mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) 防水仕様保護管部分のみ水中型 他各部は防浸型 アズワン品番1-5332-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃ 測定温度範囲-60~155℃ 仕様空気中:約80秒(90%応答) 適合TR-52i 材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線 温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃) ケーブル長(mm)45 防水仕様ケーブル 防水 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

T&D(ティアンドデイ)極細高感度センサ
エコ商品
測定範囲-60 ~155 ℃ 耐熱温度(℃)-70~180 ℃ 仕様空気中:約50秒 攪拌水中:約1秒(90%応答) センサーセンサ径が非常に細く、応答性が高い温度センサ 温度精度平均±0.5℃[ -20~60℃], 平均±1.0℃ [ -60~ -20 ℃ / 60~80 ℃], 平均±2.0℃ [ 80~155 ℃] 防水仕様保護管部分のみ水中形 他各部は防浸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

用途金属表面温度 仕様【90%応答】空気中 約210秒 ケーブル長(m)0.6 センサービス止め M3圧着端子と圧縮チューブ50mm 材質(ケーブル)TPE樹脂被覆電線(防水性能なし) 測定温度範囲(℃)-40~110 最大延長(m)3.0まで
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。 障害物に強く広範囲に届く無線通信により、様々な環境でのデータ自動収集・警報監視を実現します。
電源リチウム電池 記録モードエンドレス/ワンタイム
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

T&D(ティアンドデイ)温度記録計(おんどとりJR.)用 オプション
エコ商品
仕様水中用センサ 材質フッ素樹脂(FEP)被覆 ケーブル長(m)ケーブル延長3mまで可(専用延長ケーブルTR-2C30 ) 精度平均±0.3℃ at -20~80℃、平均±0.5℃ at -40~-20℃, 80~110℃、平均±1.0℃ at -60~-40℃, 110~155℃ 温度測定範囲(℃)-60~155 耐熱温度(℃)-70~180 防水仕様水中形 アズワン品番1-5020-11 RoHS指令(10物質対応)対応 応答性90%応答 空気中 約150秒, 攪拌水中 約15秒 防水保護等級IPX8
1個
11,980 税込13,178
当日出荷