曜日別特売

ミニザルト SRP4 1セット

ミニザルト SRP4 1セット - sartorius(ザルトリウス)

幅広い薬品に適応可能。強酸・強アルカリ試料のろ過に。オートクレーブ可(121℃30分)。

材質(フィルター)
PTFE
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
121
最大圧力(bar)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
フィルター直径(Φmm)
有効ろ過面積(cm2)
残液量(μL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
030535611757A----------Q1セット(500個)1240.07560-2983-73
¥247,200
¥239,800
¥263,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0306785017573--------ACK1セット(50個)25151.71060-2983-77
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする