カテゴリ
絞り込み
ブランド
- agreen
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,930)
- MAZDA(マツダ)(216,464)
- Panasonic(パナソニック)(28,865)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,622)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,660)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,537)
- トヨタ(140,023)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,822)
- ミツビシ(137,971)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,476)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
agreen
agreenのページです。agreenは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥3,698税込¥4,0681式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル質量(g)126外形寸法(mm)65×106×15出力USB-A:5V/2A入力USB-C:5V/2A充電時間(時間)約3.5電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約1000
リン酸鉄モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル質量(g)213外形寸法(mm)67×146×16.5出力USB-C:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A入力USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約4電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約1000
リング付き準固体モバイルバッテリー
agreen¥5,498税込¥6,0481式7日以内出荷リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)133外形寸法(mm)69×105×14.6出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LCDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
Magsafe対応薄型モバイルバッテリー
agreen¥6,398税込¥7,0381式7日以内出荷Magsafe対応薄型モバイルバッテリー 5000mAh ブラック 厚さ6.9mm 超極薄軽量モデル PD20W(MAX) 2台同時充電質量(g)110外形寸法(mm)68×103×6.9出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W入力USB-C :5V/3A、9V/2A、12V/1.5A充電時間(時間)約2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約500
準固体モバイルバッテリー
agreen¥4,598税込¥5,0581式7日以内出荷準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル質量(g)110外形寸法(mm)67×99.4×10.9出力USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、USB-A:5V/3A 9V/2A 10V/2.25A 12V/1.5A入力USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A充電時間(時間)約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)電池残量表示LEDバッテリー容量(mAh)5000充放電回数(回)約2000
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら