曜日別特売

リン酸鉄モバイルバッテリー

リン酸鉄モバイルバッテリー - agreenリン酸鉄モバイルバッテリー - agreenリン酸鉄モバイルバッテリー - agreenリン酸鉄モバイルバッテリー - agreenリン酸鉄モバイルバッテリー - agreen

リン酸鉄モバイルバッテリー 10000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 PD20W(MAX) モデル

質量(g)
213
外形寸法(mm)
67×146×16.5
出力
USB-C:5V/2.4A、9V/2.22A、12V/1.67A、USB-A:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A 10V/2.25A
入力
USB-C:5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間(時間)
約4
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
10000
充放電回数(回)
約1000
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JMB-KX10-WH 0489276804892768JMB-KX10-WH
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
JMB-KX10-BK 0489282004892820JMB-KX10-BK
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする