agreen
リン酸鉄モバイルバッテリー
リン酸鉄モバイルバッテリー 5000mAh ホワイト 充電サイクル2倍の長寿命1000回 軽量コンパクトモデル
質量(g)
126
外形寸法(mm)
65×106×15
出力
USB-A:5V/2A
入力
USB-C:5V/2A
充電時間(時間)
約3.5
電池残量表示
LED
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約1000
内容量
1式
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04892777
JMB-KX50-BK
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04892811
JMB-KX50-WH
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください