曜日別特売

リング付き準固体モバイルバッテリー

リング付き準固体モバイルバッテリー - agreenリング付き準固体モバイルバッテリー - agreenリング付き準固体モバイルバッテリー - agreenリング付き準固体モバイルバッテリー - agreen

リング付き準固体モバイルバッテリー 5000mAh 4倍の充電回数 安心の長寿命 軽量コンパクトモデル

質量(g)
133
外形寸法(mm)
69×105×14.6
出力
USB-C:5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A (MAX 20W)、Wireless:5W / 7.5W / 10W / 15W
入力
USB-C :5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
充電時間(時間)
約1.5~2(PD充電した場合の充電時間)
電池残量表示
LCD
バッテリー容量(mAh)
5000
充放電回数(回)
約2000
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JMB-LC50R-SV 0489275904892759JMB-LC50R-SV
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
JMB-LC50R-BK 0489278604892786JMB-LC50R-BK
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする