安全保護具・作業服・安全靴 (5) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (39) オフィスサプライ (451) 測定・測量用品 (4) 作業工具/電動・空圧工具 (7) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (1) 自動車用品 (15) トラック用品 (1) バイク用品 (336) 自転車用品 (39) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (6) その他 (1) ブランド: カシオ計算機ブランド: YAMAHA(ヤマハ)すべて解除
電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 (6件のレビュー) 当日出荷
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ミニミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1 電池寿命 約7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 145×103×30.7 グリーン購入法 適合 メモリー数 1 エコマーク認定番号 06 135 002
壁掛け時計 カシオ計算機 (28件のレビュー) 欠品中
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類 掛時計 表示方式 アナログ 使用電池 単3形アルカリ乾電池×1 材質 (フレーム)プラ塗装仕上げ 色 シルバー 直径(Φmm) 350 質量(g) 890 精度 平均月差±20秒 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 350×44 電池寿命 約1年 連続秒針 ○(スムーズ秒針)
ヤマルーブ ギアオイル YAMAHA(ヤマハ) (392件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
極圧性が良く、また油膜強度も高く、酸化安定性にすぐれ、ベアリングの腐食や磨耗を防ぐアワ立ち性がきわめて少ない特性をもっています。
用途 ミッションギア潤滑用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
抗菌 ミニジャスト型電卓 カシオ計算機 (10件のレビュー) 当日出荷
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105.5×144×26.2 トラスコ品番 788-6861 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 約100 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命 約3年 特性 抗菌 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 144×105.5×26.2
電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 (11件のレビュー) 当日出荷
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
電源 T・W・P(CR2032×1) 仕様 エコマーク商品、グリーン購入法適合商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ ジャストタイプ 質量(g) 175 エコマーク認定 認定 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池寿命 7年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 178.5×107×26.1 グリーン購入法 適合 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 178.5×107×26.1 エコマーク認定番号 06 135 002
スタンダード壁掛け時計 カシオ計算機 (2件のレビュー) 当日出荷
人気のカシオスタンダードウオッチ「MQ-24」のデザインを採用した掛時計です。色はブラック、ブルー、ホワイトの3色をラインアップ。
壁に対し密着度が高く、ほとんど隙間ができません。
シンプルでお部屋に合わせやすい、掛時計です。
質量(g) 500 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×250×41 表示方式 アナログ 材質(ケース) 樹脂 使用電池 マンガン乾電池単3形×1 電池寿命 約1年 平均月差 精度:±30秒
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙) カシオ計算機 (14件のレビュー) 当日出荷
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm) 58 長さ(m) 68 種別 感熱紙 タイプ 普通保存 紙厚(mm) 約0.075 適合機種 TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm) 12 外径(mm) 80
スタンダード関数電卓 fx-290A カシオ計算機 (5件のレビュー) 当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定 認定 仕様 10桁、土地家屋調査士試験対応、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算60進・10進数、双曲線関数・逆双曲線関数、リプレイ機能、アンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、座標変換、ENG変換機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g) 95 電源 TWO WAY POWER(LR44) 桁数 10 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 161.5×77×11.1 電池寿命 約3 エコマーク認定番号 06 135 002
電波掛け時計(大型35cm) カシオ計算機 (4件のレビュー) 当日出荷
日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能付き壁掛けタイプの電波時計です。
温度と湿度の関係からお部屋の環境状態を4つのアイコンでお知らせ。また二つの大型液晶で温度/ 湿度とカレンダーが別々に表示され視認性に優れています。
・ 健康管理に役立つ温度計/ 湿度計
・ 日本気象協会共同企画の環境お知らせ機能
材質 (ケース)樹脂、(風防)ガラス 直径(Φmm) 350 質量(g) 1500 種類 掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 350×350×54 表示方式 アナログ 機能 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、温度計測機能(計測範囲=0~40℃、計測精度=±2℃(0~40℃))、湿度計測機能(計測範囲=10~90%、計測精度=±10%(5~40℃))、生活環境お知らせ機能:お知らせアイコン、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 使用電池 アルカリ乾電池単3形×2 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命 約1年 カレンダー 付き
手帳タイプ電卓 カシオ計算機 (10件のレビュー) 当日出荷
大型表示です。
税計算、時間計算機能を搭載しています。
早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。
光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
仕様 ソーラー+内蔵電池 サイズ 手帳タイプ 質量(g) 50 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 118.5×70×8 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 118.5×70×8
電波掛け時計 カシオ計算機 (5件のレビュー) 当日出荷
電波受信機能付きのシンプルな壁掛クロックです。
IQ-481Jは文字板周りにさわやかなライムグリーンとライトブルーを差し色に取り入れ、お部屋をフレッシュに彩ります。
暗所では秒針が止まるため、寝室に掛けてもコチコチ音を気にせず眠ることができます。
質量(g) 800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 305×305×46 表示方式 アナログ 材質(ケース) 樹脂 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ) 電池寿命 約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。 夜間秒針停止 秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)
スタンダード関数電卓 fx-375ESA カシオ計算機 (3件のレビュー) 当日出荷
土地家屋調査士試験に持込みが可能な電卓です。
パラメータを上下にスライドすることで、式内の上下左右移動が簡単に行えます。
また、一度実行した計算式を呼び出し、修正して再度実行できるマルチリプレイ機能を搭載。
数値を置き換える繰り返し計算などに便利です。
エコマーク認定 認定 仕様 土地家屋調査士試験対応、数学自然表示、見やすいフルドットディスプレイ、簡単操作のセンターカーソルキー、書式通り入力方式、指数表示指定、循環小数表示、基本関数(三角・逆三角、対数・指数、ベキ乗・ベキ乗根、√、2乗、立方根、逆数、乱数、階乗、π)、分数計算、時間計算 60進・10進数、2進・8進・16進計算、論理演算、双曲線関数・逆双曲線関数、複素数計算、積分計算、微分計算、リプレイ機能、アンサー機能、プレアンサー機能、マルチステートメント機能、エラーリカバリ機能、連続演算機能、%、余り計算、最大公約数・最小公倍数計算、デュアルテーブル演算、リストベースの統計データ編集機能、Σ計算、標準偏差、2変数統計、順列・組み合わせ、科学定数機能、座標変換、ENG変換機能、方程式計算機能、ソルブ機能、範囲指定整数乱数機能、単位換算機能、単位換算(200)、メモリー保護機能、オートパワーオフ、√(平方根)、ハードケース付き、メモリー数9、統計機能 質量(g) 95 電源 TWO WAY POWER(LR44) 桁数 10 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 161.5×77×11.1 電池寿命 約3 エコマーク認定番号 06 135 002
掛時計 クオーツ カシオ計算機 (1件のレビュー) 当日出荷
シンプルデザインで見やすいです。
トラスコ品番 543-3719 材質 樹脂 厚さ(mm) 42 色 ホワイト 電源 マンガン乾電池単三形1本(サンプル電池同梱) 表示方式 アナログ 電池寿命 約1年 直径(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応
ラベルライター ネームランド カシオ計算機 (18件のレビュー) 当日出荷
充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。
よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。
よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。
シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です
付属品 ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本 質量(g) 750(電池除く) 電源 付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×216×64.5 機能 ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応 液晶サイズ 128×64ドット 対応テープ幅(mm) 3.5/6/9/12/18/24 キー配列 JIS 印字密度 200×200dpi 最大印字行数 6行 最大印字幅(mm) 12 内蔵文字種 5640 書体 明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター 辞書・文字数 漢字熟語数/約88000 最大記憶文字数 127×10 液晶表示 8桁×4行
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ) (251件のレビュー) 当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブ スーパーキャブレタークリーナー(泡タイプ) YAMAHA(ヤマハ) (168件のレビュー) 当日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.4L 危険物の性状 水溶性
W税率電卓 MW-100TC カシオ計算機 (3件のレビュー) 当日出荷
卓上でも手持ちでも活躍のミニジャストタイプ。
税計算の税率を2通り設定できます。消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。
仕様 ミニジャストタイプ、10桁、W税率設定、税計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ、メモリー数1 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 桁数 10 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池 1個 奥行D×幅W×高さH(mm) 148.5×101×27.6 電池寿命 約7年 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 148.5×101×27.6
オートルーブスーパーオイル YAMAHA(ヤマハ) (367件のレビュー) 当日出荷
低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル
用途 高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) YAMAHA(ヤマハ) (73件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 危険物の性状 非水溶性
SR・TE・TK対応 ロールペーパー(感熱紙・高保存) カシオ計算機 (1件のレビュー) 当日出荷
サーマル(感熱)紙・高保存タイプ
幅(mm) 58 長さ(m) 68 種別 感熱紙 タイプ 高保存 紙厚(mm) 約0.075 仕様 高保存 適合機種 TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TE-2100、TK-5500-4M、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20 芯径(mm) 12 外径(mm) 80
ネームランド 配線マーカーテープ カシオ計算機 (5件のレビュー) 当日出荷
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途 工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。 タイプ 配線マーカー(曲面用) 長さ(m) 5.5 エコマーク認定 認定 グリーン購入法 適合 エコマーク認定番号 18 112 057
電波掛け時計(大型36cm) カシオ計算機 (11件のレビュー) 当日出荷
大型サイズの電波クロックです。
離れた場所からでも見やすい直径360mmの大型サイズを採用。任意の時刻で最大24本プログラムできるチャイム音は、ウエストミンスターチャイムを採用。
またLCD画面に表示するデュアルタイム※や、電波受信状態をレベル表示する電波受信インジケーターなど、便利な機能も数多く搭載しています。
デュアルタイム表示
時差を設定することで、液晶画面の日付表示を海外の都市の時刻に変えることも可能。
表示方式 アナログ 機能 電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)、デュアルタイム(任意に設定した時刻をLCD 画面に表示)、時報:任意の時刻にチャイムを報音(セット本数:24 本、ウエストミンスターチャイム、報音時間:約30 秒、音量調整ダイアル付き)、月・日・曜日表示、フルオートカレンダー 直径(Φmm) 360 付属品 アルカリ乾電池単2形×2・釘×1 材質 (ケース)樹脂、(風防)ガラス 色 シャンパンゴールド 質量(g) 1600 種類 掛時計 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×360×54 使用電池 アルカリ乾電池単2形×2 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz) 電池寿命 約1年 カレンダー 付き アラーム ○ 日付表示 ○ 電波時計 ○ 世界時計 ○
カラフル電卓(ミニジャスト型) カシオ計算機 (2件のレビュー) 5日以内出荷
電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。
幅(mm) 101 高さ(mm) 18 質量(g) 118 タイプ ミニジャストタイプ(携帯性と操作性を両立) 奥行(mm) 154.5 電源 T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、オートパワーオフ 桁数 12桁 機能 四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、ツーゼロ(00)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替) メモリー メモリー数 1、独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) 電池 LR54 × 1※LR1130も使用可能 電池寿命 約3年(1日1時間使用時) 液晶表示 計算状態表示、3桁位取り表示 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 154.5×101×18 キー プラスチックキー、フラットキー 取扱説明書 (1.42MB)
ヤマルーブ ブルーSC YAMAHA(ヤマハ) (54件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
高回転かつ高温で運転される二輪車エンジン特有の要求性能に合わせて開発された部分合成ベースオイルに、摩擦低減剤を多く配合した4サイクルスクーター向けエンジンオイルです。
摩擦低減剤の作用により、アイドリング安定性・省燃費・出力向上などの効果が期待できます。
用途 スクーター用 低フリクションオイル 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
電卓 カシオ計算機 (3件のレビュー) 当日出荷
税計算機能付電卓です
表示が見やすい特大表示液晶です
トラスコ品番 161-5402 サイズ ミニジャストタイプ 電源 T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 桁数 10 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 148.5×101×27.6
防塵・防水ミニデスク型電卓 カシオ計算機 (7件のレビュー) 当日出荷
水回りでも、ほこりの多い場所でも安心。防水・防塵タイプ
桁数 12 仕様 [税計算]消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。[原価/売価/粗利率]商売に不可欠な原価/売価/粗利率の計算が、専用キーでワンタッチ。[T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)]従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。[計算状態表示]四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。[マルチ%][四則定数計算][概数計算][+/-(サインチェンジ)]正の数(+)を負の数(-)に、又その逆に切り替えるときに使います。[キーロールオーバー機能(早打ち機能)]次のキーを入力する際、前のキーを離す途中から押しはじめても入力できます。[ツーゼロキー]大きな桁の計算がスピーディーにできます。[3桁位取り表示][大型表示]ひとまわり大きく、見やすい表示です。[傾斜表示]表示が見やすく傾斜しています。[外して洗えるキーパッド][プラスチックキー][オートパワーオフ] トラスコ品番 775-6160 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 175 電源 T・W・P(CR2032×1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108.5×33.4×168.5 機能 税計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 防塵防水性能 IP54 特性 防塵・防水 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 168.5×108.5×33.4
カシオミニジャスト型電卓 カシオ計算機 (1件のレビュー) 当日出荷
寸法(mm) 145×103×30.7 サイズ ミニジャストタイプ 質量(g) 110 エコマーク認定 認定 桁数 12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 145×103×30.7 エコマーク認定番号 06 135 002
電卓(グリーン購入法適合) カシオ計算機 (6件のレビュー) 当日出荷
税計算
消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。
時間計算
時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』,『時給計算』等に便利です。
桁数 12 仕様 エコマーク商品、税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、√(平方根)、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、小数の端数処理(四捨五入/切り捨て)、小数点セレクター、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、角度調整表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズ デスクタイプ 質量(g) 195 電源 T・W・P(CR2032×1) エコマーク認定 認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 177.5×122.5×32.7 機能 税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、角度調整、3術位取り 電池 1 電池寿命 7年 グリーン購入法 適合 メモリー数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 177.5×122.5×32.7 エコマーク認定番号 06 135 002
実務電卓 カシオ計算機 (2件のレビュー) 当日出荷
実務電卓デスクタイプ
用途 経理財務等 トラスコ品番 543-1001 厚さ(mm) 35 色 SR エコマーク認定 認定 桁数 12 縦(mm) 188 横(mm) 135 RoHS指令(10物質対応) 対応 エコマーク認定番号 06 135 002
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330 YAMAHA(ヤマハ) (1件のレビュー) 当日出荷
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ) (178件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。
ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。
3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。
軽量カップ付
本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。
すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。
エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。
新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。
O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品 計量カップ 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性