こんなお得な商品も!

組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)12
定格電流(JIS)(A)30
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)
適合電線(mm2)3.5
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.4~1.8
接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
こんなお得な商品も!

組端子台 (30A)
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)16
定格電流(JIS)(A)50
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50
適合電線(mm2)8
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)2.2~2.8
接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
コモン配線に便利な渡り金具です。
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。
UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール
結線方式ネジ
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)250
端子間ピッチ(mm)7
端子ねじM3×6
適合電線(mm2)1.25
締付トルク(N・m)0.6~0.9
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)10
取付方式直付け
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)4.6
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)16/22
定格電流(UL)(A)14/16
こんなお得な商品も!

組端子台 (60A)
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)18
定格電流(JIS)(A)70
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM4×10
端子間ピッチ(mm)11.5
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×10
端子間ピッチ(mm)15
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)27
端子ねじM8×14
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)130
定格電流(IEC)(A)140
定格電流(UL)(A)115
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)15.5
端子ねじM5×12
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(UL)(A)35
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)15
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)28
端子ねじM8×16
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)175
定格電流(IEC)(A)190
定格電流(UL)(A)175
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)12
端子ねじM4×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3×6
端子間ピッチ(mm)7.3
定格電流(JIS)(A)15
定格電流(IEC)(A)15
定格電流(UL)(A)10
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)11.5
端子ねじM4×8.5
最大電流(A)40
適合電線(mm2)5.5
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)11
端子ねじM4×8.5
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)40
定格電流(IEC)(A)40
定格電流(UL)(A)30
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)65
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM5×12
端子間ピッチ(mm)14.5
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)14.5
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)8
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)60
定格電流(UL)(A)50
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
適合電線(mm2)2
結線方式ネジ
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)8
端子ねじM3.5×7
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)20
定格電流(IEC)(A)20
定格電流(UL)(A)20
取付方式直付け
結線方式ネジ
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)1000
端子間ピッチ(mm)27
端子ねじM8×15
適合電線(mm2)38
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)130
定格電流(IEC)(A)140
定格電流(UL)(A)115
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)19.5
端子ねじM6×12
適合電線(mm2)22
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)90
定格電流(IEC)(A)110
定格電流(UL)(A)80
取付方式直付け
端子間ピッチ(mm)14
端子ねじM5×10
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)50
定格電流(IEC)(A)45/60
定格電流(UL)(A)35/50
取付方式直付け
定格絶縁電圧(V)800
端子間ピッチ(mm)15
端子ねじM5×10
適合電線(mm2)14
結線方式ネジ
定格電流(JIS)(A)80
定格電流(IEC)(A)60/80
定格電流(UL)(A)30/65
関連キーワード