特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
391件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    タイロット・ロアアーム・ピットマンアーム等のジョイントの抜き取りに最適です。
    用途普通車用
  • 燃料ケースレンチ KOTO

    燃料ケースレンチ

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    UDトラックスの中型及び大型車に使用されている燃料フィルター交換式ケース脱着専用レンチです。
  • フロントハブプーラー KOTO

    フロントハブプーラー

    KOTO
    83,980税込92,378
    1セット
    5日以内出荷
    200系ハイエース・E25/E26系キャラバンのフロントハブの分解をプレス機を使用せずに分解作業が行えます。 頑固に固着しているベアリングもショック機構を利用して打撃ショックで外せます。 このセットで2駆・4駆ともに分解作業が行えます。
    セット内容ハイエースホルダーASSY、キャラバンホルダーASSY、センターボルト、ハイエース用センターアダプター、キャラバン用センターアダプター、ハイエース用プッシュアダプター、キャラバン用プッシュアダプター、抜き取りボルト(4個)、アジャストナットレンチ適合車種ハイエース、キャラバン
  • キャラバン用セパレーターASSY KOTO

    キャラバン用セパレーターASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ハイエース用セパレーターASSY KOTO

    ハイエース用セパレーターASSY

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • キャラバン用インレーレースプーラーセット KOTO

    キャラバン用インレーレースプーラーセット

    KOTO
    58,980税込64,878
    1セット
    5日以内出荷
    キャラバンE25/E26系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ハイエース用インナーレースプーラーセット KOTO

    ハイエース用インナーレースプーラーセット

    KOTO
    55,980税込61,578
    1セット
    5日以内出荷
    ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • インナーレースプーラーセット KOTO

    インナーレースプーラーセット

    KOTO
    92,980税込102,278
    1セット
    4日以内出荷
    ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ブーツバンドツール KOTO

    ブーツバンドツール

    KOTO
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    ドライブシャフトブーツの巻き付けからカットまでの作業を連続で行えます。
    用途ドライブシャフトブーツ交換時に使用適合バンド幅(mm)10まで
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1セット
    5日以内出荷
    6穴のフロントハブ&リアフシャフトの抜き取りがスライドハンマー&シャフトを利用して抜き取りが可能です。
    用途6穴ハブ・シャフト専用プーラー、ハイエース、キャラバン向けセット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト
  • マジックリペアパッド KOTO

    マジックリペアパッド

    KOTO
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。
    用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
  • クリップ穴修正ツール KOTO

    クリップ穴修正ツール

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
    用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
  • ヒンジプーラーセット KOTO

    ヒンジプーラーセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷
    先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。
    用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
  • マルチ修正プーラー KOTO

    マルチ修正プーラー

    KOTO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。
    用途各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業仕様Φ8穴2ヶ所寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)22寸法C(mm)46
  • オイルソーサー(トラック用) KOTO

    オイルソーサー(トラック用)

    KOTO
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    トラックのリアシャフトを抜いた際に流れ出るオイルの受け皿です。
    用途トラックリアシャフト部のオイル受け皿容量(L)最大3危険物の類別非危険物
  • ジョイントプーラー39mm KOTO

    ジョイントプーラー39mm

    KOTO
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
    適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
  • テールランプレバーセット KOTO

    テールランプレバーセット

    KOTO
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    プラプレートでクリップ位置を探り、吸盤とL字レバーの併用で取り外します。
  • テールランプハンドプーラー KOTO

    テールランプハンドプーラー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    全長400mmとΦ55mmの吸盤で吸着力は抜群!
    全長(mm)400直径(Φmm)(吸盤)55
  • ホイールベアリングインサーター KOTO

    ホイールベアリングインサーター

    KOTO
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
  • オープニングプレート KOTO

    オープニングプレート

    KOTO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    フェンダーやドア等の脱着時の保護プレート! フェンダーが破損し、ドア部に干渉している場合に傷を付けずにドアを開ける際の保護板です。 車体に合ったR形状で、差込み易い形状になっています。 フェンダー等衝突によりドアに干渉して開かなくなった際に、隙間に差込み傷付き防止として。 ドアをほぼ無傷で取り外せます。 ドアを開けても干渉しません。 取っ手付きで差込みがしやすい形状です。 柔軟性のある樹脂材で多少の曲がりでも差し込めます。
    寸法(mm)272
  • ブレーキピストンリムーバー KOTO

    ブレーキピストンリムーバー

    KOTO(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホール時に! 錆び付いて固着したピストンをプーラーで引き抜きます。 シングルピストン、対向型どちらにも対応できます。 ハンドルは付属のハンドルと組み合わせる事で「シングル」「水平」「90度」の3タイプに変更できます。 ベース爪に大径用爪をプラスする事で、大きな内径のピストンにも対応できます。
    適合内径(Φmm)(ピストン)25~53
  • タイミンングベルトプーリーレンチ KOTO

    タイミンングベルトプーリーレンチ

    KOTO
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    平ベルトのカムプーリー固定を簡単・確実に行えます。 狭いエンジンルームでも場所を選ばずセットできます。
    適合プーリ(mm)Φ100~Φ168
  • ドア固定ツール KOTO

    ドア固定ツール

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
    長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
  • エンジンレンチ KOTO

    エンジンレンチ

    KOTO
    29,980税込32,978
    1セット
    5日以内出荷
    作業困難なテンションプーリーのボルト及びナットを脱着する専用レンチです。 狭いエンジン内の各種固定ボルト等の脱着作業が容易に行えます。 潜っているボルトには3/8sqのアダプターにソケットを装着してください。
    セット内容レバー、トルクスアダプター(E10・E12・E14・E16・E18)、六角アダプター(12・14、13・15、16・17、18・19)、アダプター(3/8sq)
  • バイトソケットセット KOTO

    バイトソケットセット

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。 錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。
    セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)30
  • クラッチセンターツール KOTO

    クラッチセンターツール

    KOTO
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO
    65,980税込72,578
    1セット
    5日以内出荷
    リヤシャフトのボールベアリング抜き。 ボール溝に引っ掛けて抜き取りができます。 プレス台が無くても抜き取りができます。
    適合ベアリングΦ58.5mm、Φ60mm
  • スズキ軽用テンショナーレンチ KOTO

    スズキ軽用テンショナーレンチ

    KOTO
    32,980税込36,278
    1セット
    翌々日出荷
    新型ワゴンR S-えねちゃーじ仕様(型式:HM44S、エンジン型式RA06A)に使用されているドライブベルトの脱着専用工具です。 従来のボルト調整式から仕様変更となったため、この特殊工具がないとドライブベルトの交換作業が困難となっています。 狭いスペースのエンジンルームに対応した専用設計です。
    付属品スズキスペーシア、ハスラー専用のオプションスペーサー(SDT-4000N-3)
  • テールランプツールセット KOTO

    テールランプツールセット

    KOTO
    21,980税込24,178
    1セット
    5日以内出荷
    プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
    用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
  • 押しラムキット KOTO

    押しラムキット

    KOTO
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    押しラムを利用しステップやクウォーターパネル等の復元作業にご使用ください。 4種類のエクステンションと9種類のアイテムをセットしています。
    セット内容油圧ポンプ、油圧ホース1.5m、ラム、スプレッダーラム、エクステンションLL、エクステンションL、エクステンションM、エクステンションS、コネクター、フラットベース、90°Vベース、ウェッジヘッド、スプレッダープランジャー、スプレッダーラムクロー、フレックスヘッド、シャーレットヘッド、専用ケース危険物の類別非危険物
  • 引きラム KOTO

    引きラム

    KOTO
    55,980税込61,578
    1個
    5日以内出荷
    各種引き作業及び固定具として便利にご使用いただけます。 室内の引き作業や修正作業時のピラー間固定などに便利です。
    質量(kg)6.89方式スプリングリターン方式ケース寸法(mm)630×120×65危険物の類別非危険物
  • ニュープーリングタワーDセット KOTO

    ニュープーリングタワーDセット

    KOTO
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    4日以内出荷
    軽中度損傷用修正タワーセットです。
    材質/仕上鉄/メッキ、塗装
  • 中型 ライニングストッパー KOTO

    中型 ライニングストッパー

    KOTO
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ハイエース・キャラバンクラスの1BOX車~3tonトラッククラスのシリンダー交換をライニングを分解せずに行なえます。 ライニングの端に溝を引っ掛けネジシャフトを回すだけでライニングが開き、スペースを確保した状態でシリンダーを丸ごと交換します。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • Φ44Nラジエターキャップ&パッキン KOTO

    Φ44Nラジエターキャップ&パッキン

    KOTO
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    KRB-210H、310(旧シリーズ)をお持ちのお客様用追加部品
  • スライドハンマー 1.1kg KOTO

    スライドハンマー 1.1kg

    KOTO
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    BPSのフックパーツに対応したスライドハンマーです。 BL-S、BP-S、KP-Sのシャフトと組み合わせてご使用下さい。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • ブレーキレンチ9mm用 KOTO

    ブレーキレンチ9mm用

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    9mmのブレーキプラグ専用レンチ登場
    適合マツダ車・欧州車
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    普通自動車のブレーキドラムを取り外します。
  • T型ドラムビスドライバー KOTO

    T型ドラムビスドライバー

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    軽自動車のブレーキドラムを取り外します。
    適合軽自動車寸法L(mm)100寸法B(mm)140寸法M(mm)M6P1
  • タイロッドワッシャーツール KOTO

    タイロッドワッシャーツール

    KOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    タイロッドのロックワッシャーのカシメ仕上げをスライドシャフトハンマーを併用し、きれいに簡単に仕上げることが出来ます。 シャフトのサイズに合わせてカシメ部のサイズを変えられます。
    セット内容ホルダー、スペーサーASSY質量(kg)0.374ケース寸法(mm)90×70×20
  • 中型リヤハブプーラー KOTO

    中型リヤハブプーラー

    KOTO
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    2t~4t車のリヤハブの抜取りが行えます。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M6)、止めボルトナットASSY(M4)質量(kg)2.500ケース寸法(mm)200×110×35×210