絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,399)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
  • 日東工器(1,742)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,391)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(923)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Wera(677)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
    材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
    材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
  • フレキシブルエクステンション KOTO

    フレキシブルエクステンション

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
    用途狭所での作業に。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • フレキシブルエキステンション KOTO

    フレキシブルエキステンション

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • エクステレンチ ミニ KOTO

    エクステレンチ ミニ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
    材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)質量(g)455寸法L(mm)245溝幅(mm)10.5
  • ラチェットモンキーレンチ KOTO

    ラチェットモンキーレンチ

    KOTO
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。
    全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
  • フレキシブルエキステンション KOTO

    フレキシブルエキステンション

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    自由に曲げられ手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
    材質/仕上鉄/メッキ差込角(sq.)9.5
  • マルチタガネ KOTO

    マルチタガネ

    KOTO
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    多目的車両用タガネ。 「ひらく」「はがす」「こじる」の三拍子そろったタガネです。 L字形状により巧みな技。 ハブキャップ・インナーレース・ガスケット等の作業に最適です。
    質量(kg)0.754ケース寸法(mm)120×230×40
  • ロールピン KOTO

    ロールピン

    KOTO
    499税込549
    1袋(2本)
    欠品中
    4S-TS37の部品です。
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)340質量(g)296サイズ(mm)24
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    厚さ(mm)両端:5全長(mm)300質量(g)223最大締付トルク(N・m)160
  • ドレーンコックレンチ KOTO

    ドレーンコックレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    ミッション・エンジンオイルのドレンプラグ専用レンチです。 1本で2種類8サイズのプラグの脱着作業が行えます。
    幅(mm)43、53全長(mm)250質量(kg)0.654ケース寸法(mm)70×300×50適合サイズ【四角サイズ(□)】8、10、3/8、1/2、【六角サイズ(H)】10、12、14、17
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)330質量(g)285サイズ(mm)22
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    全長(mm)319角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • 超薄型メガネレンチセット KOTO

    超薄型メガネレンチセット

    KOTO
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは12・13・14mmは4.5mm。21・22・24mmは5mm。各サイズ角度は15°になります。
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは4.5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15先端厚さ(mm)(両端)4.5
  • ブレーキレンチ KOTO

    ブレーキレンチ

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキオイル交換作業がはかどります。 逆流防止弁付きなので一人でも交換作業が行えます。 レンチはプラグ開閉時に使用部位(六角部)とフリースペース部とわかれているのでレンチが抜けずに連続した作業が行え大変便利です。
    セット内容8mmレンチ、10mmレンチ、11mmレンチ、ホースASSY、パッキンホース(2個)、ホースバンド質量(kg)0.525ケース寸法(mm)260×170×50
  • クランプ(C-90N) KOTO

    クランプ(C-90N)

    KOTO
    1,198,000税込1,317,800
    1セット
    5日以内出荷
  • (小型)オフセットクランプ KOTO

    (小型)オフセットクランプ

    KOTO
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。
    質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
  • ミニクランプ KOTO

    ミニクランプ

    KOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。
    質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
  • ラック&ピニオンレンチ KOTO

    ラック&ピニオンレンチ

    KOTO
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
    全長(mm)400
  • トルクエクステンション KOTO

    トルクエクステンション

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。
    質量(kg)0.689ケース寸法(mm)150×45×40
  • ブレーキリテーナーレンチ KOTO

    ブレーキリテーナーレンチ

    KOTO
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。
    全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
  • 凸スペアタイヤレンチ KOTO

    凸スペアタイヤレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    先端が凸形状のスペアタイヤ脱着レンチ。12.7sq対応品。
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。
    用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    全長(mm)320質量(g)261サイズ(mm)21
  • 極薄型メガネレンチ KOTO

    極薄型メガネレンチ

    KOTO
    6,898税込7,588
    1本
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ17mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    厚さ(mm)両端:5全長(mm)280質量(g)203最大締付トルク(N・m)160
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)13全長(mm)235質量(g)103
  • 薄型メガネレンチ ストレートタイプ KOTO

    薄型メガネレンチ ストレートタイプ

    KOTO
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
    形状ストレート寸法(mm)12全長(mm)220質量(g)91
  • オートクランプバイス6 KOTO

    オートクランプバイス6

    KOTO
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)175先端幅(mm)10
  • オートクランプバイス10 KOTO

    オートクランプバイス10

    KOTO
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    クランプ時の調整不要 グリップ圧力自動調整で作業効率が格段にアップ! 鈑金・溶接・密着保持 作業工具
    用途切断・溶接時のあわせ作業に 溶接・部分取り付け時の位置合わせに全長(mm)250先端幅(mm)11
  • 絶縁工具セット KOTO

    絶縁工具セット

    KOTO
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    近年多くみられるハイブリッド車や電気自動車の整備点検時に不可欠な絶縁工具セットです。 絶縁素材に覆われており、漏電・通電を防止し、作業者の安全を守ります。国際規格IEC60900:2004に適合した製品です。
    セット内容+ドライバー、-ドライバー、10mmソケット、12mmソケット、14mmソケット、ラチェットハンドル、エクステンション、10mmスパナ、12mmスパナ、14mmスパナ、ペンチ規格IEC 60900:2004ソケットサイズ(mm)10、12、14耐電圧(V)1000スパナサイズ(mm)10、12、14
  • キャラバン用セパレーターASSY KOTO

    キャラバン用セパレーターASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    KNH-350若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ハイエース用セパレーターASSY KOTO

    ハイエース用セパレーターASSY

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    KTH-200若しくはKTN-235をお持ちの方でインナーレースも抜きたい方用のオプション品です。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • キャラバン用インレーレースプーラーセット KOTO

    キャラバン用インレーレースプーラーセット

    KOTO
    58,980税込64,878
    1セット
    5日以内出荷
    キャラバンE25/E26系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • ハイエース用インナーレースプーラーセット KOTO

    ハイエース用インナーレースプーラーセット

    KOTO
    55,980税込61,578
    1セット
    5日以内出荷
    ハイエース200系専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • インナーレースプーラーセット KOTO

    インナーレースプーラーセット

    KOTO
    92,980税込102,278
    1セット
    4日以内出荷
    ハイエース200系・キャラバンE25/E26系の専用インナーレースプーラーセットです。 フロントハブを分解後、ハブベアリングのインナーレースを専用セパレーターで抜き取ることができます。 セパレーターはカラー形状にピッタリ合うので均一に引き出し作業が行えます。
    用途自動車用足回り特殊工具
  • バイトソケットセット KOTO

    バイトソケットセット

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    最大80%舐めてしまった六角頭のボルト及びナットの取外しが行えます。 錆びついたマフラーやエンジン周りのボルトに有効。
    セット内容8mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm全長(mm)30