KOTOのロゴ

KOTO

我が社は自動車整備及び車体整備に不可欠な自動車整備用工具を開発・製造しているメーカーです。車両のマイナーチェンジ・フルモデルチェンジの度に発生してくる新しい工具の需要に対応した特殊工具を開発製造しております。

会社情報
会社名江東産業株式会社
設立1931/05/01
所在地〒132-0003 東京都江戸川区春江町2-40-10
397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーツールオイル KOTO

    エアーツールオイル

    KOTO(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
    用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。質量(kg)0.48容量(mL)500寸法(Φ×高さH)(mm)65×225粘度7相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • ペール缶カッター KOTO

    ペール缶カッター

    KOTO(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
    全長(mm)265質量(g)235
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
    用途軽~普通車横向きエンジン用適合幅(mm)プーリー淵:10以上適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • ストレッチベルトインサーター KOTO

    ストレッチベルトインサーター

    KOTO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
    材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト)全長(mm)45質量(g)59
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
    材質クロムバナジウム鋼長さ(mm)400質量(kg)0.65使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具口幅(mm)(工具差込)10
  • ハブボルトインサーター 軽~普通車用 KOTO

    ハブボルトインサーター 軽~普通車用

    KOTO(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
    用途ハブボルト交換時に使用寸法D(Φmm)40寸法T(mm)14.5適合径(Φmm)10~14
  • エクステレンチ KOTO

    エクステレンチ

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
    材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ)全長(mm)580質量(g)1150溝幅(mm)10.2工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
  • ロアボールジョイントナットレンチ KOTO

    ロアボールジョイントナットレンチ

    KOTO
    6,698税込7,368
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
    用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
  • ロアアームツールDX KOTO

    ロアアームツールDX

    KOTO
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
    材質炭素鋼(黒染め)質量(g)850差込角(sq.)12.7ピン長さ(mm)80
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ドラム調整ツール KOTO

    ドラム調整ツール

    KOTO(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
    全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
  • フレキシブルエクステンション KOTO

    フレキシブルエクステンション

    KOTO
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自由に曲げられるエクステンション。手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用可能。頭部はピン止め。インパクトレンチ対応商品。本体オス側にソケット抜け防止のリテーナーリングに加えて、貫通の穴を設ける事により、安全性が向上。
    用途狭所での作業に。
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • スクロールブラシ KOTO

    スクロールブラシ

    KOTO
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
    適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
  • オートテンショナーロックピン KOTO

    オートテンショナーロックピン

    KOTO
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    テンショナー周辺の作業時に、テンショナー固定に使用可能なピン。直径4mmで多くの車種に対応。2個セットで、スズキのダブルテンショナー搭載車にも対応可能。
    用途各種テンショナーの固定仕様炭素鋼・ユニクロメッキ寸法(mm)差込部:25全長(mm)70直径(mm)4
  • スペアタイヤレンチセット KOTO

    スペアタイヤレンチセット

    KOTO
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
    セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本全長(mm)800寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20寸法B(mm)8差込角(sq.)12.7
  • ブレーキスプリングフッカー KOTO

    ブレーキスプリングフッカー

    KOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
    仕様爪部交換式(スペア1本付き)全長(mm)530質量(kg)1.25
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • ドラム缶ロート KOTO

    ドラム缶ロート

    KOTO(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
    適合200Lドラム缶寸法(mm)560容量(L)最大15危険物の類別非危険物
  • ピストンブラシ KOTO

    ピストンブラシ

    KOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
    用途ブレーキピストンの清掃作業全長(mm)127材質(ワイヤー部)真鍮ブラシ径(Φmm)50
  • ドラム缶ソケット KOTO

    ドラム缶ソケット

    KOTO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
    材質炭素鋼・クロムメッキ厚さ(mm)8差込角(sq.)9.5危険物の類別非危険物
  • エアチューブプライヤー KOTO

    エアチューブプライヤー

    KOTO
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
    タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
  • 角型エキストラクター KOTO

    角型エキストラクター

    KOTO(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
    セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
  • ベルトゆるめソケット KOTO

    ベルトゆるめソケット

    KOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ベルトに挟んで捻るだけでオルタネーターが移動しベルトが緩みます。 狭い軽自動車などには効果絶大。
    質量(kg)0.12差込角(mm)9.5ケース寸法(mm)70×50×30適合ベルトリブベルト、3/8Vベルト
  • 超薄型メガネレンチ KOTO

    超薄型メガネレンチ

    KOTO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
    角度(°)15最大締付トルク(N・m)165先端厚さ(mm)(両端)5
  • コネクタープライヤ KOTO

    コネクタープライヤ

    KOTO
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
    全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
  • ハブボルトインサータープリングソケットセット KOTO

    ハブボルトインサータープリングソケットセット

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
    用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。材質全長(mm)72質量(kg)0.416適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • 薄型オフセットメガネレンチ KOTO

    薄型オフセットメガネレンチ

    KOTO
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    スズキ・ダブルテンショナー搭載車向けの薄型オフセットメガネレンチ。先端の厚さが6mmという薄さにより、するりと入ってプーリーにも干渉することなく作業可能。長さもたっぷりあり、楽にテンショナーのバネを縮めることが可能。材質にSCM材を使用していることにより、耐久性が抜群。
    材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ全長(mm)442質量(g)370
  • スプリングホースクランプリテーナー KOTO

    スプリングホースクランプリテーナー

    KOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
    幅(mm)20全長(mm)60質量(g)22板厚(mm)4
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • エキストラクター KOTO

    エキストラクター

    KOTO
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
  • フレキシブルエキステンション KOTO

    フレキシブルエキステンション

    KOTO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
    材質/仕上鉄/メッキ
  • マルチスライドポール KOTO

    マルチスライドポール

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
    全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
  • トラック用修正ダイスナットセット KOTO

    トラック用修正ダイスナットセット

    KOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。 六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
    セット内容M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
  • 燃料キャップレンチ KOTO

    燃料キャップレンチ

    KOTO(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
    質量(kg)0.517ケース寸法(mm)260×20×20適合径(Φmm)34~168
  • カムロッククランプ KOTO

    カムロッククランプ

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷