カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,301)
- メディアカバーマーケット(40,196)
- エスコ(40,192)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,142)
- スバル(14,611)
- TRUSCO(12,406)
- 三菱電機(11,136)
- Kawasaki(8,670)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,479)
- SHIMANO(シマノ)(5,994)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- KOTO
- 4ページ目
4ページ目: KOTOのすべての商品

ジャッキプレート
KOTO¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷ジャッキプレートを乗せるだけで、お手持ちのガレージジャッキが幅広くご使用できます。 ステップパネル等をジャッキプレートのミゾに入れる為、ジャッキポイントを傷つける事無く確実に安全な作業ができます。 出来る限り高さを抑えた設計になっています。 FR車のデフ使用を考慮し、ワンタッチ置くだけの簡単構造です。質量(kg)1.25寸法D1(mm)150寸法D2(mm)100ケース寸法(mm)180×170×60寸法T1(mm)50寸法T2(mm)30寸法G1(mm)10寸法G2(mm)15
ドリーブロックセット(しぼり当て盤)
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
片フック付チェーン
KOTO¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷2m・3mにペリカン状の片フック付き6トン対応チェーンです。 プーリングタワー対応チェーンです。チェーンピッチ(mm)24チェーン径(Φmm)外径26.6チェーン長(mm)2000チェーン線径(Φmm)8
(小型)オフセットクランプ
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷多方向に同時引きが出来る為、モノコックボディーの引出しに適しています。 広いフトコロ幅はうしろからフランジやフレームの突起物を引く作業に適しています。 サイドリング取外し可能。質量(kg)1.68ケース寸法(mm)210×145×50
ミニクランプ
KOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷引き滑りが起こらない様に設計されたミニクランプです。 ステーションワゴン、1BOXのリヤゲートなど、合わせスポット部での強力な引き作業を約束します。 平板滑り15000Nの引き能力。質量(kg)0.84ケース寸法(mm)100×110×60
スライドハンマープーラー
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
ブレーキシューストック
KOTO¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷2t~4tトラックのブレーキシュースプリングの装着作業を簡単に行います。 先端の段差を滑り装着します。質量(kg)0.526ケース寸法(mm)400×50×30
3本爪オイルフィルターレンチ
KOTO(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ユニバーサルタイプのオイルフィルターレンチです。 しっかり掴み、噛んだら放さない。しかも構造は単純で丈夫。適合軽~普通車質量(kg)0.23ケース寸法(mm)75×75×45使用範囲(Φmm)60~86
チェーン式オイルフィルターレンチ
KOTO¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
ラジエーターエアーブリーダー吊り下げ式
KOTO¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷210Hに吊下げ機能を追加したセットです。 ジョイントホースやチェーンを付けたタンクは更に作業範囲を広げます。セット内容耐熱タンクASSY、ホース(ロング)、Φ42ラジエーターキャップASSY、Φ44ラジエーターキャップASSY、ジョイントホースASSY、Φ44NラジエーターキャップASSY質量(kg)1.02ケース寸法(mm)345×170×170適合車種軽自動車~普通乗用車
クラッチパイロットベアリングプーラー
KOTO¥22,980~税込¥25,278~1個5日以内出荷クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。ケース寸法(mm)170×80×30
マフラーハンガーツール
KOTO¥8,798税込¥9,6781個当日出荷国産車や外国車に使用している2つ穴の吊りゴム式マフラー取り外しに大変便利です。 このタイプの吊りゴムは外れ防止の為、ステー先端が膨らんでいるので専用工具を使用しないと作業時間が大幅にかかります。全長(mm)360質量(kg)0.926ケース寸法(mm)380×80×65開き幅(mm)0~88適合車種普通車
ミニチュアベアリングプーラー
KOTO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
クランクプーラー
KOTO¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷抜き取り困難なクランクプーリーを簡単に外すことが出来ます。 クランクプーリーの脱着作業にラジエーターを外さないで、簡単に行うことが出来ます。 ボルトを利用してますので、しっかりと固定が出来ます。セット内容Hホルダー、センターボルト、ヨークボルトS・8mm(2個)、ヨークボルトL・8mm(2個)、センターアダプターS、センターアダプターL質量(kg)0.59ケース寸法(mm)160×120×40
大型用タイロットエンドプーラー
KOTO¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
ラック&ピニオンレンチ
KOTO¥21,980~税込¥24,178~1個ほか5日以内出荷タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。全長(mm)400
トルクエクステンション
KOTO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ご使用のインパクトレンチに装着するだけで115N/mに締付けられます。プロ用に油圧方式を採用したことにより、長く使用してもトルク値の変化が少ない安定した商品です。質量(kg)0.689ケース寸法(mm)150×45×40
フロントハブ&リヤシャフトプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
ホイールハブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
ブレーキオイルブリーダー
KOTO¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー
KOTO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物
ブレーキリテーナーレンチ
KOTO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷最小径Φ12~Φ20mmまでのリテーナーリングを掴めます。 ハブに隠れたリテーナーも脱着作業が行えます。全長(mm)180質量(g)150適合車種軽~普通車
FUSO用 燃料ケースレンチ
KOTO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷大型・中型車の樹脂製燃料ケースの脱着に便利です。 作業スペースを考慮しコンパクト設計です。 1/2インチ(12.7mm)で作業スペースに合わせて工具を選定できます。質量(g)432寸法L(mm)182寸法D1(mm)110寸法D2(mm)120寸法P(mm)100寸法D3(mm)133差込角(sq.)12.7
薄型オフセットメガネレンチ
KOTO¥9,598税込¥10,5581本5日以内出荷NWシリーズに新たに17mmと19mmのサイズが登場。安全かつ確実に作業していただく為に、先端が薄く軽量でありながら、SCM材を使用することにより強度も高く保っています。たっぷりとした長さで楽にテンショナーを縮めることができるので、作業性の向上につながります。オフセット構造により、ベルト着脱スペースを確保し、作業性向上。奥まった場所のボルトもストレスフリー。用途狭いエンジンルーム内でのベルトテンショナー交換作業材質SCM(クロモリ)材・クロムメッキ先端厚さ(mm)6
動力式ペール缶カッター
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷エアーまたは電動ラチェットに接続して使用する、動力式ペール缶カッター。特別な技術なしでスピーディーに巻締め缶の蓋を外すことが可能。強固なフレーム構造により、しっかりとペール缶の縁をとらえるため、高出力のエアーまたは電動ラチェットにも対応可能。缶の内側をローラ状の刃で押し切る構造のため、切れた後が非常になめらかできれいに仕上がり、ゴミ箱等に再利用する場合でも安全。適合巻締め構造のペール缶材質炭素鋼(クロムメッキ、一部を除く)動力源エアーラチェットまたは電動ラチェット等のインパクト機能の無いもの(手動のラチェットレンチも使用可能)差込角(sq.)9.5
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。シャンク径(mm)Φ10