13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用 寸法D(Φmm)40 寸法T(mm)14.5 適合径(Φmm)10~14
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具 セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用 適合幅(mm)プーリー淵:10以上 適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト) 全長(mm)45 質量(g)59
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
1個
74,980 税込82,478
5日以内出荷

可変タイプの(SI-110)と作業スペースの狭い横向きエンジン用(SI-52)のセット商品です。
用途自動車用ストレッチベルト用工具 セット内容SI-110、SI-52
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷


軽自動車から普通車に採用されているストレッチベルトの装着工具です。 プーリーのベルト取付サイズに合わせてプレートを調整するので、多くの車種に対応します。 本体はプーリーを傷つけないようにアルミ材を使用。 横向きエンジンの狭いスペースでも使用できます。
用途自動車用ストレッチベルト用工具 適合径(Φmm)プーリー:100~110 ベルト幅適合:3PK~5PK
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。 ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。 ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

FF車のフロントナックルベアリングの交換、ハブとナックルの組立を油圧プレスで行う場合に便利な工具セットです。 幅の調整が自在にできます。 反転して狭い面と厚い面、又は溝での挟み込み等、ナックルの形状合わせる事ができます。
適合普通車FF車(フロントナックル) セット内容ブッシュホルダーASSY、プレート、ブッシュバー、ベアリングアタッチメントASSY 質量(kg)9.351 適合外径(Φmm)(ベアリングアタッチメント7種類)50~80、(ブッシュホルダーASSY)55~160 ケース寸法(mm)400×300×85
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

GHB-2214ハブボルトインサーターと一緒に使用可能な補助工具です。新品のハブボルト装着時に、ハブボルトインサーターと本製品をセットしてインパクトで締めこむことで、スペーサー装着車等の長いハブボルトにも使用可能です。ハブボルト全体にフィットするため、ハブボルトへの負荷も軽減できます。プリングソケットはハンマーによる打撃にも対応しており、古いハブボルトの抜き取り作業にもご使用頂けます。高品質のクロムモリブデン鋼製で長期間の使用にも耐える頼れる構造です。
用途ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。 材質 全長(mm)72 質量(kg)0.416 適応ボルトサイズM12×P1.25、M12×P1.5
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

クランク/カムシャフト等の軸付けオイルシールの取付及び取外し。 手さえ入れば取り外せます。しかもシンプル設計で強度に優れたシールレバー。 軽~普通乗用車等の狭いスペースでのクランク/カムシャフトのオイルシール装着作業に最適な工具です。
セット内容クランク&カムシャフトオイルシールレバー(OL-200N-1)、クランク&カムシャフトオイルシールインサーター(OL-200N-2)、プッシュリングΦ43(OL-200N-2-1-1)、プッシュリングΦ47(OL-200N-2-1-2)、プッシュリングΦ50(OL-200N-2-1-3)、プッシュリングΦ58(OL-200N-2-1-4)、プッシュリングΦ63.5(OL-200N-2-1-5)、ジョイントS(OL-200N-2-2-1)、ジョイントM(OL-200N-2-2-2)、ジョイントL(OL-200N-2-2-3)、プレート(OL-200N-2-3)、カラーΦ10(OL-200N-2-4-1)、カラーΦ12(OL-200N-2-4-2)、カラーΦ14(OL-200N-2-4-3) 質量(kg)1.82 ケース寸法(mm)140×150×60 適合車種軽自動車、普通車FF、FR
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷