ワークとクランプまたは、チェーンの2点を支持する破断時の危険防止ストッパーワイヤー。
ストッパー付フックで確実なロックをします。
クランプ引き作業を行う場合、安全のため必ずご使用ください。
質量(kg)0.37
ケース寸法(mm)380×290×15
ワイヤー長(mm)1500
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
サスペンションメンバーとフレームの間に本商品を挟み込み4本のボルトで締め込めばセット完了です。
フレーム修正機が無くても楽々固定出来ます。
固定作業時間が大幅に削減でき、エンジンを降ろさず足回りも外さずに車両固定が可能です。
クランプやチェーンによる傷付けの心配がなく、車体への負担軽減出来ます。
質量(kg)3.2
取付穴(mm)フック:R14×48
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
新型6角フロントサイドメンバー用クランプです。
狭いスペースでも確実なクランプ作業。小さい強力なクランプ力。
MAX15000Nの引き能力。チェーン・フック付き。
質量(kg)1.41
ケース寸法(mm)185×125×60
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード