411件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーモーターを分解せず、オーバーホールした状態になります。修理に出す前にお試し下さい。
用途洗浄力を重視した粘度の低いオイルです。エアー工具の中の汚れを吹き飛ばします。エアー工具使用後のメンテナンスに。 粘度7相当 質量(kg)0.48 容量(mL)500 寸法(Φ×高さH)(mm)65×225 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なりシッカリと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけてトルクをかけます。
材質クロムバナジウム鋼 長さ(mm)400 質量(kg)0.65 使用工具【メガネレンチ】12mm以上【スパナ】12mm以上【柄の長さ】100mm以上の工具 口幅(mm)(工具差込)10
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

軽自動車に多く採用されている2本掛けタイプのストレッチベルト取付専用工具です。 横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着ができます。 ベルトとプーリーを本製品で挟んでプーリを回すだけです。
用途軽~普通車横向きエンジン用 適合幅(mm)プーリー淵:10以上 適合厚さ(mm)プーリー:10~34以下
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

巻締タイプのペール缶の天板切りや従来型のペール缶の底板切りに最適。蓋を外すだけでなく、使い始めの空気穴開けや使い終わりの油抜き穴開けなどにも使用可能。一斗缶や4L缶にも対応。刃は硬度が高く摩耗しにくいステンレスを採用。握りやすさを重視したハンドルは汚れが落ちやすいアルマイト仕上げ。
全長(mm)265 質量(g)235
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GHB-2214ハブボルトインサーターセットの構成品です。
用途ハブボルト交換時に使用 寸法D(Φmm)40 寸法T(mm)14.5 適合径(Φmm)10~14
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め) 質量(g)850 差込角(sq.)12.7 ピン長さ(mm)80
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GEW-400Nのロングタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用できる。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。
材質クロムバナジウム銅(クロムメッキ) 全長(mm)580 質量(g)1150 溝幅(mm)10.2 工具径(mm)推奨:メガネレンチ12以上・スパナ12・柄の長さが100以上の工具
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
用途タイロットエンドの抜取り セット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5) 全長(mm)50 六角(mm)19
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

手の届かない狭い曲がりくねったスペースでも使用できるインパクトレンチ用エクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ サイズ12.7sq(1/2")
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

GEW-400Nのショートタイプ。お手持ちのメガネレンチやスパナレンチ等と組み合わせて使用できる延長接手。パイプ等の継ぎ足しと異なり、しっかりと保持できるので安心して使用可能。ハンドル部の形状も力の入れやすい丸型形状。使用する工具を2カ所の溝にかけ、トルクをかけて使用。
材質クロムバナジウム鋼(クロムメッキ) 質量(g)455 溝幅(mm)10.5 サイズ(mm)245
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

JIS規格品のドラム缶に対応。お手持ちのラチェットレンチまたはブレーカーバーで簡単にドラム缶の大栓と小栓の開閉が可能。コンパクトなソケットタイプで持ち歩きにも便利。
材質炭素鋼・クロムメッキ 厚さ(mm)8 差込角(sq.)9.5 危険物の類別非危険物
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

ブレーキピストンを抜いた後の錆び付いた内部をきれいにブラッシングできます。チャック付ドリルの先端に付けて簡単に掃除ができます。
用途ブレーキピストンの清掃作業 全長(mm)127 材質(ワイヤー部)真鍮 ブラシ径(Φmm)50
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!
用途ロアボールジョイント部のナット脱着 最大締付トルク150N・m
1本ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260 先端角度最大:240度 先端径D(mm)Φ4
1本
6,798 税込7,478
欠品中

INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
全長(mm)96 対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

普通車の燃料ポンプや大型トラックのフェールゲージに使用しているタンクキャップの脱着が簡単に行えます。
質量(kg)0.517 ケース寸法(mm)260×20×20 適合径(Φmm)34~168
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

エンジンやデフ・ミッション等部位ではレンチの厚みで作業が困難な場所でもご使用できます。レンチ本体は同サイズの「なめにくい6角」と「早回しができる12角」。厚みは5mm。角度は15°になります。
角度(°)15 最大締付トルク(N・m)165 先端厚さ(mm)(両端)5
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。
タイププライヤー型 適合チューブ径(Φmm)6~16
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
シャンク径2025/03/08
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハブボルトの錆を簡単に落とすことが出来ます。12.7sqのインパクトレンチ仕様。 ビットアダプラーを装着することで電気ドリルでも使用可能です。 ブラシ素材は鋼線を使用、錆取りや磨き上げに適しています。
適応ボルトサイズ12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05 質量(kg)0.12 ケース寸法(mm)110×10×85
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

トレーの上にエレメント等を乗せるだけでオイル切りが出来き、更に抜き取ったオイルも直接入れられます。 ドラム缶に直接廃油が入るので毎回受け皿に移す手間がなくなります。
適合200Lドラム缶 寸法(mm)560 容量(L)最大15 危険物の類別非危険物
1台
11,980 税込13,178
欠品中

エンジンオイルやミッションオイルの補充に便利なロートです。 給油口の狭いエンジンや奥まったミッションのレベルゲージの差込口にも対応できます。
セット内容タンクASSY、ホースASSY(Φ12)、プラホース(Φ9.5)、Sフック、ホースバンド 質量(kg)0.683 ケース寸法(mm)260×260×200 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

2~10tonトラックの国産全メーカーに対応します。 インパクトレンチが使用できるスペアタイヤレンチは、タイヤローテーション等のわずらわしい手廻し作業から解放されます。
差込角(sq.)12.7 セット内容凸スペアタイヤレンチ(4S-TS15)×1本、凹スペアタイヤレンチ(4S-TS20)×1本 全長(mm)800 寸法D(mm)(4S-TS15)15、(4S-TS20)20 寸法B(mm)8
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ボルト頭部が破損した場合に取れなくなったボルトを抜き取ります。
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
全長(mm)40 ねじ径M18×P1.5 六角対辺(mm)19 差込角(sq.)9.5
1個
2,698 税込2,968
欠品中

縮めたら止めておけないスプリングホースクランプを固定可能。5mmと8mmの二面幅で多くの車種に対応。
幅(mm)20 全長(mm)60 質量(g)22 板厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ロアアームのブッシュ交換時にロアアームを下げる補助工具。ロアアームに挟み込みスピンナハンドル等を繋いで「てこの原理」を利用することにより、ロアアームを簡単に下げることが可能。
材質炭素鋼(黒染め) 質量(g)600 差込角(sq.)12.7 ピン長さ(mm)80
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ペール缶の上蓋を外しそのままセットするので、溜まった廃油処理も簡単です。 オイルエレメント類もそのまま乗せられるので油切りが簡単です。 2L缶なら4本同時に排出可能です。
寸法(mm)Φ350×125 危険物の類別非危険物
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個) 質量(kg)0.47 ケース寸法(mm)85×85×95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

大型トラックの2本掛けタイプのリターンスプリングの脱着専用工具です。 力の入りやすいグリップハンドル 先端の消耗を考慮して交換可能です。
仕様爪部交換式(スペア1本付き) 全長(mm)530 質量(kg)1.25
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽自動車のように狭いエンジン内でのストレッチベルトの取付専用工具。横向きエンジンの狭いスペースでも簡単にベルト装着可能。ネジ部のセンターアダプターを外すことでダイハツ車の厚いプーリーにも対応。(最大開口34mm)。スズキSエネチャージなどの3点掛けにも対応可能。
材質炭素鋼・クロムメッキ(本体)/ステンレス鋼(ボルト) 全長(mm)45 質量(g)59
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10 板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。
用途BLW-1924用ロッド 差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5 ねじ径9/16-12 全長(mm)181 質量(g)160
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

車両専用のタップ用ハンドルです。 9.5mm角使用のため、狭いスペースや深い所でもラチェット・エクステンション等の使用により廻せます。
質量(kg)0.106 ケース寸法(mm)120×60×35 タップサイズM4~M14
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

クリップボルト、エンジンスタッドボルト等の車両専用ダイスハンドルです。 回りに障害物があってもスピーディな作業が行えます。 ラチェットハンドル、ナットスピンナー、T型ハンドルが使用できます。
寸法D3(Φmm)38
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)